特価
本日1月25日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000026260116
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
有効断面積(mm2)19
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5
使用流体空気および不活性ガス
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート
使用流体空気および不活性ガス
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
有効断面積(mm2)7
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート
使用流体空気および不活性ガス
使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0
有効断面積(mm2)6
接続口径Rc1/8
ポート数2ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
使用温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長
接続口径Rc1/8
ポート数2ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
接続口径Rc1/8
ポート数3
アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭
ボタン色赤
ボディオプション横面取付
ブラケットブラケット付
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
配管方向横配管
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥8,398
税込¥9,238
6日以内出荷
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径主弁部:Rc1/8、パイロット部(EXH):M5×0.8
色黒
質量(g)199
ポート数5
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)0.15~1.0
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
接続口径R1/4
ポート数3ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黒
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥8,598
税込¥9,458
10日以内出荷
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
管接続口径1/4
ボディオプション内部バイロット
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ緑色
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥14,980
税込¥16,478
21日以内出荷
接続口径NPT1/8
ポート数3
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力-100kPa~1.0MPa
使用流体空気
周囲温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ赤色
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
小形でマイクロスイッチ相当。配管方向の選択が可能。横配管形・下配管形。 横配管形で取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・。専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/8
ポート数2ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥7,198
税込¥7,918
8日以内出荷
大きなバルブ容量。取付方法の選択が可能。横取付・下面取付ねじ付・専用ブラケット。豊富な種類のアクチュエータ
接続口径Rc1/4
品番ブラケット:VM2-B
質量(g)(基本形)90
使用温度範囲(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)
ポート数3ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
使用流体空気
給油不要
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕4 b0.4 Cv0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕3.5 b0.1 Cv0.69
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥8,898
税込¥9,788
10日以内出荷
小形で大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下
接続口径Rc1/4
色押ボタンセレクタ:黄
質量(g)309
ポート数5
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)0.15~0.9
ボディオプション内部パイロット方式
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
12日以内出荷
色押ボタンセレクタ:緑
質量(g)309
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力(MPa)0.15~0.9
接続口径(Rc)Rc1/4
ボディオプション内部パイロット方式
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSOVG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(C2)/4(C1):C[dm3/(s・bar)] 4.0、b 0.36、Cv 1.0、2(C2)/4(C1)→3(E2)/5(E1):C[dm3/(s・bar)] 3.1、b 0.32、Cv 0.75
使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
質量(g)90
ポート数2ポート
使用圧力範囲(MPa)0~1
アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)
接続口径(Rc)1/4
ボディオプション横面取付
ブラケットブラケット付(VM2-B)
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要※給油する場合は、タービン油1種(ISO VG32)を使用してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)⇒2(A):C〔dm3/(s・bar)〕 4、b 0.4、 Cv 0.87、2(A)⇒3(R):C〔dm3/(s・bar)〕 3.5、b 0.1、Cv 0.69
アクチュエータ追記号黒
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押ボタン
1個
¥9,798
税込¥10,778
10日以内出荷
仕様手動操作
接続口径Rc1/8
質量(g)168
ポート数3ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力‐100kPa~1.0MPa
部品番号アクチュエータ:VM-30AY
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(NC)⇔2(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.2、Cv 0.29、2(NO)⇔3(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.15、Cv 0.29
アクチュエータ追記号黄
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
ポート数5
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
管接続口径2024-01-04
ボディオプション内部バイロット
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:黄
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
13日以内出荷
仕様●ブラケットオプション:付●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長
接続口径Rc1/8
ポート数2ポート
アクチュエータの種類押ボタン(キノコ頭)
ボディオプション横面取付
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押ボタン
1個
¥7,998
税込¥8,798
8日以内出荷
仕様押しボタンセレクタの色:赤
接続口径Rc1/8
質量(g)168
ポート数3
使用圧力範囲(MPa)1.0~-100kPa
アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥9,998
税込¥10,998
10日以内出荷
仕様●ブラケットオプション:なし●表示灯追記号:なし●配管方向と押棒の長さ:横配管; 押棒:長
接続口径Rc1/8
ポート数2ポート
使用圧力範囲(MPa)-100kPa~1
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション横面取付
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:赤
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥7,798
税込¥8,578
8日以内出荷
接続口径Rc1/8
ポート数3
アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭
ボタン色赤
ボディオプション横面取付
ブラケットブラケット付
使用流体空気
使用圧力範囲-100kPa~1MPa
RoHS指令(10物質対応)対応
配管方向横配管
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥7,998
税込¥8,798
10日以内出荷
小形でしかも大容量。高頻度、長寿命/300c.p.m以下。すべてのEXHポートに配管が可能。排気による周囲の汚れや音が問題となる場合でも十分な対策をとることが可能です。パイロット方式の選択が可能(内部パイロット形、外部パイロット形)
接続口径Rc1/8
色押しボタン:赤
質量(g)199
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度および使用流体温度(℃)‐5~60℃(ただし凍結なきこと)
給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)
RoHS指令(10物質対応)対応
流量特性1(P)→2(B)/4(A):C(dm3)/(s・bar)) 2.0、b 0.14、Cv 0.49、2(B)/4(A)→4(EB)/5(EA):C(dm3)/(s・bar)) 1.7、b 0.25、Cv 0.44
使用頻度機械操作方式:300c.p.m以下
オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
1個
¥13,980
税込¥15,378
14日以内出荷
色押しボタン:赤
ポート数5
使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0
アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭
管接続口径1/4
ボディオプション内部パイロット
使用流体空気
周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥14,980
税込¥16,478
15日以内出荷
接続口径Rc1/8
使用温度範囲(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)
ポート数3ポート
アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭
使用圧力‐100kPa~1MPa
使用流体空気
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑
オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
1個
¥9,998
税込¥10,998
7日以内出荷
1
2
3
次へ
『方向制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。