5ポートメカニカルバルブ (VZM~)SMC当日出荷から15日以内出荷
・様々なオールエアシステムに対応するための豊富なバリエーション。
・小形で小さな取付けスペース。
ポート数5使用流体空気および不活性ガス周囲温度及び使用空気温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)使用頻度(機械操作方式)300c.p.m以下
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC当日出荷から11日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
使用圧力範囲(MPa)0~1.0有効断面積(mm2)19
メカニカルバルブ用アクチュエータSMC(1件のレビュー)当日出荷から15日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC当日出荷から11日以内出荷
小型でマイクロスイッチ相当
配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)7
V Series(VM131)SMC当日出荷から11日以内出荷
ポート数(3)3ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC当日出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数3ポート使用流体空気および不活性ガス使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0有効断面積(mm2)6
V Series(VM121)SMC当日出荷から11日以内出荷
ポート数(2)2ポートボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
V Series(VM250)SMC3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(-)横面取付
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC3日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズSMC3日以内出荷から9日以内出荷
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
V Series(VM151U)SMC5日以内出荷から9日以内出荷
ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(U)下面取付用ねじ付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
VM100-A Series 2・3ポートメカニカルバルブSMC6日以内出荷
接続口径Rc1/8ポート数3アクチュエータの種類押しボタン/キノコ頭ボタン色赤ボディオプション横面取付ブラケットブラケット付使用流体空気使用圧力範囲-100kPa~1MPaRoHS指令(10物質対応)対応配管方向横配管オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC7日以内出荷
接続口径Rc1/8使用温度範囲(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力‐100kPa~1MPa使用流体空気RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタの色:緑オーダーメイド仕様オルタネイト形キノコ頭押釦
V Series(VM151)SMC7日以内出荷から9日以内出荷
ポート数(5)5ポートアクチュエータの種類(35)セレクタ(3位置)ボディオプション(-)横面取付配管方向(1)横配管-押棒タイプ(短)
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC8日以内出荷
接続口径NPT1/8ポート数3アクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力-100kPa~1.0MPa使用流体空気周囲温度(℃)-5~60(ただし凍結なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ追記号押ボタンセレクタ赤色オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦
VM400 Series 3ポートメカニカルバルブSMC8日以内出荷
仕様手動操作接続口径Rc1/8質量(g)168ポート数3ポートアクチュエータの種類押ボタン/キノコ頭使用圧力‐100kPa~1.0MPa部品番号アクチュエータ:VM-30AY使用流体空気周囲温度及び使用空気温度(℃)‐5~60(ただし凍結なきこと)給油不要/給油の場合はタービン油1種(lSO VG32)RoHS指令(10物質対応)対応流量特性1(NC)⇔2(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.2、Cv 0.29、2(NO)⇔3(OUT):C[dm3/(s・bar)]1.4、b 0.15、Cv 0.29アクチュエータ追記号黄オーダーメイド仕様プッシュロックターンリセット形キノコ頭押釦