絞り込み
ブランド
長さ(m)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
153件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極太リンクロック22×1800 ユニカー工業極太リンクロック22×1800ユニカー工業
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
二重構造の極太ロック
用途ワイヤーとスチールカバーの二重構造でバイクの盗難を防止します。カギ穴に異物が入るのを防ぐ防塵シャッター付き。スペアキー3本付き。付属品カギ3本付き長さ(mm)1800径(Φmm)【スチール】22
ワイヤーロック ストレート TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック ストレートTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
シートバッグを守る車載バッグ専用ワイヤーロック・ファスナーのロック穴で施錠ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
メッシュカバーリンクロック LEAD(リード工業)メッシュカバーリンクロックLEAD(リード工業)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
リード工業(LEAD) メッシュカバーリンクロック軽量・高セキュリティ・操作性抜群なリンクロックスチールワイヤーにリンクを被せた二重構造のリンクロック。ピッキングに強いウェーブキーは不正解錠から愛車を守る。砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上。回転ヘッドを採用し操作性向上。【特徴】・二重構造スチールワイヤーにスチールリンクを被せた二重構造で、ニッパーは歯が立たず、回転するのでノコギリでは切断しにくい。・キーシャッター砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。・ウェーブキー鍵にはピッキングに強いウェーブキーを採用。万一の紛失時にも役立つスペアキーを3本ご用意。・メッシュカバー車体への傷付きを低減するメッシュカバーを装備。・回転ヘッドヘッド部分が回転するため扱いやすい。
付属品付属品:スペアキー3本材質【ワイヤー】スチール 【リンクカラー】スチール 【ヘッド】ABS樹脂 【鍵】真鍮 【キーシリンダー】亜鉛合金 【カバー】ポリプロピレンブラック
ストロンガー20ワイヤーロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガー20ワイヤーロックDAYTONA(デイトナ)
4,998税込5,498
1枚
3日以内出荷
軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロックが可能。ダイヤルロック式でカギが増えずに便利です。頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブが、ワイヤーの腐食と車体への傷つきを防ぎます。・ダイヤルの初期設定は「― ― ― ― 」となります。
用途軽量で持ち運びが簡単なワイヤーロック。外出先でもロック可能ワイヤー部分だけで20mmある極太ワイヤー頑丈な780デニールのナイロンカバーとPVCチューブでワイヤーの腐食と車体へのキズを防止ロック部はカギ持ち運びが不要なダイヤルタイプ一般的な地球ロックに必要な長さ長さ(mm)1800
コンパクトダイヤルロック ストレートタイプ HenlyBegins(ヘンリービギンズ)コンパクトダイヤルロック ストレートタイプHenlyBegins(ヘンリービギンズ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ヘルメットやバッグ、ジャケットの防犯対策に。HenlyBeginsバッグのファスナー穴に対応した南京錠。ワイヤーを複数のファスナー穴に通すことで一括ロックが可能です。カギが増えないダイヤル式ロックを採用し、ボタンを押し込みながら暗証番号を設定。ダイヤルは「0~9」の数字3桁で設定可能。3.1mmのワイヤー径により狭い隙間に入るため、ヘルメットやジャケットの盗難抑止にも使えます。目を引くレッドカラーでいたずら抑止効果が高い。
レッドタイプストレート寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×25×9.5先端径(mm)ワイヤー:3.1ワイヤー長(mm)1300
ヘルメット用ワイヤーロック ストレート MOTO FIZZ(モトフィズ)ヘルメット用ワイヤーロック ストレートMOTO FIZZ(モトフィズ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
TANAX(タナックス) MOTO FIZZ(モトフィズ) 簡単!便利!スピーディー! ハンドル部からケーブルを引き出してヘルメットをすぐロック! ヘルメット用ワイヤーロック ストレート 長さの調節がしやすいストレート式。ジェットヘルメットにも対応! 持ち運び不要:ハンドル装着部からケーブルを引き出してヘルメットをロック!(ジェットヘルのDカンはストレートのみOK) 3桁ダイヤルロック式:ダイヤルロック(3桁)式を採用しているのでロック用のカギを持ち歩かなくてもOK。 巻き取り収納可能(ストレート):本体収納部にワイヤーを巻き付けて収納が可能。使用する際の取り出しもスムーズです。 簡単設置:レバー・ミラーホルダーを固定しているネジ2本を取り外して取付けるだけ! ハンドル位置からロックを引き出すだけなのでスピーディーにロックが可能。 雨天でもヘルメットの内装が濡れづらい。 高い位置にヘルメットを置けるので汚れづらい。 純正ヘルメットロックと比べ、ヘルメット及び車体へのキズが付きづらい。
寸法(mm)100.5×76.5×32.4タイプストレートケーブル長(mm)600ロック3桁ダイヤル式ロック (鍵不要)
YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック 山城YKL-006 山城謹製 スチールリンクロック山城
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
900mm(Φ19mm)・1200mm(Φ22)・1500mm(Φ22)の長さのスチールリンクロックをラインナップしたモーターサイクル用ロック。フレキシブルに曲がるので、ホイールやフレーム等に通して車体を固定可能です。独自のスマートリリースシステムを搭載し、 日常での操作性が格段に向上しています。
YKL-005 山城謹製 チェーンロック 山城YKL-005 山城謹製 チェーンロック山城
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
直径Φ10mmの丸形チェーンを採用し、高い防犯効果を発揮します。チェーンは保護カバー付で車両へのダメージを軽減します。柔軟にしなやかに動くリンクは取付性や収納性をサポートします。マスターキーにはLEDライトを装備し、夜間など、暗所での施錠・開錠時に大変便利です。
径(Φmm)リンク:10
YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック 山城YKL-002 山城謹製 ディスクXスチールリンクロック山城
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクとディスクロックのセット。 2つのロックを1本の鍵で開錠・施錠が可能です。駐車場ではスチールリンクロックとディスクロックを併用することで防犯効果を高めます。持ち運びしやすいディスクロックはツーリング先や出先などでも役立ちます。
径(Φmm)リンク:20
YKL-001 山城謹製 ドッキングロック 山城YKL-001 山城謹製 ドッキングロック山城
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
耐切断性の高いΦ20mmスチールリンクを2本組み合わせたモーターサイクル用ロック。 2本のロックを繋げ、ツーリング先で2台のバイクをロックすることも可能。2本のロックをそれぞれ単独で前輪と後輪にロックをかけることで防犯性を高めます
径(Φmm)リンク:20
ストロンガーU字ロック DAYTONA(デイトナ)ストロンガーU字ロックDAYTONA(デイトナ)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
極太Φ16mm丸鋼で切断されにくいU字ロック。 丸鋼材にクッションラバーを巻くことでホイールの傷つき防止。 ピッキングに強い7ディスクシリンダーキー採用。 LEDライト付きの鍵で夜間のロック時に重宝。カギ3本(LED付き×1、LED無し×2)。 3サイズのラインナップから適正サイズを選ぶことで、隙間をなくしてイタズラ抑止。 シャックル差込口は開錠されにくい2ロックを採用。 鍵穴には雨やほこりから保護するシャッター付き。 にぎりやすいグリップ形状と自立する形状で使い勝手を向上。 アルミデザインにより、見た目も損なわない。
寸法(幅W×高さH)(mm)154×160寸法(縦×横)(mm)タイヤロック部分:160×154適合タイヤサイズ150/70-13、130/80-18、MT90B-16
ストロンガーロックセット DAYTONA(デイトナ)ストロンガーロックセットDAYTONA(デイトナ)
14,980税込16,478
1セット
翌々日出荷
カギ1本で2つのロックを管理。 チェーンロックとU字ロックを1つのカギで施錠・解錠ができるため、カギが増えすぎる心配なし。 [2.0mのチェーンロック] 42mm幅のΦ12mm極太チェーンで愛車を守る。 熱処理されたスチール合金製により、ノコギリやカッター、ハンマーでの破損を防止。 ロック単体でディスクロックとしても使用可能で、持ち運びに便利なコンパクトサイズに設計されています。 [U字ロック] 頑丈ボディと太いシャックルで愛車も守る。 切断されにくい16mm丸鋼を採用。 ホイールを傷つけないように、クッションラバーを巻いています。
長さ(m)2寸法(幅W×高さH)(mm)154×220
エマーソン チェーンロック EMERSON(エマーソン)エマーソン チェーンロックEMERSON(エマーソン)
3,398税込3,738
1個
5日以内出荷
地球ロックに最適な1200mm 愛車をキズ付けにくいカバー付き!! ゴミや砂埃をシャットアウト!! スライドシャッター 極太10mmチェーンで安心!! ピッキングされにくいディンプルキー
全長(mm)1200質量(kg)2.3キー数3本チェーン幅(mm)10
Uロック(シリコンカバー)L CAPTAIN STAGUロック(シリコンカバー)LCAPTAIN STAG
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
車体をキズつけないシリコンカバーコーティング。安心のダブルディンプルキー3本付。
寸法(横×縦)(mm)外寸:132×180、内寸:75×127材質本体:アルミニウム合金(銀めっき)、本体カバー:シリコンん
LW-017A リンクロック LEAD(リード工業)LW-017A リンクロックLEAD(リード工業)
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
高セキュリティーリンクロック スチールワイヤーにリンクを被せた二重構造のリンクロック。 ピッキングに強いディンプルキーは不正解錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! 二重構造 スチールワイヤーにスチールリンクを被せた二重構造で、ニッパーは歯が立たず、回転するのノコギリでは切断しにくい。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。愛車への傷付きを低減させるナイロンカバーを装備。BEELOCKロゴ入りパターンデザイン。
長さ(mm)1200付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約1280寸法(Φmm)22
LU-208A シャックルロック アルミ LEAD(リード工業)LU-208A シャックルロック アルミLEAD(リード工業)
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
携帯に便利な軽量シャックルロック アルミ素材を使用。軽量で、携帯性に特化したシャックルロック。 ピッキングに強いディンプルキーは不正解錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! シャックル部 軽量なアルミ素材を使用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。
付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約380寸法(Φmm)12内寸(mm)80×125
LU-207A シャックルロック LEAD(リード工業)LU-207A シャックルロックLEAD(リード工業)
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
高セキュリティーシャックルロック 太い炭素鋼に熱処理を施した強靭なシャックルロック。 ピッキングに強いディンプルキーで不正開錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! シャックル部 12Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性を高めた特殊鋼を採用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。
付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約1100寸法(Φmm)12内寸(mm)110×230
LU-205A シャックルロック LEAD(リード工業)LU-205A シャックルロックLEAD(リード工業)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
翌々日出荷
高セキュリティーシャックルロック 太い炭素鋼に熱処理を施した強靭なシャックルロック。 ピッキングに強いディンプルキーで不正開錠から愛車を守る。 砂などの侵入を防ぐキーシャッター付きで錠の耐久性向上! シャックル部 14Φの炭素鋼に熱処理を加え耐切断性を高めた特殊鋼を採用。PVCコーティングを施し愛車への傷つきを低減。 キーシャッター 砂やゴミなどの侵入を防ぐスライド式キーホールシャッターで耐久性が向上。 ディンプルキー ピッキングに強いディンプルキーは高精度で操作感抜群。安心のスペアキー4本付き。 デザイン BEE LOCKのテーマカラー鮮やかなオレンジボディーをシボで仕上げ質感を向上。シャックルのブラックとのコントラストが映えるカラーリング。シャックルとボディーが一体型で夜間など見えにくいときも簡単に取り付け可能。
付属品スペアディンプルキー4本質量(g)約1280寸法(Φmm)14内寸(mm)135×200
GIVI Z140NR Z140NR キーセット 外溝 黒(1セット) GIVI(ジビ)GIVI Z140NR Z140NR キーセット 外溝 黒(1セット)GIVI(ジビ)(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット
翌々日出荷
本商品は株式会社デイトナの正規取扱品です。使用中に劣化してしまいがちなパッキンやエンブレムなど、一部の部品は補修品として単品購入が可能です。※車種別フィッティングに関しましては、樹脂キャップなど一部の共通部品を除き、補修品設定はございません。
付属品キー2本入
ストロンガースチールリンクロック キーロックタイプ DAYTONA(デイトナ)ストロンガースチールリンクロック キーロックタイプDAYTONA(デイトナ)
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
ストロンガーロック
寸法(mm)ロック部:34×35×80太さ(Φmm)20
ツインワイヤーロック WAKI(和気産業)ツインワイヤーロックWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
使い方用途いろいろシングルとダブルの2通りのロックが可能
ワイヤー長(mm)720ワイヤー径(Φmm)4材質ABS樹脂・ナイロン・ステンレススケルトン本体厚さ(mm)20本体径(mm)69
Uロック ホンダUロックホンダ(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
3日以内出荷
頑丈、強力なUロック
付属品手持ちキー3本同梱材質スチールブラック
Steel-O-Flex Iven 8200 ABUSSteel-O-Flex Iven 8200ABUS
11,980税込13,178
1個
9日以内出荷
25mmのスチールシェルがインナースチールを更に強固に補強。 世界初、新メッシュ素材を使用したスリーブを採用。 ナイロンとケブラーを編み込んだ新しいカバーを使用したスチールリンクロック。 新型メッシュは耐久性に優れ、水にぬれても乾きやすいので、高い腐食耐久性を発揮。
直径(Φmm)25BLACK/WHITE
Granit City Chain X-Plus 1060 ABUSGranit City Chain X-Plus 1060ABUS
39,980税込43,978
1個
当日出荷
ABUSパワーリンクテクノロジー採用。 焼き入れ処理を施した10mm6角チェーン使用。 鍵穴がオートマチックシャッターのため、汚れや腐食に強い。 ABUSブランドロゴ入りカバー使用。 X-Plusキーシリンダー、1億2000万通りの鍵番号。
チェーン径(Φmm)10BLACK
Cobra ABUSCobraABUS(3件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
ハイクオリティースチールケーブル。 PVCコーティング。 南京錠やU字ロックとの併用で使用できるタイプ。
長さ(mm)2000BLACK
キーパー インテグレイティッドチェーン Kryptonite(クリプトナイト)キーパー インテグレイティッドチェーンKryptonite(クリプトナイト)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!軽量モデルで持ち運びが便利なサイズ熱処理を3回施した7mmの4角チェーン。複製が難しいスティックキー(2本付属)
寸法(mm)7×850質量(kg)1.59ブラックキースティックキー
クリプトロックシリーズ2 インテグレイティッドチェーン Kryptonite(クリプトナイト)クリプトロックシリーズ2 インテグレイティッドチェーンKryptonite(クリプトナイト)
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
”特許技術”チェーンの先端をそのままクロスバーに差し込んでロックする新タイプロック登場!熱処理を3回施した9mmの4角チェーン。チェーンとクロスバーが直結していることにより高い防犯力を発揮複製が難しいスティックキー(2本付属)
ブラックキースティックキー
ディスク ロック リマインダー Kryptonite(クリプトナイト)ディスク ロック リマインダーKryptonite(クリプトナイト)
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷
ディスクロックを使用の際、ロックの外し忘れを防止するために、一方をディスクロックに、一方をハンドルに掛けて使用します。使いやすい便利なセルフ・コイル形状で、収納や持ち運びに便利です。
全長(mm)1250オレンジ質量(g)40
LK-114 リマインダーデスクロック コミネLK-114 リマインダーデスクロックコミネ(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
携帯しやすいディスクロック 携帯しやすいサイズのディスクロック 鍵穴にはカバーを設け、シリンダーへのゴミの侵入を防ぎます 外し忘れ防止用リマインダーワイヤーも付属しています
付属品キー×2、リマインダーワイヤー×1寸法(mm)Φ25×1200YELLOWサイズ10×55×10mm
ステンレスワイヤーロックプレート DAYTONA(デイトナ)ステンレスワイヤーロックプレートDAYTONA(デイトナ)
359税込395
1個
翌々日出荷
シンプルなデザインのアルミビレッドオイルフィラーキャップ(専用Oリング付属)。回り止めワイヤー固定用穴付き。
スネークロック TNK工業(SPEEDPIT)スネークロックTNK工業(SPEEDPIT)(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
蓄光リング採用。夜間の開閉も便利! 2側面からピンが出るディンプルリバーシブルシリンダーを採用。ピッキング、破壊に強い。
直径(Φmm)20
CA-04 UTロック 530MM LEAD(リード工業)CA-04 UTロック 530MMLEAD(リード工業)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
自由自在なフィット感。新しいロック体験を。【特徴】・結束バンド型構造セレーションとヘッド部分のツメが?み合い、抜ける方向に動かない構造。細いパイプからバッテリーまで、様々な形状に無駄なく密着します。・調節可能なロック幅45~145Φまで自在に調節可能。・簡単ダイヤル設定3桁のダイヤルは、お好きな数字に何度でも再設定可能。鍵が不要で、紛失の心配がありません。・ワンタッチ操作ダイヤルを合わせてボタンを押すだけで簡単に解錠。素早い着脱が可能で、毎日の使用でストレスを感じさせません。・高耐久性素材バンド芯にステンレスを採用し、屋外での使用や雨天時にも錆びにくい構造を実現。ナイロンコーディングが車体への傷つきを防ぎます。
その他【有効範囲】Φ45~145材質【ダイヤル部】亜鉛合金【バンド芯】ステンレス【バンドコーティング】ナイロン寸法(mm)23×14×532質量(g)75
CA-03 UTロック 350MM LEAD(リード工業)CA-03 UTロック 350MMLEAD(リード工業)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
自由自在なフィット感。新しいロック体験を。【特徴】・結束バンド型構造セレーションとヘッド部分のツメが?み合い、抜ける方向に動かない構造。細いパイプからバッテリーまで、様々な形状に無駄なく密着します。・調節可能なロック幅40~90Φまで自在に調節可能。・簡単ダイヤル設定3桁のダイヤルは、お好きな数字に何度でも再設定可能。鍵が不要で、紛失の心配がありません。・ワンタッチ操作ダイヤルを合わせてボタンを押すだけで簡単に解錠。素早い着脱が可能で、毎日の使用でストレスを感じさせません。・高耐久性素材バンド芯にステンレスを採用し、屋外での使用や雨天時にも錆びにくい構造を実現。ナイロンコーディングが車体への傷つきを防ぎます。
その他【有効範囲】Φ40~90材質【ダイヤル部】亜鉛合金【バンド芯】ステンレス【バンドコーティング】ナイロン寸法(mm)23×14×350質量(g)65
極太リンクロック22×1000 ユニカー工業極太リンクロック22×1000ユニカー工業
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
二重構造の極太ロック
用途ワイヤーとスチールカバーの二重構造でバイクの盗難を防止します。カギ穴に異物が入るのを防ぐ防塵シャッター付き。スペアキー3本付き。付属品カギ3本付き長さ(mm)1000径(Φmm)【スチール】22
クロロプレーンリンクロック18×1200 ユニカー工業クロロプレーンリンクロック18×1200ユニカー工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
二重構造の極太ロック
用途ワイヤーとスチールカバーの二重構造でバイクの盗難を防止します。ウエットスーツ生地で速乾性のある防水生地。お好きな4ケタの番号に設定できるダイヤル式ロック。長さ(mm)1200ブラック径(Φmm)【スチール】18色(本体)ブラック
ワイヤーロック コイル TANAX(タナックス)[バイク用品]ワイヤーロック コイルTANAX(タナックス)[バイク用品]
1,698税込1,868
1本
翌々日出荷
シートバッグを守る車載バッグ専用ワイヤーロック・ファスナーのロック穴で施錠ファスナーのロック穴に合わせたツル部(ひっかける部分)形状により、バッグの開口部に施錠できます。・モトフィズロックポケット(PAT.P) 対応対応するモトフィズ製バッグに内蔵可能本製品はワイヤーロックを効果的に使用できるモトフィズロックポケット(PAT.P)に対応。【モトフィズロックポケット使用方法】1ポケット内のDリングにワイヤーのループポイントを通して本製品を接続します。2ロック本体を車両のグラブバーやフレームにくぐらせます。3ロックでバッグのファスナーに施錠すれば、バッグ本体の取り外しを防ぎつつ、バッグ開口部の施錠ができます。・モトフィズロックポケット採用バッグと組み合わせるとより効果的モトフィズロックポケット採用製品(2025 年12 月現在)MFK-1000、MFK-1001、MFK-1002、MFK-1003、MFK-1004、MFK-1005、MFK-1006、MFK-1007、MFK-1008、MFK-1009、MFK-1010、MFK-1011、MFK-1012
セット内容・本体×1、リセットピン×1材質亜鉛ダイキャスト、ナイロン、鉄、PVC他寸法(mm)88×30×12(本体)本体質量(g)110ワイヤー長(mm)1200
002161 New York LS U-Lock 102x265mm Kryptonite(クリプトナイト)002161 New York LS U-Lock 102x265mmKryptonite(クリプトナイト)
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
ダブルデッドボルトを採用し、捻れに強い。120dBのアラームが鳴るワンプッシュディスクロック!簡単に使用可能。アラームディスクロック。振動感知センサー付き。亜鉛合金製の強固なボディ。ワンプッシュダウンシステムで簡単な施錠。スティックキー2本付き。スぺアキー作成可能。1年間品質保証。CR2電池1個使用。
用途バイク用ロック寸法(mm)78×54質量(g)530ピン径(Φmm)6
Memory Cable ABUSMemory CableABUS
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
蛍光イエローを採用し、視認性を向上。片側をロック、もう一方をハンドルバー、グリップなどに繋いでロックの外し忘れを防止。
用途バイク用ロック。ロックの取り外し忘れ防止。蛍光イエロー長さ(cm)90
Detecto 7000 RS1 logo ORANGE ABUSDetecto 7000 RS1 logo ORANGEABUS
23,980税込26,378
1個
8日以内出荷
独自の3D傾斜センサー採用のアラームディスクロック。10×5mmのスチールボルト。スチールボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され、高いセキュリティ性を誇る。超高性能360度3D傾斜センサー(感度調節不可)。100dBアラーム。プレミアムシリンダーを採用し、ピッキング等あらゆる手法による盗難への高い耐性を誇る。起動状態・電池の消耗を知らせるLEDインジケーター採用。片手で簡単施錠。ディスクを挟み押し込むだけで自動施錠「スナップ&ゴー」システム(特許取得済み)鍵穴がオートマチックシャッター式で、汚れや腐食に強い。電池同梱(アルカリ単4電池2本)キー2本付属。安心のディンプルキーを採用。アラームロックとしても、普通のディスクロックとしても選べる2WAYロック。
用途バイク用ロックロゴオレンジ
365 TRIGGER ALARM2.0 YELLOW ABUS365 TRIGGER ALARM2.0 YELLOWABUS
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
ハンディサイズのアラームディスクロック。5mmのロックボルト。施錠時にロックボディに固定されるT型ボルトにより、より強固なロッキングメカニズムを実現。ボルト、ロックボディ、ロック構造部品は特殊硬化鋼を使用して製造され高いセキュリティ性を誇る。振動検知システムによりアラームを作動。100dB以上のアラーム機能。施錠時、キーの回転方向によりアラームオン/オフ切り替えが可能。持ち運び時にはアラームオフでの使用を可能に。起動状態、電池の消耗を知らせるアラートインジケーター採用。キーは2本付属。電池同梱(CR2電池1本)
用途バイク用ロックイエロー

防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク用タイヤロック