絞り込み
太さ(Φmm)
- 4
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 2.2(1)
- 2.5(1)
- 3(18)
- 3.5(1)
- 4.5(2)
- 5(24)
- 6(26)
- 7(1)
- 8(7)
- 9(22)
- 10(4)
- 12(16)
- 14(1)
- 16(5)
- 18(1)
- 太さ(Φmm)をもっと見る
長さ(m)
- 10(9)
- 20(1)
- 30(4)
- 50(1)
- 100(1)
- 200(7)
- 300(4)
材質
- ポリエステル(17)
色
イエロー(2)
グリーン(2)
グレー(1)
ブラウン(1)
ブラック(3)
ブルー(3)
ホワイト(18)
レッド(3)
白×青(1)
ブランド
- ユタカメイク(8)
- 名古屋製綱(5)
- 三友(3)
- まつうら工業(3)
- 紺屋商事(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
ポリエステルロープとは、ポリエステルを素材に混ぜ込むことによってナイロン並みの強度を持ったロープ。耐候性に優れており、酸やアルカリにも強く摩耗しにくいので幅広い用途に使用されています。水に濡れても縮まず水分を含むと強度が増す性質があるため、漁具やマリンレジャーにかかせません。荷役はもちろん、テントやシートの取り付け等アウトドアでの作業にも適しています。ひとつ常備しておくと重宝するオールマイティなロープです。
商品豆知識
「太さ(Φmm)」から絞り込む
2(4)
3(18)
4
5(24)
6(26)
8(7)
9(22)
10(4)
12(16)
16(5)
太さ(Φmm)をもっと見る

ポリエステル金剛打
ユタカメイク(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1巻(30m)ほか当日出荷強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。
ポリエステルロープ金剛打
ユタカメイク(11件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。RoHS指令(10物質対応)対応
パラコード ポリエステル(ロープ)
紺屋商事(1件のレビュー)¥959税込¥1,0551個当日出荷パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
ポリエステルロープ ボビン巻
ユタカメイク(7件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881巻当日出荷細手ロープをボビンに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用 保管に便利加工(先端)テープ止め耐熱温度(℃)110以内RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルロープ ドラム巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷から3日以内出荷細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ 必要な長さにカットして使用加工(先端)テープ止めRoHS指令(10物質対応)対応
クレモナ金剛打ロープ
名古屋製綱(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻4日以内出荷から15日以内出荷(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンをメインに使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。用途陸上用全般色白ロープ仕様撚り:金剛打
ポリエステル金剛打ロープ(ドラム巻)
ユタカメイク¥9,998税込¥10,9981巻当日出荷強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。材質ポリエステル種類金剛打タイプ
エステルスパン金剛打ロープ
名古屋製綱¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷から8日以内出荷ポリエステルスパンは、水にぬれても硬くなりにくく、柔軟性に優れた材質です。12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。用途陸上用全般色白長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
ポリエステルロープ 3つ打タイプ ドラム巻
ユタカメイク¥8,298税込¥9,1281巻当日出荷酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。用途各種結束、テント・タープ用など。
クレモナ金剛打ロープ 黒
名古屋製綱¥21,980税込¥24,1781巻4日以内出荷から8日以内出荷(株)クラレの原糸を使用した安心の日本製。高強力で耐候性(紫外線による劣化が少ない)に優れる上、アルカリや酸に強いロープです。合成繊維の中で最も親水性があるビニロンを使用しています。手触りがよく滑りにくく、適度な柔軟性により扱いやすいです。黒の原着糸を使用しています。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。組紐なのでカット時に切り口が解れにくいのが特徴です。用途陸上用全般色黒長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
PEテープ 金剛打
名古屋製綱¥9,998税込¥10,9981巻6日以内出荷から8日以内出荷ポリエチレンテープを使用した金剛打ロープです。金剛打は12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キング(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。耐候性があり、屋外での使用にも最適です。用途陸上用全般色白長さ(m)300ロープ仕様撚り:金剛打
エステルスパンカラー金剛打ロープ
名古屋製綱¥15,980税込¥17,5781巻5日以内出荷から8日以内出荷水にぬれても固くなりにくいです。12本のストランドで構成された組紐(芯入)です。キンク(よじれ)が発生しにくく、三ッ打と比べて強度は低下しますが、摩擦抵抗が少なくしなやかで扱いやすいロープです。用途陸上用全般長さ(m)200太さ(mm)4ロープ仕様撚り:金剛打