絞り込み
ブランド
  • uniq(ユニーク)
  • モノタロウ(5)
  • Panaracer(パナレーサー)(56)
  • サギサカ(SAGISAKA)(19)
  • CAPTAIN STAG(16)
  • CRANK BROTHERS(16)
  • KUWAHARA (クワハラ)(15)
  • Zefal(14)
  • 松洋(14)
  • TMC(11)
  • GIYO(10)
  • マルニ(マルニ工業)(9)
  • アサヒサイクル(9)
  • ParkTool(パークツール)(8)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(6)
  • フルプラ(5)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
  • PALMY(5)
  • WINTEC(ウインテック)(5)
  • マキタ(4)
  • FOGLIA(4)
バルブ
バルブ
仏式(1)
バルブ
米式(1)
バルブ
英式(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動空気入れ uniq(ユニーク)電動空気入れuniq(ユニーク)
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
小型ながら最大7本の自転車タイヤに空気を入れられる電動の空気入れです。 ロードバイクはもちろん、電動自転車、ボール、浮き輪などにも使えて面倒だった作業から解放されます。 手のひらより小さく、リュックのサイドポケットやズボンのポケットにもかさばらずにINできます。 本体上部にストラップホールがあり、付属のストラップを通せば、カバンなどに取り付けての持ち運びが可能です。 強力なモーターを搭載し、最大対応空気圧は120PSIで、ボールやマウンテンバイク、ロードバイクなどの高い空気圧が必要な場合にも簡単に空気が入れられます。 1000mAhの充電式リチウムバッテリーが内蔵されており、フル充電で最大30日間使用可能です。 米式バルブ用ノズルと、仏式バルブ用ノズルが付属しており、エアポンプの接続口に回し付けて使えるので、一般的な自転車に多い英式バルブ以外のタイヤにも充填可能です。 温度自動コントロール機能と放熱口が搭載されており、やけどや本体内部の損傷をしっかり防ぐことが出来ます。 丈夫なABS材質を採用しているので、衝撃に強くアウトドアで安心して使えます。 対象物は自転車だけではなく、ボールや浮き輪などにも空気を入れる事ができます。 精密空気圧センサー搭載でディスプレイには目標空気圧が表示され、充填中目標空気圧に達すると、自動で充填が停止されます。 使いやすいUSB Type-Cケーブルが付属しており、スマホと同じようにアダプターやモバイルバッテリーで手軽に充電できます。 底面にLEDライトが付いており、懐中電灯として使用できるので、夜でも簡単に作業できるので安心です。 空気圧を確認できるカラーディスプレイ搭載で、現在の空気圧と目標空気圧がひと目でわかるので、タイヤの様子を毎回確認する手間が省けます。
仕様パワー:7.4V/3.7WH、充電電力:5V/1A、気圧範囲:2~120PSIセット内容本体、ボールニードル、掛け紐、米式バルブ用ノズル、仏式バルブ用ノズル、延長エアホース、Type-C充電ケーブル、取扱説明書、収納袋質量(g)128電力(W)動作:40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×47×34速度空気充填:15~16L/min充電時間(時間)1バッテリー容量(mAh)1000(500×2)ポート充電:USB Type-C動作温度範囲(℃)-10~45
電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト) uniq(ユニーク)電動式コンパクト・エアコンプレッサー BERKUT SPECIALIST(ベルクート・スペシャリスト)uniq(ユニーク)
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
コンパクトでありながらパワフルな性能、強靭で美しいアルミニウムボディ、ポータブル性に優れた自転車用エアコンプレッサー。 高速で空気を自動充填。26インチのタイヤでは約40秒で車輪が膨らみ、全体に充填するまで約2分ほどで完了。マックス圧力:8Bar(kg cm 2) 120psi。ディスプレイはbar(バール)/PSI(ピー エスアイ)2種類表示。優れた充填パフォーマンス。シティサイクル・ロード・クロスバイク:約タイヤ8本、マウンテンバイク・ファット系バイク:約5~6本、スクーター:約4~5本、スポーツバイク:約2本、オフロードバイク:約3本2000mAh リチウム電池と3灯のLEDライトを装備。夜間・暗い場所でも作業できます。懐中電灯としても使用できます。円筒形のデザイン・専用マウントホルダー。本体を保護する専用マウントホルダーは、ボトルケージ台座がある車種に取付ける事ができます。フレキシブル性の高い充填ホースは脱落防止用のバンドでしっかり固定できます。アタッチメント式バルブ。Dunlop/Woods・Schrader・Presta。英式/仏式 米式対応。
付属品取扱説明書、ポーチ、専用ホルダー、ACアダプター質量(g)本体:344、充電ホース:72、専用ホルダー:54出力DC 14.5V 0.5A連続使用時間7~8分バッテリーリチウム電池12.8V / 2,000mAh保証期間購入より1年間。最大圧力(bar)8(kg/cm2) 120psi充電器入力AC 100-240V 50/60Hz 最大0.35A充電時間(時間)約2~3時間(充電完了)空気流量(L/min)最大:10適合タイヤバルブ米式・仏式/英式(アタッチメント式 両側で切替)直径×長さ(mm)31×246

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用空気入れ