絞り込み
ブランド
  • ニットー
  • カモ井加工紙(7)
  • KLASS(クラス/旧:極東産機)(6)
  • ヤヨイ化学(5)
  • ホリコー(1)
  • 尾崎亀商店(1)
テープ幅(mm)
  • 35(3)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 91(1)
テープ長さ(m)
  • 30(1)
  • 90(1)
  • 100(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.049(2)
  • 0.2(2)
  • 0.24(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月24日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ネイビー13下敷きテープ 35mm巾 ニットーネイビー13下敷きテープ 35mm巾ニットー
7,398税込8,138
1箱(5巻)
当日出荷
強力タイプ!(横糸の本数を増やしました) 強力ビニロン糸が、ボードに直線状の傷がつくことを防ぎます。 表面のCPPフィルムにエンボス加工を施し、糊の転移・乾燥を 防ぎます。
用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.24厚さ×幅W(mm)0.24×35
CPP下敷きテープ 40mm巾 ニットーCPP下敷きテープ 40mm巾ニットー
7,898税込8,688
1セット(5巻)
翌々日出荷
幅広タイプ(40mm)の下地保護用テープです。
長さ(m)100厚さ×幅W(mm)0.24×40
GFネットエース ニットーGFネットエースニットー
6,498税込7,148
1巻
8日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)30テープ幅(mm)50テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×50
クロスジョイントSテープ 糊つき ニットークロスジョイントSテープ 糊つきニットー
1,498税込1,648
1巻
翌々日出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
GFネット ニットーGFネットニットー
36,980税込40,678
1巻
3日以内出荷
リフォーム時にクロスをはがさずに施工できるので、新たなゴミも 発生せず、E・C・O(環境)問題にも期待でき、従来の工法に比べ大幅に 工期を短縮 でき、コスト削減につながります。 素材の特性を活かす事により、今日迄不可能な施工箇所が可能になります。 1人でも施工性が良く効率の良い仕事ができます。(GFネットエース) リフォーム時に、ヘラ、コテむらが出来ず、総パテ作業及び、 はがれにくいクロスの表面や、その他の仕上げ材への施工にネットを使えば、不安の少ない良い仕上がりが可能です。 下地面を補強しますので大変丈夫な下地造りが出来ます。 下地を痛めずにリフォームする事ができます。特に天井などに使われる ボード面はカッターで傷がつくと極端に弱くなりますが、ネットの使用により、その問題をクリアできます。 国内において、メーカーが初めて工法特許として申請し、高い評価を得ております。
用途種多様な下地に対しての補強、仕上がり精度のアップ。 従来、施工不可能な箇所の施工が可能。 リフォームにおける施工簡素化、仕上げの向上。 寒冷紗代替での作業効率アップ。長さ(m)90テープ幅(mm)91テープ厚さ(mm)0.2厚さ×幅W(mm)0.2×91
クロスジョイントSテープ 糊なし ニットークロスジョイントSテープ 糊なしニットー
1,098税込1,208
1巻
翌々日出荷
クロスジョイント部の補強テープ(和紙製)です。
用途下地保護・下敷用長さ(m)100テープ幅(mm)35テープ厚さ(mm)0.049厚さ×幅W(mm)0.049×35
下地保護テープ・下敷テープ