絞り込み
ブランド
- KIJIMA(キジマ)
- ホンダ(5)

サイクルアラーム コンバット6 チャージタイプ
KIJIMA(キジマ)¥3,198税込¥3,5181セット(1個)当日出荷バッテリー:400mAh/3.7Vリチウムポリマー。充電電圧:DC-5V 。警報時電流:55mA以上 。アラーム持続時間:70uA以上 。持続時間:約200日(振動を感知しない状況の場合) バッテリー残量警告:3.3V以下 ランプをマルチに選択可能 。音量レベル:小音量/中音量/大音量 。センサー感度:低・中・高 。アラーム音周波数:2kHz・5kHz材質ABS+PC寸法(mm)【リモコン】65×35×13.5質量(g)60バッテリー【リモコン】CR2032×1 ※ベースをパイプに結束バンドで固定可能本体サイズ(mm)67×42×23.5検知距離(m)~3送信周波数(MHz)315防水性IPX5作動温度(℃)-10~60
サイクルアラーム コンバット5
KIJIMA(キジマ)¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷コンバットアラームがバージョンアップ!! 感知センサーのグレーヂUPに加えオプション機能も充実。 9V~12Vの電源に対応する事により乾電池での利用が可能となりました。仕様リモコン付寸法(mm)74×74×35感度3段階消費電力(mA)(待機)4.5音量(dB)110(アラーム音)
コンバット5補修リモコン304-809用
KIJIMA(キジマ)¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷リモコン追加や紛失時の補修用。本機との認証をユーザーが設定でき、同時に3個まで可能。色スクリーン:クリア、ステー:ブラック寸法(縦×横)(mm)510×430材質(スクリーン)ポリカーボネート材質(ステー)スチール
『防犯用品』には他にこんなカテゴリがあります
- バイク用タイヤロック
- バイク用ハンドルロック
- セキュリティアラーム
- ヘルメットロック
- ディスクロック