ミラーキャップ LEDサイドウインカー付アイエルモータースポーツ3日以内出荷
純正ミラーキャップと交換することで欧州車のようなドアミラーウインカー。高品質のABS樹脂を使用し、高いフィット精度と純正品に近い品質を実現しました。ウインカーユニットはEマークを取得。発行パターンも全面発光とシーケンシャルと変更することができます。※ミラーキャップは未塗装品となりますので、別途塗装やラッピングなどが必要です。※別途配線角が必要です。電源はサイドウインカーから取り出してください。※シーケンシャルは保安基準適合外となります。※全面発光とシーケンシャルの切り替えはプラス線に4秒以上常時電源を流すことで切替可能です。純正ミラーキャップと交換することで欧州車のようなドアミラーウインカー。高品質のABS樹脂を使用し、高いフィット精度と純正品に近い品質を実現しました。ウインカーユニットはEマークを取得。発行パターンも全面発光とシーケンシャルと変更することができます。※ミラーキャップは未塗装品となりますので、別途塗装やラッピングなどが必要です。※別途配線角が必要です。電源はサイドウインカーから取り出してください。※シーケンシャルは保安基準適合外となります。※全面発光とシーケンシャルの切り替えはプラス線に4秒以上常時電源を流すことで切替可能です。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。
質量(kg)1色ブラック容量左右セット備考・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプミラーキャップ LEDサイドウインカー付加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。使用箇所ウインカー関連部品品番:ND0-1553,ND0-1554,ND0-1555,ND0-1556,ND0-1558,ND0-1557,ND0-301584主な適合車種マツダ[MAZDA]ロードスターND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE