絞り込み
ブランド
  • DENALI
  • モートーン(51)
  • DAYTONA(デイトナ)(46)
  • KIJIMA(キジマ)(38)
  • GIVI(ジビ)(29)
  • ハリケーン(22)
  • KITACO(20)
  • POSH Faith(16)
  • PMC(16)
  • DRC(ダートフリーク)(14)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • EVOTECH PERFORMANCE (エヴォテックパフォーマンス)(14)
  • CGC(千代田)(13)
  • ZETA(12)
  • CF POSH(10)
  • NTB(9)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • SHIFTUP(シフトアップ)(4)
  • K-LITE(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0 DataDim Dual-Intensity Controller DENALI2.0 DataDim Dual-Intensity ControllerDENALI
11,980税込13,178
1個
62日以内出荷
DataDim Dual-Intensity Controllerを使用すると、車両のOEMのハイビームスイッチでDENALI ライトを半分の強度と最大の強度を切り替えることができます。すべてのDENALI 2.0 ライトポッドには、専用の3線式調光回路が装備されているため、外部信号を使用して光源のLED チップの強度を確実に制御できます。
セット内容(×1) DataDim デュアル強度コントローラー、(×1) デュアルインテンシティートリガーワイヤー
LED Brake Light Module with Six LED's (red) DENALILED Brake Light Module with Six LED's (red)DENALI
10,980税込12,078
1個
62日以内出荷
LED Brake Light Moduleは、とても小型で薄型のハウジングから最大量の光を生み出すように設計されています。統合されたランブレーキ回路を備えた3線式 B6ポッドを赤いワイヤーで50%の強度で実行し、オレンジのワイヤーで100%の強度に切り替えます。B6 ブレーキライトポッドは、さまざまな取り付けキットと互換性があり、ポッドをナンバープレートの下、ナンバープレートの側面、または平らな面に取り付けることができます。防水マイクロコネクターと付属のポジタップを備えたB6は、あらゆる車両のブレーキライト回路に簡単に接続できます。また、B6はDENALI CANsmartTM コントローラーに直接接続して、プログラム可能なフラッシュ パターンブレーキと減速作動の自動ブレーキライ機能を有効にし、B6を市場で最も明るく機能豊富な補助ブレーキライトにしています。デュアルサーキット:ランニングとブレーキ180度の視野角6 つのハイパワーLED6 ワットの低消費電力薄型設計車両ブレーキ回路への接続が容易
防水性IP67電圧(V)DC12明るさ(Lm)870寸法(inch)4.4×1.1×0.42消費電力(A)0.5セット内容(×1) デナリ レッド B6 ブレーキ ライト ビジビリティ ポッド、(×1) 配線ピグテール、(×3) ポジタップコネクター仕様質量: 0.15 ポンド
Analog Flush Mount Micro Turn Signal Pods DENALIAnalog Flush Mount Micro Turn Signal PodsDENALI
19,980税込21,978
1個
62日以内出荷
Analog Flush Mount Micro Turn Signal Podsは、Analog Motorcycles と共同で設計し、可能な限り小さいウィンカーを作成し、それでも強力な量の光を出すことができます。Micro Turn Signal Podsは、ライダーが非常に目立たない外観を望む、機能性も兼ね備えたカスタム、スポーツ向けの用途に合わせて特別に設計されています。 各ポッドには、サテンブラックパウダーコート仕上げでコーティングされた耐久性のある鋳造アルミニウムハウジングに2つの高出力3ワットLEDが搭載されています。これらのポッドは小さいだけではなく、非常に明るく、角度の付いたレンズ設計が特徴で、明るいAmberのLED が車両の正面だけでなく側面からも確認できるようになっています。ポッドは平らな面ならどこにでも取り付けることができますが、OEMのウィンカーベースの元の形状に合わせて特別に設計されています。これにより、非常にクリーンで目立たない、OEMウィンカーの場所に取り付けることができます。ポッドは、フロントフェンダー、ハンドガード、または荷物ケースに追加することで、ウィンカーとしても使用いただけます。ナンバープレートやボディパネルなどの障害物を避けるために延長する必要がある場合は、別売のスペーサーキットを使用して、取り付け面から1インチのオフセットを追加できます。※本製品はFMVSS108またはCMVSS108に準拠していません。取り付けに関する注意事項: 白熱灯から LEDウィンカーに交換するときにシグナルの過点滅を防ぐために、ターン負荷抵抗が必要です。元の10ワットシグナルを置き換える場合はDNL.WHS.12700を使用し、元の21ワットシグナルを置き換える場合はDNL.WHS.12800を使用します。
消費電力(W)1つあたり6(12W ペア)防水性IP67セット内容(×2) フラッシュマウントシグナルポッド、(×2) M5x20 セットスクリュー、DIN 913、(×2) M5 ナイロックナット、DIN 985、(×4) Posi-Lock コネクタLEDシグナルごとに2つ、フリップチップ C3535 3WLED色アンバー入力電圧(V)DC12寸法(mm)ポッド:36.8×18.5×14
Replacement Single-Intensity dual light harness DENALIReplacement Single-Intensity dual light harnessDENALI
9,998税込10,998
1個
62日以内出荷
このワイヤリングハーネスには、2つのDENALI D1またはDM1 LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれています。ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。DENALI D1および DM1 LED ライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
仕様With lighted switch (2-pin connector)LED headlights
Replacement D2 ROUND Dual Intensity light harness DENALIReplacement D2 ROUND Dual Intensity light harnessDENALI
17,980税込19,778
1個
62日以内出荷
このワイヤリングハーネスは、単一強度のDENALI D2S LEDライトをDENALI D2D デュアル強度ライトとして機能するように変換します。パッケージには、リレーを含む2つのDENALI D2またはDX LEDポッドを配線するために必要なものがすべて含まれており、ハンドルバー取り付け用のリレーとライト付きオン/オフスイッチも含まれています。DENALI D2およびDX LEDライトと互換性があり、単一強度の交換用/アクセサリーハーネスとして使用できます。
仕様With lighted switch (5amp fuse,3-pin connector) LED headlights
Auxiliary Light Mounting Bracket DENALIAuxiliary Light Mounting BracketDENALI
13,980税込15,378
1個
62日以内出荷
Auxiliary Light Mounting Bracketは、DENALI LEDライティングキットをYAMAHA XT1200Z Super Tenere(11-16)に取り付けることができます。軟鋼をレーザーカットし、黒色の粉体塗装を施した丈夫で軽量なブラケット。すべての取り付け用ハードウェアと説明書が含まれています。特徴取り付けが簡単 - ライトブラケットはノーズの下にボルトで固定し、ライトの取り付けができます。DENALI DXスポット、D2デュアルインテンシティ、DMマイクロ、D4、DR1補助ライトに適合します。
適合車種YAMAHA XT1200Z Super Tenere(11-16)
CANsmart Controller DENALICANsmart ControllerDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
DENALI CANsmartTM コントローラー GEN II を使用すると、BMW モーターサイクルの CANbus 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けが簡単になります。DENALI CANsmartTM コントローラーは、プラグアンドプレイで取り付けができ、最大4つのアクセサリーの統合制御を提供し、BMW「WonderWheel」またはCANsmartTM アクセサリーマネージャーソフトウェアから直接制御できる数十のカスタマイズ可能な設定を可能にします。CANsmartの4つの回路は、2セットのDENALI 2.0 ライト、SoundBombホーン、およびDENALI B6補助ブレーキライトを接続して個別に制御するように事前にプログラムされています。ただし、回路機能セレクターを使用すると、4つの回路のいずれかを任意のアクセサリーを実行できます。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピークアンペア (連続10アンペア) を提供できます。第2世代 - より多くの機能、より多くのパワー、より多用途Gen I CANsmartとは異なり、Gen IIの4つの回路はすべて10アンペアの連続電力を供給でき、各回路はあらゆる種類のアクセサリーを実行するように構成できます。ユニット全体の最大消費電力は、連続30アンペアのままです。Gen IIには、2つの新しい補助ライト設定も備わっています。目立たせるために補助ライトを調整し、対応するウィンカーを作動させたときに左右のサイドライトを個別にキャンセルするように設定できるようになりました。特徴ハイ/ロー同期 - 補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光 - 2セットのライトのオン/オフを個別に制御し、元の車両スイッチから直接強度レベル (昼と夜の両方) を変更します。ライトの変調 - 補助ライトを変調するように設定して、他のドライバーからの視認性を高めます。Flash to Pass - ハイビームスイッチを 3 回押すと、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウィンカーでキャンセル - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ハザードと逆点滅 - この機能は、補助ライトをハザードライトとは逆に点滅させ、道路側の緊急時に視認性を高めます。プラグアンドプレイによるホーンの取り付け - 追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケットホーンを簡単に接続できます。ホーン付きストロボ - この機能を選択すると、CANsmartTM ソフトウェアは、ホーンを鳴らすと補助ライトを自動的にストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTM ホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速作動「スマートブレーキ」テクノロジー - CANsmartTM はリアルタイムで速度を読み取り、ブレーキに触れる前の減速中にブレーキライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュパターンブレーキ - CANsmartTM には4つの異なるフラッシュパターンが用意されており、非常に明るい補助ブレーキライトを後続のドライバーにも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます (カリフォルニア州の法定フラッシュレート)。回路機能セレクター - CANsmart ソフトウェアの回路機能セレクターを使用すると、4つの回路のいずれかで任意のアクセサリーを実行できます。回路アイコンをクリックしてドロップダウンメニューを開き、使用可能な回路機能のリストから選択できます。スイッチ電源 - CANsmartTM は、クリーンなスイッチ12V電源を簡単に提供するユニバーサルな「アクセサリ」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリーは、イグニッションでオンとオフになります。タイムアウトの遅延 - この回路のアクセサリに遅延タイムアウトを設定することもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大 30 秒間、電源が供給されたままになります。オンボード電源 - 「アクセサリ」回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに最適です。
適合車種BMW K1600/S1000XR/F750/F850GS/F900XR(20-)セット内容CANsmartTM コントローラー、(×2) 5.5ft ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライト配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル
T3 Modular Switchback Signal Pods DENALIT3 Modular Switchback Signal PodsDENALI
28,980税込31,878
1個
62日以内出荷
T3 Modular Switchback Signal Podsは、一般的なウィンカーに対してユニークで革新的なアプローチであり、白色の可視性照明、赤色のブレーキ照明、およびAmberのウィンカーを1つのモジュラーシステムに統合しています。フロントのT3ウィンカーポッドは、非常に明るい白色のランニングライトを備えており、リアT3シグナルポッドには、走行およびブレーキ機能用の非常に明るい赤色のLEDがあり、ウィンカーがアクティブになるとオレンジ色に切り替わります。他のSwitchback Signal Podsとは異なり、T3 Modular Switchback Signal Podsはハイパワーの2つの独立した列を備えています。その結果、10ワットのLED ドライビングライトの強度に匹敵する明るいライトポッドが実現しました。T3 Modular Switchback Signal Podsは従来のウィンカーハウジングで利用できますが、この薄型モジュラーシグナルポッドは、車両の前後のさまざまな場所に取り付けられるように設計されています。専用のフロントマウントキットを使用すると、T3 Modular Switchback Signal Podsをハンドガード、フロントフェンダー、クラッシュバー、ボディパネルに取り付けることができ、リアマウントキットを使用すると、ケース、ナンバー プレート、およびリアフェンダーに取り付けることができます。このキットには4つのセルフタッピングネジが含まれているため、フラッシュマウントアプリケーションに追加のマウントキットは必要ありません。モジュール式の薄型ハウジングと高出力LEDの組み合わせにより、T3 Modular Switchback Signal Podsは市場で最も明るく、最も用途の広いSwitchback Signal Podsになります。特徴スイッチバック機能: ホワイト DRL & アンバー ウィンカーデュアル回路 DRL: 50% 低、100% 高180 度の視野角6つの高出力 LED (ポッドごと)薄型設計車両DRLおよびターン回路への簡単な接続Eマーク承認のDRLとウインカー
セット内容(2×) フロントシグナルポッド、(2×) 防水コネクタ付きピグテールの配線、(4×) 取り付けネジ、(8×) ポジタップ、取り付け説明書防水保護等級IP67消費電力(A)0.25/DRL、0.25/ウインカー入力電圧(V)DC12サイズ(inch)2.9×1.13×0.5明るさ(Lm)870仕様Front-White/Amber、質量:0.08ポンド
2.0 CANsmart Plug-N-Play Controller DENALI2.0 CANsmart Plug-N-Play ControllerDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリーソフトウェア(Mac または PC 用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けではデフォルト設定が適切です。また、ハイビームスイッチを押したりホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動によるブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。特徴プラグアンドプレイによる取り付け。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。
適合車種BMW R1200GS(04-12)/R1200GS Adventure(06-13)/R1200RT(05-13)R1200R(06-14)セット内容CANスマートコントローラー、(2) 4フィート ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、ブレーキライトピグテール、結束バンド、粘着面ファスナー、マイクロ USBプログラミングケーブル
Single Switch Mount DENALISingle Switch MountDENALI
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
Single Switch Mountは、単一のDENALI オン/オフ スイッチの取り付けに便利です。長いボルトと 2つの異なる長さの付属スペーサーのいずれかを使用して、クラッチまたはブレーキコントロールハウジングに取り付けます。DENALI オン/オフ スイッチは、ライティングキットとアクセサリーのワイヤリングハーネスに付属の両面テープまたはベルクロを使用して、このブラケットに取り付けることができます。
適合車種BMW F650GS single(-07)/G650GS(09-)/S1000RR、SUZUKI DL650 V-Strom/DL1000 V-Strom/DR-Z400、Triumph Tiger 1050/Tiger 800/Tiger 800XC/Tiger Explorer 1200、垂直M6またはM5取り付けネジを備えたその他のほとんどのメトリックバイクセット内容M6×30 ネジ、M5×40 ネジ、10mm スペーサー、15mm スペーサー、6.4mm ID 穴付きスイッチ マウント仕様Horizontal Perch Bolts
B6 Brake Light DENALIB6 Brake LightDENALI
2,998税込3,298
1個
62日以内出荷
DENALI B6 LEDブレーキ ライトをOEM KTM ハーネスに接続するためにDENALI 配線アダプターを使用して、プラグアンドプレイで接続できます。元のハーネスへのワイヤータップやその他の変更は必要ありません。OEMのコネクターに直接差し込むだけで、バイクからB6にブレーキライトシグナルを送信できます。このアダプターだけで、B6ブレーキライトをKTM アドベンチャーに接続できます。
適合車種KTM Adventure OEM Harness Wiring Adapter
2.0 Premium Wiring Harness Kit DENALI2.0 Premium Wiring Harness KitDENALI
19,980税込21,978
1個
62日以内出荷
DENALI Premium Wiring Harness Kitは、高品質の防水コンポーネントを備えており、2つのDENALI 2.0 LEDライトポッドに電力を供給します。システムに湿気が入らないように、薄型の防水コネクターとプレミアム成形ワイヤーを備えています。ハーネスには、完全に密閉された防水スイッチが含まれており、パワースポーツ車両での過酷な屋外環境での使用に耐えるようにゼロから設計されています。その巧妙な設計は、フラッシュまたはバーに取り付けることができます。このハーネスは、標準の単一強度リレーからデュアル強度DataDimコントローラーへの交換を可能にする、巧妙なHotSwap設計を特徴としています。 DataDimコントローラー(別売り)を差し込むと、車両のオリジナルのハイビーム スイッチでDENALIライトを半分と最大の強度に切り替えることができます。その他の利用可能なハーネス アクセサリ-DENALI 2.0 DrySeal HI-LOW-OFF 防水スイッチ-DENALI 2.0 ライトハーネスエクステンション-デナリ 2.0 Y スプリッター キット-DENALI 2.0 スイッチ エリミネーター プラグ
セット内容(×1) プレミアムワイヤーハーネス、(×1) 単一強度リレー、(×1) DrySeal ON-OFF 防水照明付きスイッチ、(×1) 7/8" ハンドルバースイッチマウント、(×1) 1" ハンドルバースイッチマウント、(×2) タッピンねじ、(×1) 粘着パッド、(×4) 結束バンド
2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller DENALI2.0 Plug-n-Play CANsmart ControllerDENALI
26,980税込29,678特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
DENALI CANsmartTM コントローラーは、車両のCANbus電気システムのパワーと賢さを利用し、最大4つのアクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができ、BMW 「WonderWheel」または、CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアから直接制御できる数十のカスタマイズ可能な設定を可能にします。4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキ ライトを接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。2つの補助ライト回路により、車両「WonderWheel」からハイビームとロービームの明るさを個別に調整できます。また、ハイビームスイッチを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニング ライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えた「スマートブレーキライト」に変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。シンプルなサーキットオーバーライド
2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller DENALI2.0 Plug-n-Play CANsmart ControllerDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
DENALI CANsmartTM コントローラーを使用すると、HONDA CRF1100L Africa Twin(20-21) 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けを簡単にします。 CANsmartは、最大4つの電気アクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができます。これらはすべて、HONDAの既存のハンドルバースイッチを介して制御されます。スイッチを「固定」したり、ワイヤーの配線で悩むことを少なくします。さらに、CANsmartは配電機能を制御するため、アクセサリーを制御するためにかさばるリレーを配線する必要はありません。CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリー ソフトウェア (Mac またはPC用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けにはデフォルト設定が適切です。また、ハイビームスイッチを押した、りホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。特徴プラグアンドプレイによる取り付け。新しいファームウェアによる、あらゆるブランドのドライビングライトの2線式回路の調光制御が可能。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。
適合車種HONDA CRF1100L Africa Twin(20-22)セット内容CANスマートコントローラー、(2) 4フィート ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、ブレーキライトピグテール、結束バンド、粘着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル
2.0 Plug'nPlay CANsmart DENALI2.0 Plug'nPlay CANsmartDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
DENALI CANsmartTM コントローラーを使用すると、CANbus 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けを簡単にします。CANsmartは、最大4つの電気アクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができます。これらはすべて、KTMの既存のハンドルバースイッチを介して制御されます。スイッチを「固定」したり、ワイヤーの配線で悩むことを少なくします。さらに、CANsmartは配電機能を制御するため、アクセサリーを制御するためにかさばるリレーを配線する必要はありません。CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリー ソフトウェア (Mac またはPC用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けにはデフォルト設定が適切です。また、ハイビームスイッチを押した、りホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。特徴プラグアンドプレイによる取り付け。新しいファームウェアによる、あらゆるブランドのドライビングライトの2線式回路の調光制御が可能。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。
適合車種KTM 790/1290 Duke/790 adventure/1090/1190 Adventure/1290 Super Adventureセット内容CANスマートコントローラー、(2) 4フィート ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、ブレーキ ライト ピグテール、結束バンド、粘着面ファスナー、マイクロ USB プログラミング ケーブル
2.0 CANsmart Plug-N-Play Controller DENALI2.0 CANsmart Plug-N-Play ControllerDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
DENALI CANsmartTM コントローラーを使用すると、BMW F650、F700、F800の CANbus 電気システムの柔軟性と賢さを利用して、アクセサリーの取り付けを簡単にします。CANsmartは、最大4つの電気アクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができます。これらはすべて、BMWの既存のハンドルバー スイッチを介して制御されます。スイッチを「固定」したり、ワイヤーの配線で悩むことを少なくします。さらに、CANsmart は配電機能を制御するため、アクセサリを制御するためにかさばるリレーを配線する必要はありません。CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリー ソフトウェア (MacまたはPC用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けにはデフォルト設定が適切です。また、ハイビームスイッチを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。特徴プラグアンドプレイによる取り付け。新しいファームウェアによる、あらゆるブランドのドライビングライトの2線式回路の調光制御が可能。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。
適合車種BMW F650GS(ツインシリンダー)(08-12)/F700GS(13-17)/F800GS(08-18)/F800GS Adventure(14-18)/F800GT(13-17)/F800S(06-10)/F800ST(06-13)/F800R(09-18)セット内容CANスマートコントローラー、(2) 4フィート ライト延長ケーブル、5フィート SoundBombホーン延長ケーブル、ブレーキライトピグテール、結束バンド、粘着面ファスナー、マイクロ USBプログラミングケーブル
2.0 Plug-n-Play CANsmartTM Controller Gen II DENALI2.0 Plug-n-Play CANsmartTM Controller Gen IIDENALI
56,980税込62,678
1個
62日以内出荷
Plug-n-Play CANsmartTM Controller Gen IIは、バイクのオリジナルスイッチまたは DENALI アクセサリーマネージャーソフトウェアからプラグアンドプレイ接続とアフターマーケットおよび純正のハーレーダビッドソンアクセサリーの知的な制御を提供します。CANsmartTM コントローラーをハーレー ダビッドソンの診断ポートに接続するだけでアクセスできます。補助ライト、ホーン、ブレーキライト、またはその他のアクセサリーの知的な制御を提供する35を超えるプログラム可能なアクセサリ設定。4つのアクセサリー回路は電子的に融合されており、最大25ピークアンペア(連続 10 アンペア) を提供します。特徴ハイ/ロー同期 - パッシングランプと補助ライトを設定して、OEMのハイビームスイッチでプログラム可能なハイ/ロー設定を切り替えます。オン/オフと調光 - 2セットのライトのオン/オフを個別に制御し、バイクのOEMのトリップスイッチから直接強度レベル(昼と夜の両方)を変更します。3回押してライトのオン/オフを切り替えるか、3秒間押し続けると調光モードに入り、10%~100%の強度を切り替えることができます。ライトの変調 - パッシングランプまたは補助ライトを変調するように設定し、他のドライバーからの視認性を高めます。Flash to Pass - ハイビームスイッチを3回押すと、補助ライトが3倍の速さでストロボします。ウィンカーでキャンセル - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトをキャンセルし、強力な補助ライトがシグナルを圧倒するのを防ぎます。ウィンカーとして点滅 - この機能は、ウィンカーをオンにすると対応する補助ライトを点滅させ、補助ライトがウィンカーとして機能できるようにします。プラグアンドプレイによるホーンの取り付け - 追加のハーネスやリレーを追加することなく、SoundBombTM のような高出力のアフターマーケット ホーンを簡単に接続できます。ホーン付きストロボ - この機能を選択すると、CANsmartTM ソフトウェアは、ホーンを鳴らすと自動的にパッシングランプまたは補助ライトをストロボします。この機能は、OEMのホーンまたはSoundBombTM ホーンが取り付けられているかどうかに関係なく機能します。減速作動「スマートブレーキ」テクノロジー - CANsmartTM はリアルタイムで速度を読み取り、ブレーキに触れる前の減速中に補助ブレーキライトを作動させます。スマートブレーキ機能が作動する感度と最低速度を調整できます。フラッシュ パターン ブレーキ - CANsmartTM には4つの異なるフラッシュパターンが用意されており、非常に明るい補助ブレーキライトを後続のドライバーにも認識させることができます。補助ブレーキライトを、ハードブレーキング時にのみ点滅するように設定したり、ブレーキをかけたときに連続的に点滅したり、すばやく4回点滅してから安定した状態を維持したりするように設定できます(カリフォルニア州の法定フラッシュ レート)。スイッチ電源 - CANsmartTM は、クリーンなスイッチ 12V 電源を簡単に提供するユニバーサルな「アクセサリー」オプションを提供します。この回路に接続するアクセサリーは、イグニッションでオンとオフを切り替えます。タイムアウトの遅延 - この回路のアクセサリーに遅延タイムアウトを設定することもできます。これにより、バイクの電源を切ってから最大30秒間、電源が供給されたままになります。オンボード電源 - アクセサリー回路オプションは、GPS、電話、加熱ギア、またはその他の電子機器に電力を供給するのに最適です。
適合車種Harley Davidson Pan America 1250(Special)(21-22)セット内容CANsmartTM コントローラー、(×2) 5.5ft ライト延長ケーブル、5フィートのSoundBombホーン延長ケーブル、B6 ブレーキライト配線アダプター、結束バンド、接着面ファスナー、マイクロUSBプログラミングケーブル
Lower Driving Light Mount DENALILower Driving Light MountDENALI
8,498税込9,348
1個
62日以内出荷
Lower Driving Light Mountにより、小型のDENALI DM、D2、D3、S4 ドライビングライトを最適な低い位置に取り付けて、日中の視認性を最大限に高めることができます。このキットには、M8取り付け穴と必要なすべての取り付け用ハードウェアを備えた頑丈な粉体塗装スチール ブラケットが含まれています。
適合車種KTM 1290 Super Adventure R/S(21-)
2.0 Plug-n-Play CANsmart Controller DENALI2.0 Plug-n-Play CANsmart ControllerDENALI
47,980税込52,778
1個
62日以内出荷
KTM 890(21-)/1290(21-)電気システムの柔軟性と賢さを利用して、DENALI CANsmartTM コントローラーでアクセサリーの取り付けを簡単にします。 CANsmartは、最大4つの電気アクセサリーをプラグアンドプレイで取り付けることができます。これらはすべて、BMWの既存のハンドルバースイッチを介して制御されます。スイッチを「固定」したり、ワイヤーの配線で悩むことを少なくします。さらに、CANsmartは配電機能を制御するため、アクセサリ-を制御するためにかさばるリレーを配線する必要はありません。CANsmartの4つの専用回路は、2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトに接続し、独立して制御するように事前にプログラムされています。各アクセサリー回路は電子的に融合されており、箱から出してすぐに使用できます。フリー ソフトウェア (MacまたはPC用) を使用すると、これらの回路をカスタマイズできますが、ほとんどの取り付けにはデフォルト設定が適切です。また、ハイビームスイッチを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトがストロボになる「フラッシュトゥパス」と「ホーン作動時のストロボ」設定も備えています。機能豊富なブレーキライト回路は、単純な2線式ブレーキライトを、ランニングライト、複数のフラッシュパターン、および減速作動ブレーキ機能を備えたスマートブレーキライトに変換します。ホーン回路により、リレーやホーン専用ワイヤーハーネスを追加することなく、補助ホーンを追加することができます。特徴プラグアンドプレイによる取り付け。新しいファームウェアによる、あらゆるブランドのドライビングライトの2線式回路の調光制御が可能。電気アクセサリーのカスタム制御の提供。2セットの補助ライト、補助ホーン、および補助ブレーキライトを制御するように事前にプログラムされた4つの専用回路。各回路は電子的に融合され、箱から出してすぐに使用できるように事前設定されています。CANsmart アクセサリーマネージャーソフトウェアで制御できる多数のカスタマイズ可能な設定を備えています。ハイビームを押したり、ホーンを鳴らしたりすると、補助ライトをストロボすることができます。DENALI B6 補助ブレーキライトと互換性があり、統合されたランニングライト、複数のフラッシュパターン、減速および作動ブレーキ機能を実現します。リレーや専用のホーンワイヤリングハーネスを追加することなく、DENALI SoundBomb のような補助ホーンを使用できます。セット内容CANスマートコントローラー(2) 4 フィートのライト延長ケーブル5フィートのSoundBombホーン延長ケーブルブレーキライトピグテール結束バンド粘着面ファスナーマイクロUSBプログラミングケーブル※注意CANsmart システムで使用する DENALI 2.0 LED 補助ライトを選択する場合は、必ずライトポッド自体のみを注文してください。 CANsmart では、フルキットに含まれているケーブルとリレーのセットは必要ありません。DENALIポッドは、D4、D2、DM、DR1がございます。
適合車種KTM 890 Duke/R(21-)/1290 Super Adventure(21-)/1290 Super Duke GT/RR(21-)
Horn Mount(SB Mini only) DENALIHorn Mount(SB Mini only)DENALI
6,198税込6,818
1個
62日以内出荷
Horn Mountを使用すると、KTM 1290 Adventureの最適な場所(右側のタンクフェアリングの後ろに隠れる)にDENALI SoundBomb Mini を取り付けることができます。※注意SoundBomb ミニホーン(TT-SB.10200.B)に加えて、ホーンハーネス(DNL.ELC.10000)を追加するか、DENALI CANsmart コントローラー(DNL.WHS.21700)を使用してホーンを適切に配線する必要があります。既存の車両ホーン回路に2つ目のホーンを追加することはできません。
適合車種KTM 1290 Super Adventure R/S(21-)
S4 Light Mount DENALIS4 Light MountDENALI
8,498税込9,348
1個
62日以内出荷
S4 Light Mountを使用すると、S4ドライビングライトポッドを1つ、アクセサリーレーダーユニットが取り付けられているフロントヘッドライトアセンブリに収納ができます。マウントには、M8取り付け穴と必要なすべての取り付けを備えた頑丈な粉体塗装スチールブラケットが含まれています。 このキットは、付属のレーダーユニットと互換性がありません。レーダーユニットをお持ちの場合は保管し、補助ライトを追加するために標準のライトマウントの1つを使用してください。アッパーライトマウント:LAH.04.10500ロワーライトマウント: LAH.04.10700
適合車種KTM 1290 Super Adventure R/S(21-)仕様without the radar unit
DialDimTM Lighting Controller DENALIDialDimTM Lighting ControllerDENALI
56,980税込62,678
1個
62日以内出荷
DialDimTM Lighting Controllerは、DENALIの標準 DialDim ライティングコントローラーとKTM 1290 Adventure プラグアンドプレイ ワイヤリングハーネスが含まれています。車両固有のハーネスは、1290 ヘッドライト、ホーン、ウィンカーのコネクターにインラインで差し込むだけで、数十の便利な照明機能の設定を可能にします。LED ライトの調光と制御DENALIのDialDimTM ライティングコントローラーは、マルチカラーハロー調光スイッチを備えており、1 つの統合ワイヤリングハーネスから2セットの補助ライトを個別にオン/オフおよび調光できます。LEDハロースイッチは正確な設定を表示し、その場で簡単に調光できます。青いハローはライトセット1を制御し、緑色のハローはライトセット2を制御します。ダブルクリックするだけで、2つの回路を切り替えることができます。コントローラーには、ハイビーム、ウィンカー、ホーン入力も備わっており、ウィンカーで補助ライトをキャンセルしたり、ウィンカーとして補助ライトを点滅させたり、クラクションを鳴らしたときにライトをストロボしたりできる知的なフラッシュ機能のロックを解除できます。より多くの機能、より多くのフィードバックDENALIのマルチカラーハローディマースイッチは、ライトのオン/オフや調光だけではありません。両方のライトの正確な強度が表示されるため、ライトがオンになっているかどうか、またはそれらがどの強度に設定されているかがわかります。電子的に融合された回路のおかげで、ハロースイッチは各回路のヒューズ値を表示し、選択することもできます。また、ヒューズがトリップすると、LEDハローが赤くなり、リアルタイムのフィードバックが提供され、ヒューズをリセットできるようになります。ハロースイッチは、低電圧カットオフ機能を備えたバッテリーモニターとしても機能します。業界初の設計により、起動時にさまざまな色が点滅してバッテリーの状態を表示し、バッテリー電圧が10.8ボルトを下回ると補助ライトを自動的にオフにします。特徴オン/オフ & 調光 - 1 つの DialDimTM スイッチを使用して、2 セットのライトのオン/オフと強度レベルを個別に制御します。青いハローはライト セット 1 を制御し、緑色のハローはライト セット 2 を制御します。ダブルクリックして、2 つの回路を切り替えます。ハイ/ロー同期 - 補助ライトは、OEMのハイビームスイッチを使用して、選択した調光設定と最大強度の間で自動的に切り替わります。この機能を有効にするには、青色の入力ワイヤーを車両のハイビーム回路に接続するだけです。ステルスモード - スイッチの巧妙な0%調光設定により、通常の運転状態ではライトを「オフ」にすることができますが、車両のハイビームスイッチで100%の強度にジャンプします。このモードでは、ライトはウィンカーとホーンの入力にも反応しますが、入力が検出されない場合は消灯したままになります。ウィンカーでキャンセル - 有効にすると、メインライト(青い回路1)が信号と同期してキャンセルされ、OEMのウィンカーの「washing out」を防ぎます。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。ウィンカーとして点滅 - 有効にすると、黄色の可視ライト(緑色の回路2)がOEMのウィンカーと同期して点滅します。この機能を有効にするには、黄色とオレンジ色の入力ワイヤーを車両のウィンカー回路に接続するだけです。ホーン付きストロボ - ホーンを鳴らすと、両方の回路の補助ライトが4Hzでストロボします。この機能を有効にするには、緑色の入力ワイヤーを車両のホーン回路に接続するだけです。電子的に融合された回路 - 両方のライト回路は電子的に融合されており、スイッチ自体から直接設定できます。ヒューズ回路がトリップすると、ハローが赤く点灯して通知します。電圧表示インジケーター - 車両の始動時に、ハロースイッチが緑色に点滅してバッテリー電圧が正常であることを示し、赤色に点滅してバッテリー電圧が11.8vを下回っていることを示します。低電圧カットオフ - バッテリー電圧が 10.8v を下回ると、ライトの電源が入らず、立ち往生を防ぎます。スイッチハローは、低電圧状態を示すために 4 つの赤い LED を点滅させます
適合車種KTM 1290 Super Adventure R/S(21-)セット内容(1×) DNL.WHS.20500 - DialDim 照明コントローラー、(1×) DNL.WHS.22800 - KTM 1290 Adventure 用 DialDim ワイヤリング ハーネス
Upper Driving Light Mount DENALIUpper Driving Light MountDENALI
14,980税込16,478
1個
62日以内出荷
Upper Driving Light Mountを使用すると、DENALI ドライビングライトをオートバイの上部の最適な位置に取り付けることができます。このキットには、M8取り付け穴と必要なすべての取り付け用ハードウェアを備えた頑丈な粉体塗装スチール ブラケットが含まれています。
適合車種KTM 1290 Super Adventure R/S(21-)

ヘッドライト・ウインカー・テールレンズ』には他にこんなカテゴリがあります

テールランプ