絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(46)
  • RS PRO(13)
  • ドリックス(8)
  • WAKI(和気産業)(7)
  • テクセルSAINT(7)
  • 東京防音(6)
  • フクビ化学(5)
  • 早川ゴム(5)
  • 東リ(4)
  • 日本緑十字社(3)
  • (3)
  • 泰邦(3)
  • 東京ブラインド工業(3)
  • 積水化学工業(2)
  • 日本特殊塗料(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • 明和グラビア(2)
  • Bulls(ブルズ)(2)
厚さ(mm)
  • 20~30未満(2)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 50以上(1)
幅(mm)
  • 450(1)
  • 630(2)
  • 741(1)
  • 900(1)
長さ(mm)
  • 450(1)
  • 900(1)
  • 1000(1)
  • 1800(1)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
20~30未満(2)
30~40未満(1)
40~50未満(1)
50以上(1)
吸音パネル TRUSCO吸音パネルTRUSCO(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
当日出荷
材質枠材:合板、ボード:ポリエステル質量(g)800周波数(Hz)(有効)250~4000本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)450×450×20
壁面吸音パネル TRUSCO壁面吸音パネルTRUSCO
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
平滑面に貼る事ができる、壁面型の吸音パネルです。汚れても粘着面を洗えば、繰り返し貼る事が可能です。
用途壁面用吸音パネルとして。トラスコ品番161-1114長さ(mm)450幅(mm)450厚さ(mm)31材質/仕上吸音面:ウレタンフォーム、吸着面:アクリルフォームグレー質量(g)200周波数(Hz)1000~2000
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セット TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare4枚セットTRUSCO
89,980税込98,978
1セット(4枚)
当日出荷
トラスコ品番115-8437材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)12.8周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45
テクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare” TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル”Shizumare”TRUSCO
21,980税込24,178
1枚
当日出荷
岐阜プラスチック工業開発のテクセルSAINTを使用した防音パネルです。ハニカム構造が吸音効果を高めます。内パネルにグラスウールを使用し表面をガラスクロスで保護しているため火花などが散る場所でも使用可能です。
用途屋内外使用可能。防音対策用品として。付け外しの多い場所で。簡易的な防音対策として。長さ(mm)1800
防音パズルブロックShizumare TRUSCO防音パズルブロックShizumareTRUSCO
13,980税込15,378
1枚
当日出荷
ブロック型なので、好きな形・サイズに組立可能です。天面を塞ぐことで、騒音効果を高めることも可能です。厚みがあるので、ブロックのみで囲い自立が出来ます。
用途防音対策用品として。付け外しの多い場所の防音に。トラスコ品番161-2104長さ(mm)900幅(mm)900厚さ(mm)50質量(kg)1.4グレー周波数(Hz)1200~5000
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウール TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare用内側排気口面グラスウールTRUSCO
19,980税込21,978
1枚
当日出荷
テクセルSAINT使用の防音パネル用の排気口面対応、交換用グラスウールです。
用途エンジン式機器の排気口面専用で、熱に強いグラスウールです。トラスコ品番137-1543材質グラスウール、アルミ長さ(mm)1000幅(mm)630厚さ(mm)25質量(kg)0.9アイボリー
防音パネル(屋内用) TRUSCO防音パネル(屋内用)TRUSCO
8,598税込9,458
1セット(10枚)
翌々日出荷
上下左右の連結に使用します。小判形状で防音パネル同士を連結する際の専用金具です。取付しやすい穴加工付きです。
用途TSHPタイプ防音パネル同士の連結用として。トラスコ品番116-1045材質スチール ベースプレート:スチール質量(g)30品名連結金具(10枚入り)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)16×38×1アズワン品番64-8745-86
防音パネル(屋内用) TRUSCO防音パネル(屋内用)TRUSCO
72,980税込80,278
1枚
翌々日出荷
不燃タイプなので火花の飛び散る環境でも使用可能です。三層構造パネルでアルミフレームとアルミ遮音パネルの間にグラスウールを使用した不燃タイプの簡易防音パネルです。軽量で持ち運びやすく、加工やレイアウトも容易にできます。
用途屋内用、防音対策パネルとして。付け外しの多い場所の防音に。騒音発生源の防音に。材質パネル:アルミ板・片面パンチング加工 吸音材:グラスウール
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセットTRUSCO
64,980税込71,478
1セット
翌日出荷から翌々日出荷
ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。エンドタイプの自立使用可能な支柱セット品です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルのエンド用支柱として。材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプエンドタイプ
防音パネル(屋内用) TRUSCO防音パネル(屋内用)TRUSCO
58,980税込64,878
1本
当日出荷
軽量防音パネル(TSP・TSHタイプ)に使用可能な高さ1800の支柱のみです。
用途防音パネル用支柱として付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ材質アルミ押出材質量(kg)3.6
防音パネル(屋内用)防音パネル用ベース TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用ベースTRUSCO
23,980税込26,378
1枚
当日出荷
付属品取り付け用ボルトトラスコ品番125-8842材質スチール質量(kg)1.85
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱 TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱TRUSCO
42,980税込47,278
1本
翌々日出荷
付属品支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジトラスコ品番125-8843材質アルミ押出材質量(kg)2.4本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1200×60×40
防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセット TRUSCO防音パネル(屋内用)防音パネル用支柱・ベースセットTRUSCO
109,800税込120,780
1セット
翌々日出荷
連結タイプ(90度・180度可)の自立使用可能な支柱セット品です。ベースは、90度・180度連結どちらでも使用可能です。
用途TSP、TSHタイプ防音パネルの連結用支柱として。90度、180度に角度を付けたい場合にセット内容支柱:TSHSH1200(2本)、ベース:TSHBP(1枚)、支柱接合リベット、防音パネル押さえ用ネジ、ベース取り付けようネジ材質支柱:アルミ押出材、ベース:スチールタイプ連結タイプ
テクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネル TRUSCOテクセルSAINT使用防音パネル Shizumare連結パネルTRUSCO
21,980税込24,178
1枚
翌日出荷
トラスコ品番115-8436材質外パネル:PPハニカム、内パネル:グラスウール質量(kg)3.2周波数(Hz)(有効)400以上本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)1000×741×45

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

遮音シート