50件中 4150
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイアロン通気胴縁 TD-90S(12本) dialon(ダイアロン)ダイアロン通気胴縁 TD-90S(12本)dialon(ダイアロン)
28,980税込31,878
1セット(12本)
3日以内出荷
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340曲げ強さ(MPa)29.9曲げ弾性率(MPa)1254線膨張係数(×10-5/℃)6.7
ダイアロン通気胴縁 TD-45S(20本) dialon(ダイアロン)ダイアロン通気胴縁 TD-45S(20本)dialon(ダイアロン)
24,980税込27,478
1セット(20本)
4日以内出荷
従来の胴縁は天然木材として杉等が多く使用されてきましたが、夏冬の温度差、梅雨時の湿気等により、腐りや虫喰い状態になることがありました。 ダイアロン通気胴縁は、ABS発泡樹脂体ですから燃やしても有害物質が出ない素材を使用しています。 耐衝撃性、耐久性、耐蝕性に優れており、吸水性、強度変化、寸法変化が非常に少なく、釘の保持力も安定しています。 この商品の素材は熱可塑性品の為、プラスチックリサイクル可能な商品でもあります。
長さ(m)2.75最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:340曲げ強さ(MPa)29.9曲げ弾性率(MPa)1254線膨張係数(×10-5/℃)6.7
ダイアロン瓦桟K-15 dialon(ダイアロン)ダイアロン瓦桟K-15dialon(ダイアロン)
15,980税込17,578
1セット(20本)
3日以内出荷
排水性能があり、雨漏りなどのクレームが解消します。 樹脂を使用することにより、木材等のように腐敗がなく耐候性があり超寿命化が図れる。 樹脂製のためリサイクル可能で、燃やしても有害物質がでない樹脂を使用しています。 木材と同等の物性があり、同等以上の耐久性を確保しています。 丸ノコによる切断や釘、ビス打ち性がよい。 工場生産の為、寸法精度の安定した品質提供できます。
長さ(m)3最大荷重(N)くぎ引抜き最大荷重:650圧縮強さ(MPa)15.2曲げ強さ(MPa)14.9曲げ弾性率(MPa)773線膨張係数(×10-5/℃)7.5素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合硬さ(N)8.7
ダイアロン瓦座TK-40×30 dialon(ダイアロン)ダイアロン瓦座TK-40×30dialon(ダイアロン)
18,880税込20,768
1セット(9本)
3日以内出荷
長さ(m)3素材PS発泡樹脂 ハイ・インパクト配合
ダイアロンシートI dialon(ダイアロン)ダイアロンシートIdialon(ダイアロン)
14,980税込16,478
1巻
3日以内出荷
優れた透湿性 ひみつは空気を通す特殊フィルム。だから湿気を外に逃がし快適な室内を実現。 優れた防水性、防風性 外からの水の侵入を防ぎ住宅寿命をアップ。防風性向上により冷暖房効果OK。 優れた施工性 強くて軽く作業性抜群。しかも引っ張り引き裂きに強く、強風にも負けない強さ。 JIS A-6111適合品
仕様透湿抵抗:0.07~0.11m3-S-Pa/μg、つづり針保持強さ:縦35N、横36N、結露防止性:結露なし、防風性:1800sec以上、熱収縮率:縦0.62、横0.47、斜め:0.58寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50破断伸度(%)初期性能:縦28.8、横22.8、斜め21.8、耐久性能:縦23.3、横20.0外観汚れ無し引張強度(N/50mm)初期性能:縦172、横144、斜め136、耐久性能:縦139、横107防水性初期性能:60kPa、耐久性能:25kPa発火性発火なし
アクリルテープ 片面粘着 dialon(ダイアロン)アクリルテープ 片面粘着dialon(ダイアロン)
1セット(18巻)ほか
取扱停止中
安定した接着力 -10℃から70℃まで厳しい温度条件でも安定した接着力を発揮します。特に夏季の接着性がブチル系に比べ良く、軟化しません。 簡易作業性 手で簡単に切れますので作業性UP。アクリル系の為貼り付け部周辺や作業者の手、衣服を汚しません。 環境にやさしい トルエン、キシレン等を含まず環境に優しい素材です。
仕様片面粘着
DXハットジョイナー V-5 dialon(ダイアロン)DXハットジョイナー V-5dialon(ダイアロン)
39,980税込43,978
1セット(100本)ほか
3日以内出荷
サイディング目地の決定版! 2点接着で水漏れ解消。 表面の天の部分に特殊紙テープを乗せて有り、3点接着を防いでいますので、そのまま剥がさずご使用下さい。 片面に切れ目が入れて有りますので窓周り等に片ハットにして使用もできます。曲げれば片側が折れます。
材質PVC+特殊紙テープ
キープサーモウォール スペシャル(不燃) 1200mm幅 サンユー印刷キープサーモウォール スペシャル(不燃) 1200mm幅サンユー印刷
96,980税込106,678
1巻
10日以内出荷
特殊アルミ箔により輻射熱を約97%カットを実現。熱中症対策は勿論、エアコンが無い倉庫、エアコンが有っても効き目が悪い倉庫に最適です。不燃材認定を取得しています。カッターやハサミで切断可能です。
用途倉庫、工場、住宅の遮熱幅(m)1.2
Gシート ニッタ化工品Gシートニッタ化工品
12,980税込14,278
1巻(10m)
4日以内出荷
ブチルゴムを主成分とした非加硫ゴムシートです。 非常に柔軟性、粘着性に富み、複雑な形状にもよく馴染み、役物回りの増張りとして使います。
用途役物回り用(増張り用)幅(mm)300厚さ(mm)1.2長さ(m)10主成分ブチルゴム(非加硫)
ガラスマット セントラル硝子ガラスマットセントラル硝子
18,980税込20,878
1巻(30kg)
3日以内出荷

下地材』には他にこんなカテゴリがあります

外装・屋根下地材