絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(25)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • Sakura-Well(2)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(1)
  • 紅中(1)
  • ゼニヤ(1)
厚さ(mm)
  • 12
  • 2.5(44)
  • 3(7)
  • 3.8(12)
  • 4(30)
  • 5.5(24)
  • 9(20)
  • 10(3)
  • 15(35)
  • 18(37)
  • 20(61)
  • 21(21)
  • 24(33)
  • 25(40)
  • 27(14)
  • 30(57)
  • 36(10)
  • 40(13)
  • 45(10)
  • 90(4)
材質
  • MDF(1)
  • その他(3)
  • シナ合板(2)
  • ラワン合板(5)
  • 針葉樹(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
合板・集成材とは、天然の木を接着したものです。合板は、ベニヤ板を奇数枚数合わせたものです。板を重ねる際に、繊維方向が直交になるように板を交互に積み重ねて接着しています。集成材は、板材を縦または横に接着したものです。合板には、化粧合板、穴の開いた有孔ボードなどがあります。化粧合板は内装の壁面材として使われますが、軒先天井、洗面所や脱衣室など湿気が多い場所では、完全耐水化粧合板が最適です。集成材は、杉や檜などの針葉樹、ゴム、ナラなどの広葉樹の材質があり、棚の作成などに使われます。
木材製品 かんたんオーダー加工 サイズ指定可・穴あけ加工可 詳細はこちら
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装コンクリート型枠用合板 イエロー ノーブランド塗装コンクリート型枠用合板 イエローノーブランド(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
MDF ノーブランドMDFノーブランド(13件のレビュー)
349税込384
1枚
3日以内出荷
ラワンカットベニヤT2 ノーブランドラワンカットベニヤT2ノーブランド(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)900規格T2G2
ラワン普通合板 ノーブランドラワン普通合板ノーブランド(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
耐水性に優れた表面がきれいな合板です。
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆材質ラワン普通合板長さ(mm)1820幅(mm)910
コンクリート型枠用合板 ノーブランドコンクリート型枠用合板ノーブランド(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚ほか
当日出荷
耐水性に優れた合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に最適厚さ(mm)12寸法(mm)900×1800規格T1ホルムアルデヒド等級☆☆☆
ラワン合板 ノーブランドラワン合板ノーブランド(4件のレビュー)
12,980税込14,278
1組(3枚)
5日以内出荷
材質ラワン合板寸法(mm)910×1820長さ(mm)1820幅(mm)910規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワン合板(ランバーコア) ノーブランドラワン合板(ランバーコア)ノーブランド(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1組(2枚)
3日以内出荷から5日以内出荷
規格T2G1ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
ラワン構造用合板 特類2級 ノーブランドラワン構造用合板 特類2級ノーブランド(2件のレビュー)
3,498税込3,848
1枚
欠品中
主に下地材に使用される合板です。
用途建築外壁など材質ラワン構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格BCグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
桧材 ノーブランド桧材ノーブランド(4件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷から3日以内出荷
国産桧を使用。DIYや工作に最適です。ヒノキ特有の強い芳香が癒しの効果もある日本を代表する木材です。耐久性、加工性が高く建築用材として幅広く使用されています。
ホワイトパイン ノーブランドホワイトパインノーブランド(3件のレビュー)
88税込97
1本
3日以内出荷
白系で綺麗な木目の仕上がりです。工作やDIYに最適です。
【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 12mm T2G2仕様ノーブランド(3件のレビュー)
129税込142
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G2公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
針葉樹構造用合板 特類2級 ノーブランド針葉樹構造用合板 特類2級ノーブランド(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1組(2枚)
当日出荷
表面及び裏面がカラ松の建築壁合板です
用途建築外壁など材質針葉樹構造用合板長さ(mm)1820幅(mm)910規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800 紅中JAS コンパネ コンクリート型枠合板12×900×1800紅中
5,498税込6,048
1枚
当日出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。厚さ(mm)12材質南洋木 ラワントラスコ品番449-6841長さ(mm)1800幅(mm)900質量(kg)9.8
【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様 ノーブランド【オーダー】普通合板 12mm T2G1仕様ノーブランド
131税込144
1枚
翌々日出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220規格T2G1公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カット販売 MDF材 12mm ノーブランド【オーダー】カット販売 MDF材 12mmノーブランド
86税込95
1枚
4日以内出荷
材質MDF材長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】構造用合板 12ミリ ノーブランド【オーダー】構造用合板 12ミリノーブランド
129税込142
1枚
5日以内出荷
構造耐力上主要な部分に用いる目的で作られた合板。 下地材として使われることが多く仕上げに使うことは想定していないため、外見は節が多い。 他の合板やボード類に比べ、釘の保持力が非常に高く、強固に取り付けることができる。 また、接着性能も合板の中では一番水分に強く、常時湿潤状態でも問題なく使えます。
用途主に木造建築物の、壁下地材・床下地材・屋根下地材として用いられる長さ(mm)1~1820幅(mm)1~910厚さ(mm)12公差(mm)±5グリーン購入法適合サービス分類オーダー・加工
ラワンT2 カットベニヤ ノーブランドラワンT2 カットベニヤノーブランド
539税込593
1枚
3日以内出荷
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 両面仕様 12mm厚ノーブランド
148税込163
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面と裏面の両方にシナの単板を貼った普通合板。表面、裏面共ににシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途表面に塗装を行い建具の面材、収納家具の内装材として引出しの底板として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~1800幅(mm)1~900厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mm Sakura-Well【オーダー】バーチ×スタイラックス合板 12mmSakura-Well
371税込408
1枚
5日以内出荷
表裏にバーチ(樺)単板を使用し、芯材(コア)にスタイラックスを採用した高品質な合板です。 バーチ材特有の明るく上品な木肌と、緻密で美しい木目が印象的で、塗装や化粧仕上げとの相性も良く、空間を引き立てる仕上がりになります。芯材に用いたスタイラックスは、ベトナム産の広葉樹で、軽量でありながら強度と寸法安定性に優れているため、施工時の扱いやすさと耐久性を両立しています。
用途家具の棚板や背板、天板下地などの内装用部材のほか、建具や腰壁、造作パネルなどの内装造作用途にも適しています。さらに、店舗什器や展示パネル、化粧板の下地材としても活躍し、幅広い場面で高い実用性を発揮します。長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)12サービス分類オーダー・加工
【オーダー】シナ合板 片面仕様 12mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ合板 片面仕様 12mm厚ノーブランド
145税込160
1枚
4日以内出荷
芯材は南洋材、表面(片面のみ)にシナの単板を貼った普通合板。表面にシナを貼ってあることで、美しく上質な見た目である。製造工程で熱をかけて成形している為、含水率が安定しており、温度による膨張や収縮が少ない。
用途押し入れの壁、天井や、表面に塗装を行い建具の面材として用いられます。材質シナ合板長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1220厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
バスケットスリムトローリー用天板 YAMAZEN(山善)バスケットスリムトローリー用天板YAMAZEN(山善)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる天板。 トローリーに天板が付いて、テーブルや作業台として変身。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても活躍。 2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。 山善バスケットトローリーLSBT-3用の天板。 メラミン樹脂貼りで、傷や水気、熱に強く使いやすい。
用途収納物のふたとして、また、小物置き台として活用可。バスケットトローリー 天板 蓋 フタ ふた スリムトローリー スリム キッチンワゴン ワゴン バスケットワゴン オムツ入れ おむつ入れ おもちゃ箱 キッチン収納厚さ(mm)12材質合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)幅(mm)375質量(kg)1総耐荷重(kg)5仕様完成品奥行(mm)225
杉野地板 ノーブランド杉野地板ノーブランド
4,198税込4,618
1束(10枚)
3日以内出荷
国産杉を使用した建築用下地材です。
寸法(mm)12×180×2000板厚(mm)12
バスケットトローリー用天板 YAMAZEN(山善)バスケットトローリー用天板YAMAZEN(山善)
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
バスケットトローリーやスリムトローリーにぴったり載せられる天板。 トローリーに天板が付いて、テーブルや作業台として変身。 中のモノをすっきり隠す、フタとしても活躍。 2段目、3段目にも使える設計。 裏面は溝式になって、バスケットに載せた後の横ズレを防止。 山善バスケットトローリーLSBT-3用の天板。 メラミン樹脂貼りで、傷や水気、熱に強く使いやすい。
用途収納物のふたとして、また、小物置き台として活用可。バスケットトローリー 天板 蓋 フタ ふた スリムトローリー スリム キッチンワゴン ワゴン バスケットワゴン オムツ入れ おむつ入れ おもちゃ箱 キッチン収納厚さ(mm)12材質合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)幅(mm)440質量(kg)1総耐荷重(kg)5仕様完成品奥行(mm)335
針葉樹構造用合板 ヒノキ ノーブランド針葉樹構造用合板 ヒノキノーブランド
20,980税込23,078
1セット(5枚)
5日以内出荷
カラ松より高価、表面キレイ
用途建築外壁長さ(mm)1820幅(mm)910厚さ(mm)12質量(kg)8.9規格CDグレードホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
【オーダー】シナ ランバーコア 12mm厚 ノーブランド【オーダー】シナ ランバーコア 12mm厚ノーブランド
139税込153
1枚
3日以内出荷
軽量にも関わらず、家具などに適した強度があります。芯材がファルカタを使用している為、とても加工性が高いです。表面、裏面はシナの単板を貼っている為、直接塗装で綺麗に仕上がります。
長さ(mm)1~2200幅(mm)1~1200厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】PB(パーティクルボード) 12mm ノーブランド【オーダー】PB(パーティクルボード) 12mmノーブランド
88税込97
1枚
4日以内出荷
長さ(mm)1~1850幅(mm)1~1200厚さ(mm)12公差(mm)±5サービス分類オーダー・加工
シナランバーコア合板 ノーブランドシナランバーコア合板ノーブランド
36,980税込40,678
1セット(5枚)
5日以内出荷
家具木工、表面キレイ為仕上げ材や塗装にぴったり
用途家具木工長さ(mm)1825幅(mm)915規格T2ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
杉板 ノーブランド杉板ノーブランド
4,898税込5,388
1束(15本)
3日以内出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)2000幅(mm)120
杉野地板 ノーブランド杉野地板ノーブランド
2,398税込2,638
1束(10本)
3日以内出荷
厚さ(mm)12長さ(mm)2000幅(mm)90
【オーダー】オールスタイラックス合板 12mm Sakura-Well【オーダー】オールスタイラックス合板 12mmSakura-Well
373税込410
1枚
5日以内出荷
ベトナムで伐採された広葉樹「スタイラックス(Styrax)」を使用した合板です。スタイラックスは木質が均一で割れにくく、軽量ながらも十分な強度を持ち、加工性・寸法安定性に優れた素材です。本製品は芯材から表裏まで全てスタイラックスを用いており、反りやねじれが少なく、仕上がり面も滑らかで塗装や接着の下地として非常に扱いやすい合板です。ラワンやポプラ合板の代替として、コストパフォーマンスに優れた新しい選択肢として注目されています。
用途家具や什器の芯材・裏板、内装造作や建具下地、化粧合板の基材など、幅広い場面で使用可能です。加工が容易でビスや釘の保持力も安定しているため、住宅内装、店舗什器、軽量家具、試作や造作加工にも適しています。また、木肌が明るく均質なため、塗装仕上げや化粧貼りのベース材としても良好な仕上がりが得られます。長さ(mm)50~2200幅(mm)50~1200厚さ(mm)12サービス分類オーダー・加工
DIY木材 シナベニヤ T2 ゼニヤDIY木材 シナベニヤ T2ゼニヤ
12,980税込14,278
1箱(5枚)
7日以内出荷
シナ材の単板を積層して作られる合板です。表面が滑らかで美しい木目、柔らかく加工しやすいです。節が少なくすっきりとした美しい木目です。
用途DIY木材に。
内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能) DAIKEN(旧:大建工業)内部ユニットFiTIO 樹脂棚板(カット可能)DAIKEN(旧:大建工業)
1,698税込1,868
1セット(2枚)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
シンプルで使いやすいリーズナブルな内部ユニット クローゼットはもちろん、シューズインクローゼット、パントリーなどの収納の他、アウトドア用品の収納や押入のリフォーム対応など、さまざまなシーンでご使用できます。 中性洗剤で拭くだけで汚れを簡単に落とすことができます。
仕様樹脂製押出し棚板、木口:両サイド切り放し厚さ(mm)12ホワイト奥行(mm)290関連資料設計・施工資料(2.89MB) 側面棚柱タイププラン例(9.12MB) (9.77MB)

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

木材