絞り込み
厚さ(mm)
  • 100
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(2)
  • 6(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 25(4)
  • 40(2)
  • 50(10)
  • 89(5)
  • 90(4)
  • 105(9)
  • 120(4)
  • 140(3)
  • 155(2)
  • 170(1)
  • 200(1)
  • 250(1)
ブランド
  • 旭ファイバーグラス(2)
  • パラマウント硝子工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
断熱材とは、熱移動を防ぐための素材で、建物の壁や天井に使用されることが多いです。断熱材の多くには、無数の空気の小部屋があり、熱が逃げていくのを未然にくい止めています。ガラスを繊維状にしたグラスウール、玄武岩などから生成されたロックウール、ポリスチレンフォーム、ウレタンフォームなど、断熱材の種類はさまざまです。中には防水、防塵、防湿加工がされているものもあり、使用する場所の環境によって適しているものを選びます。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厚さ(mm)から絞り込む
25(4)
40(2)
50(10)
89(5)
90(4)
100
105(9)
120(4)
140(3)
155(2)
厚さ(mm)をもっと見る
アクリアマット 旭ファイバーグラスアクリアマット旭ファイバーグラス(15件のレビュー)
14,980税込16,478
1パック(11枚)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
アクリアは、一般のグラスウールに比べ細い繊維で構成された高性能グラスウールです。グラスウールは細い繊維が絡み合ってできている小部屋に空気を閉じ込めることで熱の伝わりをおさえています。繊維の細いグラスウールを使うことで、同じ厚みでも断熱性能をアップさせることができます。 上下面切り放しの4面パックです。14K 155mm品と24K 50mm品は6面パックの"フルパック仕様"です。
フェザーグラス・ロール パラマウント硝子工業フェザーグラス・ロールパラマウント硝子工業
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
パラマウント製品の原点ともいえる、汎用性の高いグラスウールです。豊富な密度と厚さが用意されており、目的に応じ選択して使用できます。また、形状もロールとボードがあり、施工の方法にあわせて選べます。断熱性、吸音性あるいはその両方の性能を要求される建築、設備、産業製品など、幅広く利用されており、必要に応じ、表面をさまざまな化粧材で被覆したものもあります。
用途【建築用保温・保冷・吸音材】一般建築物の断熱・吸音、換気/空調用ダクトの保温・保冷/スタジオ、劇場、体育館、ホールなどの残響音の調整/コンピュータールーム、冷凍・冷蔵倉庫の断熱など/スパイラルダクト(密度32[kg/ m3]のALGCのみ)【船舶・車両などの保温・保冷・吸音材】船舶のエンジンルーム、デッキ裏、ビームの防熱/居住区、通風トランク、レフチャンバーの保温・保冷/ソーナールームの消音など。鉄道車両、自動車などの温度調整、冷凍車の保温・保冷など。【各種機器の保温・保冷・吸音材】電気冷蔵庫、自動販売機ストッカー、冷蔵ショーケース、ウォータークーラー、アイスボックスなどの保冷/発電機、変圧器、空調機、ポンプなどの消音/テレビ、ラジオ、オーディオキャビネット、 スピーカーボックスなどの音響調整/ワープロ、パソコンなどの反響音の調整など。幅(mm)910吸引能力0.9Mグリーン購入法適合再生材使用率(%)89
アクリアGPACマット 旭ファイバーグラスアクリアGPACマット旭ファイバーグラス
11,980税込13,178
1ケース(10枚)
4日以内出荷
高性能グラスウールをポリエチレンフィルム(18ミクロン及び孔あき10ミクロン)で包み込んだ製品です。
用途ビル、体育館、工場や文教施設などの間仕切壁の充填、天井敷きなどの断熱・吸音長さ(mm)1370幅(mm)430熱伝導率(W/mk)0.034認定番号(不燃)NM-3470密度(kg/m3)24

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

断熱材