絞り込み
ブランド
  • デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
  • 旭ファイバーグラス(17)
  • マグ・イゾベール(14)
  • フクビ化学(6)
  • クラボウ(5)
  • パラマウント硝子工業(5)
  • タイセイ(5)
  • 積水化学工業(4)
  • カネカ(3)
  • アキレス(2)
  • (2)
  • ウイング(2)
  • ニチアス(2)
  • 旭化成建材(2)
  • アズワン(1)
  • コクゴ(1)
  • JSP(1)
  • ノーブランド(1)
  • 関東冷熱工業(1)
厚さ(mm)
  • 4(1)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 100(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタイロフォームIB デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロフォームIBデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)(54件のレビュー)
7,398税込8,138
1セット(5枚)
当日出荷
発泡プラスチック保温材A種押出法ポリスチレンフォーム保温板1種b 熱を伝えにくい 水を吸収しない 軽くて、丈夫 優れた断熱性能 加工が簡単 リサイクルが可能 安定した品質と供給
用途一般建築用グリーン購入法適合寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820JIS規格JIS A 9511:2006R熱伝導率(W/mk)0.040以下(0.034kcal/mh℃)線膨張係数(×10-5/℃)7密度(kg/m3)20以上圧縮強度(N/cm2)16以上(1.6kgf/cm2)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆加熱変形温度(℃)80吸水量アルコール法 0.01g/100cm2以下曲げ強度(N/cm2)20以上(2.0)酸素指数26以上透湿係数(ng/m2sPa)厚さ25mmあたり145(ng/m2sPa)以下(0.07g/m2hmmHg)燃焼性3秒以内に炎が消えて、残じんがなく、かつ燃焼限界指示線を越えて燃焼しない比熱(kcal/kg・℃)0.27
ウッドラック ザ・スリム デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)ウッドラック ザ・スリムデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
8,998税込9,898
1箱(4枚)ほか
6日以内出荷
薄くて、軽くて、丈夫。抜群の断熱性。薄くて断熱性に優れています。・軽量で取扱いが容易です。・表面は滑らかなスキン層で水や水蒸気を寄せつけません。・加工(カッターナイフ等)が容易です。
用途DIYや押入れ内部の壁面補修、リフォーム時の断熱補修における補助材として幅広く用途で利用可能仕様吸水率(g/100cm2):0.01以下寸法(幅W×長さL)(mm)910×1820熱伝導率(W/mk)0.028圧縮強度(N/cm2)10曲げ強度(N/cm2)100
スタイロリンギー デュポン・スタイロ(旧ダウ化工)スタイロリンギーデュポン・スタイロ(旧ダウ化工)
3,998税込4,398
1セット(12本)ほか
15日以内出荷
床下や小さな面積を嵩上げする際、配管を避けて隙間を埋めるのは意外に手間が掛かります。 「スタイロリンギー」は、そんな皆様のご要望に応え、優れた耐荷重を誇る「スタイロフォーム(TM)」を予め 100mm幅にカットした製品です。 1梱包のサイズが 910mm×300mm×300mmとコンパクトですので、取り回しや保管にも場所を取りません。また、現場での切断加工と残材を減らすことが可能ですので、工期・残材処理費を低減することが可能です。
寸法(幅W×長さL)(mm)910×100強度【圧縮】16(N/m2)以上グリーン購入法適合吸水性(g/m2)0.01以下

内装建材』には他にこんなカテゴリがあります

断熱材