絞り込み
ブランド
  • DXアンテナ
  • サン電子(40)
  • マスプロ電工(24)
  • 日本アンテナ(14)
  • はくでん(3)
  • エスコ(2)
  • Mono Wireless(2)
受信チャンネル(ch)
  • 13~34(2)
  • 13~52(18)
偏波
  • 垂直(4)
  • 水平(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13~52ch DXアンテナアンテナ 地デジ 室内アンテナ ブースター内蔵 UHF 強電界地域用 省スペース設計 受信チャンネル:13~52chDXアンテナ(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
受信チャンネル(ch)13~52
室内アンテナ アンテナ (ブースター内蔵) 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 簡単設置 受信性能が高いローノイズブースター DXアンテナ室内アンテナ アンテナ (ブースター内蔵) 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 簡単設置 受信性能が高いローノイズブースターDXアンテナ
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。ブースター内蔵。省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインは、設置場所を選ばず、方向調整で向きを変えてもシルエットがかわりません。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
室内アンテナ テレビアンテナ 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 0~90度までの角度調整可 軽量 小型 DXアンテナ室内アンテナ テレビアンテナ 地上デジタル放送用 オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 0~90度までの角度調整可 軽量 小型DXアンテナ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
アンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52 DXアンテナアンテナ 地デジ 室内アンテナ 小型 UHF 強電界地域用 使用チャンネル:UHF・ch13~52DXアンテナ(2件のレビュー)
7,898税込8,688
1台
当日出荷
サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(g)130チャンネル数UHF・ch13~52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×122出力インピーダンス(Ω)75周波数帯域(MHz)470~710ケーブル【出力】1.5C-2V 約1.5m(F型プラグ付)
アンテナ 地上デジタルアンテナ UHF 壁面(20素子相当) オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 軽量 簡単に組み立て 強・中電界地域向け DXアンテナアンテナ 地上デジタルアンテナ UHF 壁面(20素子相当) オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 軽量 簡単に組み立て 強・中電界地域向けDXアンテナ
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ20素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。本体背面上部にブースターなどを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。強・中電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
仕様【外観図・規格表】EC-FA20(71927)※DXアンテナ(株)のHP確認
アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 軒先用 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA8 DXアンテナアンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 軒先用 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA8DXアンテナ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
翌々日出荷
オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。 UHFオールチャンネル 13~52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
出力インピーダンス(Ω)75
アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵 受信チャンネル:13~52ch DXアンテナアンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵 受信チャンネル:13~52chDXアンテナ(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1台
翌日出荷から4日以内出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子DXアンテナ(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
翌日出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.9外形寸法(mm)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)17~28動作利得(dB)8.0~12.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)34~57
地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子DXアンテナ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本質量(kg)0.98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1374×340×518出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)13~52
アンテナ 地上デジタルアンテナ (ブースター内蔵) UHF 壁面(26素子相当) オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 小型 簡単に組み立て 強・中電界地域向け DXアンテナアンテナ 地上デジタルアンテナ (ブースター内蔵) UHF 壁面(26素子相当) オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 小型 簡単に組み立て 強・中電界地域向けDXアンテナ
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷
地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ26素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。ブースター内蔵。本体背面上部に混合器・分配器などを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。中・弱電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。住宅の外観を損ねず、美しく設置できるブースター内蔵型平面アンテナです。優れた受信性能、26素子相当、総合利得26~34dB(アンテナ部 8.4~10.2dB)の高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり、省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
仕様【外観図・規格表】EC-FA26A(71928)※DXアンテナ(株)のHP確認
アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH261 DXアンテナアンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH261DXアンテナ(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)中・弱電界用。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。オフホワイトモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです 。優れた受信性能、26素子相当、8.4~10.2dBの高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)前後比(dB)12~22半値幅(度)71~82
アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 垂直偏波専用 八木式アンテナ20素子相当 DXアンテナアンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 垂直偏波専用 八木式アンテナ20素子相当DXアンテナ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷から4日以内出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用設計で縦長構造のため、幅広い方向調整が可能です。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(20素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 ブラックモデル。 住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。垂直偏波専用。優れた受信性能、20素子相当7.5~9.6dBの高利得を実現。強・中電界地域向け。垂直偏波専用設計で縦置きせっちなので、幅広い方向調整が可能です。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
質量(kg)2.0(アンテナ本体)素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18半値幅(度)76~104
地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子DXアンテナ
14,980税込16,478
1台
翌日出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.05外形寸法(mm)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)17~28動作利得(dB)8.0~12.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)34~57
地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子DXアンテナ
7,598税込8,358
1台
4日以内出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.85外形寸法(mm)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)17~28動作利得(dB)8.0~12.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)34~57
地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子DXアンテナ(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1台
4日以内出荷
付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本質量(kg)0.85外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1014×340×518出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子動作利得(dB)8~12.5受信チャンネル(ch)13~52
屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用DXアンテナ(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1台
当日出荷
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)75~86
屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用DXアンテナ(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷
付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2質量(kg)2.0(アンテナ本体)オフホワイト外形寸法(mm)626×252×123消費電力(W)1.0(AC100V)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ26素子相当、ブースター内蔵型前後比(dB)12~22動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)71~82
地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子DXアンテナ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.2外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子DXアンテナ
9,398税込10,338
1台
翌日出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.05外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子DXアンテナ(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
翌々日出荷
付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.98外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 電界用 14素子 受信チャンネル:13~52ch UAX14 DXアンテナアンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 電界用 14素子 受信チャンネル:13~52ch UAX14DXアンテナ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)質量(kg)1.49保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~56素子数14素子 パラスタック式耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)18~27動作利得(dB)9.0~14.2受風面積(m2)0.175インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直偏波半値幅(度)27~50VSWR2.2以下
アンテナ 共同受信用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平・垂直偏波対応 20素子相当 オールチャンネル対応 受信チャンネル:13~52ch UAH750 DXアンテナアンテナ 共同受信用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平・垂直偏波対応 20素子相当 オールチャンネル対応 受信チャンネル:13~52ch UAH750DXアンテナ
32,980税込36,278
1台
翌日出荷
共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。 風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
受信チャンネル(ch)13~52付属品マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1質量(kg)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×348×152(Φ76.3のマストに取り付けた状態)適合マスト径(Φmm)32~76.3素子数20素子相当前後比(dB)16以上動作利得(dB)7.0~9.2(標準値)インピーダンス(Ω)75 (F型)半値幅(度)55以下
アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20 DXアンテナアンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL20DXアンテナ
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用20素子(中・弱電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)1.1外形寸法(mm)340×518×1480出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)10.1~13.5偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応
アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14 DXアンテナアンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14DXアンテナ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)0.9外形寸法(mm)340×518×1014出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子動作利得(dB)9.1~12.5
アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201 DXアンテナアンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201DXアンテナ
29,980税込32,978
1台
翌日出荷
住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)75~86

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

UHFアンテナ