高性能型 UHFアンテナマスプロ電工(6件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
高性能型 UHFアンテナマスプロ電工(1件のレビュー)4日以内出荷から8日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
家庭用VUF卓上アンテナマスプロ電工4日以内出荷から7日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直質量(g)約170(スタンド含む)タイプ強電界地域用出力インピーダンス(Ω)75プラグF型ブッシュ式外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時・水平偏波受信時)
家庭用UHFアンテナマスプロ電工(2件のレビュー)4日以内出荷から6日以内出荷
6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。
上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6電圧定在波比2.5以下
普及型 共同受信用 UHFアンテナマスプロ電工4日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直種別普及型質量(kg)約1.9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1600×380×310出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13
超高性能型 UHFアンテナマスプロ電工5日以内出荷から8日以内出荷
複数の4段導波器の働きによって、ch.13~28において、最高感度で地上デジタル放送を受信できる、ch.13~34受信用の超高性能アンテナです。
受信チャンネル(ch)13~34偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBuV適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
高性能型 耐久型 UHFアンテナマスプロ電工(1件のレビュー)4日以内出荷
エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.7受風面積(m2)0.11VSWR2.5以下
UHFアンテナマスプロ電工4日以内出荷から8日以内出荷
360度どこから見ても住宅の美観を損ねない。直径が約14cmのポール形状。
より受信状況が良い屋根に設置した際も住宅デザインへ溶込みます。
近隣の建物など、地デジの電波の遮へい物が多い住宅密集地でも
住宅の美観が損なわれることを気にすることなく快適な受信環境を構築できます。
独自技術により実現したポール形状は、風の影響を受けにくく、太陽光パネルにかかる
アンテナの影も最小限に抑えられますから、設置場所を選びません。
受信チャンネル(ch)13~52質量(kg)約1.5タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)672×143×123適合マスト径(Φmm)25~39RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75(F型端子)アンテナ利得(dB)5.5~6.2(実力値)
家庭用 UHFアンテナ LSマスプロ電工(1件のレビュー)4日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直種別超高性能型質量(kg)約3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3045×373×544出力インピーダンス(Ω)75適合地域微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV端子F型適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数30前後比(dB)18~29電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.32
京阪神地域用 UHFアンテナセットマスプロ電工5日以内出荷
大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
受信チャンネル(ch)13~24、22~62偏波水平適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別UHFミキサー内蔵質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用)出力インピーダンス(Ω)75適合地域京阪神地域適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14×2前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)電圧定在波比3以下動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
BL型 共同受信用 UHFアンテナマスプロ電工5日以内出荷
偏波水平・垂直出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)電圧定在波比2.5以下前後比(dB)15以上外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550
壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当マスプロ電工(1件のレビュー)6日以内出荷から7日以内出荷
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。
■コンパクトなアンテナ
アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。
※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ
■業界最高レベルの受信性能
反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。
■新色のブラックを加えた、選べる4色
黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックを追加し、ウォームホワイト、ベージュ、ブラックブロンズの4色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ
■光が反射しにくい
正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。
■スッキリ取付けられる背面構造
メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。
■アンテナ本体最小約1.5kg
アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。
■取付けしやすい構造
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。
■取付け後でも簡単にできる方向調整
マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。
■しっかりつかめて持ち運びがしやすい
アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
地上デジタル放送用UHF平面アンテナ スカイウォーリー 20素子アンテナ相当 垂直偏波用 U2SWLA20Vマスプロ電工6日以内出荷
住宅の美観に馴染む、高性能でコンパクトな壁面用アンテナ。※垂直偏波用
・コンパクトなアンテナ
アンテナの最適化とケースの防水構造を見直し、従来製品と比べ、性能はそのままで正面サイズを最大17%小型化しました。※また、本体アンテナのもっとも薄い部分が58mmの薄型です。
※U2SWLA20シリーズ、U2SWLA26シリーズ
・業界最高レベルの受信性能
反射器、放射器にマスプロ独自のダイヤモンドスロット構造、デジタルインクワッド構造を採用したことで、コンパクトにも関わらず、高利得の受信性能を有します。
・新色のブラックブロンズを加えた、選べる3色
黒系の住宅のサッシなどに合わせた新色のブラックブロンズを追加し、ウォームホワイトとベージュの3色※から、住宅に合ったアンテナを選べます。※U2SWLA20Vはウォームホワイトの1色のみ
・光が反射しにくい
正面すべてに光の反射を抑えるシボ加工をしていますから、マットな質感は住宅壁面に馴染みます。
・スッキリ取付けられる背面構造
メーカー製品の屋外用のブースターまたはミキサーと2分配器を、背面に取り付け可能です。また、ケーブルを結束バンドで固定できる構造を5箇所設けています。アンテナ本体に周辺機器を隠すことができますから、壁面へ設置しても住宅壁面をスッキリさせることができます。
・アンテナ本体最小約1.5kg
アンテナのケース構造を最適化したことにより、アンテナ本体の重さを最小限に抑えています。最も軽いU2SWLA20は約1.5kg、最も重いU2SWLA26Bは約1.9kgと従来製品と比べて軽量化しています。
・取付けしやすい構造
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際に、ボルトを抜差しする必要がありません。アンテナ本体を壁面取付金具へ押し込むだけで簡単に仮固定ができます。方向調整後の本固定もボルト1本を締めるだけと施工が簡単です。
・取付け後でも簡単にできる方向調整
マスプロ独自の固定方法により、仮固定後も60°方向を変えることができ、取付位置を変えることで、120°までと広い範囲で方向調整が可能です。さらに、アンテナ本体の端に取付きますから、アンテナと壁面のすき間が少なく、アンテナを傾けても金具が目立ちません。
・しっかりつかめて持ち運びがしやすい
アンテナ本体の重量が2kg未満の軽さで、アンテナ本体をしっかりとつかむことができる深い持ち手が設けてありますから、片手でも楽に持ち運びができます。
仕様【受信チャンネル】ch.13~52、【受信偏波】垂直偏波、【アンテナ利得(動作利得)】3.2~4.3dB(実力値)、【VSWR】2.5以下、【前後比】12~20dB、【半値角度】72~79°、【インピーダンス】75Ω(F型端子)、【適合マスト径】マスト:Φ22~49mm、角柱:25×25~45×45mm色ウォームホワイト受信チャンネル(ch)13~52偏波垂直
壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 26素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ)マスプロ電工(1件のレビュー)7日以内出荷
コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平種別ブースター内蔵型質量(kg)約2.3タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×240×118適合マスト径(Φmm)(マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45インピーダンス(Ω)75(F型端子)アンテナ利得(dB)8.4~10.2(実力値)
簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリーマスプロ電工7日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個質量(kg)【壁面取付時】約1、【マスト取付時】約1.2、【スタンド取付時】約0.8寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所強電界地域使用場所屋外・屋内用適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45前後比(dB)3以上受風面積(m2)0.054アンテナ利得(dB)3.2~4.3VSWR2.5以下
UHF卓上アンテナマスプロ電工7日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直色シルバー質量(g)約170(スタンド含む)ケーブル長(m)約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時)出力インピーダンス(Ω)75(F型プッシュ式プラグ)使用帯域UHF
簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー (ブースター内蔵)マスプロ電工7日以内出荷
アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個質量(kg)【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所強電界地域使用場所屋外・屋内用適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45前後比(dB)3以上受風面積(m2)0.054アンテナ利得(dB)3.2~4.3総合利得(dB)20~26VSWR2.5以下
壁面取付用 地デジアンテナ スカイウォーリー 20素子アンテナ相当(ブースター内蔵タイプ)マスプロ電工7日以内出荷
コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。
壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平種別ブースター内蔵型質量(kg)約2タイプ屋外用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)577×210×118適合マスト径(Φmm)(マスト)22~49、(角柱)25×25~45×45インピーダンス(Ω)75(F型端子)アンテナ利得(dB)7.8~9.8(実力値)
家庭用UHFアンテナマスプロ電工(1件のレビュー)8日以内出荷
受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型・耐久型質量(kg)0.99外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応素子数14前後比(dB)18~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)8~12.4受風面積(m2)0.09
『テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
テレビ端子神保電器税込¥5,058~¥4,598~
テレビ端子神保電器税込¥7,258~¥6,598~
テレビ端子神保電器税込¥2,198¥1,998
直列ユニット神保電器税込¥9,458¥8,598