3ページ目: UHFアンテナ

121件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 20素子UHF平面アンテナ ブースタ内蔵型 垂直偏波用 ブラウン色 サン電子

    20素子UHF平面アンテナ ブースタ内蔵型 垂直偏波用 ブラウン色

    サン電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。混合器等の関連機器(別売)の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定の混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)。・「ブースタ機能内蔵型」ブースタ機能内蔵型の為、複数台のテレビに分配する場合や、引き込みケーブルが長い場合に電波が届きやすいです。同梱電源部は屋内での設置が必要です。
    付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本)、電源部DP-36(1個)、すご楽コネクタ(F-5G)(3個)、防水キャップ(1個)、モニタキャップ(1個)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)2.1 (本体のみ) 2.6 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)ブラウン適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)6.9~9.1 総合利得:25~33受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:垂直偏波のみ半値幅(度)95以下VSWR3以下
  • 20素子UHF平面アンテナ ブースタ内蔵型 垂直偏波用 グレージュ色 サン電子

    20素子UHF平面アンテナ ブースタ内蔵型 垂直偏波用 グレージュ色

    サン電子
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    「施工のしやすさと佇まいの美しさを追求!」当シリーズは、デザイン・施工性・性能面の全てをアップデート、お客様の声に寄り添ったアンテナへと進化しました。混合器等の関連機器(別売)の背面取付を実現、本体の角度調整も左右90度まで可能に。また筐体デザインを一新し、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。カラーバリエーションも従来のホワイト・ブラックに加えて、「ベージュ」「グレージュ」「ブラウン」を追加、計5色展開よりお選びいただけます。・「樹脂一体形で耐久性向上」腐食の原因となる金属部分を減らし耐食性をアップ。筐体のデザインも一新、直線的ですっきりとしたシンプルなデザインを採用しました。さらに、表面はマット加工で反射を抑え、外観と調和します。・「本体背面への機器取付が可能」背面上部に、メーカー指定の混合器(別売)など関連機器の取付が可能です。住宅壁面への施工を最小限にした上で、見た目もすっきりと施工ができます。・「左右90度まで角度調整が可能、施工性を向上」従来品の取付金具の調整範囲-60度から「90度」まで範囲を拡大。自由な角度に調整できるため、細やかな方向調整を実現します。・「シンプル設計で施工時間を短縮」本体と金具の2パーツで構成。壁面に金具を固定したら、アンテナに押し込んでボルトを1本締めるだけで設置が行えます。・「耐風速 50m/s」従来シリーズより対風速もアップ、安心してご利用いただけます。・「同軸ケーブルのガイド付き」本体背面の両サイド・隙間に同軸ケーブルを固定することができるため、ケーブルがバタつかず、すっきりスマートに配線できます。・「取付場所を選ばない」壁面、ベランダ、マストなど取付場所を選びません。 ※付属金具使用時、マストΦ22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:Φ50以上。・「サビに強い金具」取付金具には、耐久性・耐食性に優れたZAM※を採用しています。 ※「ZAM」は日本製鉄株式会社の登録商標で、溶融亜鉛メッキZn-アルミニウムAI-マグネシウムMaメッキ合金銅板の商品名です。・「裏側の配線をスッキリ隠せる」業界初(*)、背面スッキリカバーを使用すれば、わずかに見える裏側の配線もスッキリ隠して美しく設置できます。 *2024年6月現在 ホーム用UHF平面アンテナにおいて(自社調べ)。・「ブースタ機能内蔵型」ブースタ機能内蔵型の為、複数台のテレビに分配する場合や、引き込みケーブルが長い場合に電波が届きやすいです。同梱電源部は屋内での設置が必要です。
    付属品壁面マスト取付金具(1個)、マスト保持金具(1個)、M6×60mmボルト(2本)、電源部DP-36(1個)、すご楽コネクタ(F-5G)(3個)、防水キャップ(1個)、モニタキャップ(1個)、取扱説明書(保証書付)寸法(mm)600×223×102 (本体のみ) 600×223×138 (壁面設置時) 720×240×125(個装箱)質量(kg)2.1 (本体のみ) 2.6 (金具取付時) 3.5(個装箱込み)出力インピーダンス(Ω)75色(本体)グレージュ適合マスト径(Φmm)付属金具使用時、マスト22~48.6/角柱□30~40 ステンレスバンド(別売)使用時:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐風速(m/s)50(破壊風速)前後比(dB)10以上動作利得(dB)6.9~9.1 総合利得:25~33受風面積(m2)0.13受信チャンネル(ch)UHF ch13~52偏波受信:垂直偏波のみ半値幅(度)95以下VSWR3以下
  • 無指向性 TVアンテナ Pタイプ はくでん

    無指向性 TVアンテナ Pタイプ

    はくでん
    33,980税込37,378
    1セット
    7日以内出荷
    無指向性 TVアンテナです。方向を気にせす取付られます。アンテナ本体は防水仕様で屋外に取付可能です。キャンピングカー・船舶に最適です。DC12V・AC100Vでご使用出来ます。
    その他【レベル】最大110db u V範囲【受信】FM/VHF/UHFインピーダンス75Ω F型コネクター周波数範囲UHF 470-710MHz / VHF 47-230MHz利得(dB)34標準ノイズ(dB)3
  • 無指向性 TVアンテナ MBタイプ はくでん

    無指向性 TVアンテナ MBタイプ

    はくでん
    33,980税込37,378
    1セット
    7日以内出荷
    無指向性 TVアンテナです。方向を気にせす取付られます。アンテナ本体は防水仕様で屋外に取付可能です。キャンピングカー・船舶に最適です。DC24V・AC100Vでご使用出来ます。
    その他【レベル】最大110db u V範囲【受信】FM/VHF/UHFインピーダンス75Ω F型コネクター周波数範囲UHF 470-710MHz / VHF 47-230MHz利得(dB)34標準ノイズ(dB)3
  • 薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト) 日本アンテナ

    薄型UHFアンテナ(弱・中・強電界地域向け/ホワイト)

    日本アンテナ
    23,980税込26,378
    1台
    4日以内出荷
    26素子相当の薄型のUHFアンテナです。
    付属品壁面マスト取付金具×1セット、防水キャップ×1個、スパナ(M6・M8・接栓)×1個、F型接栓(5C)×1セット
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子

    DXアンテナ
    13,980税込15,378
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)1.05外形寸法(mm)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)17~28動作利得(dB)8.0~12.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)34~57
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.9外形寸法(mm)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)17~28動作利得(dB)8.0~12.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)34~57
  • 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用 DXアンテナ

    屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 水平偏波専用

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1台
    翌日出荷
    付属品電源挿入器、ACアダプター、取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)×2質量(kg)2.0(アンテナ本体)オフホワイト外形寸法(mm)626×252×123消費電力(W)1.0(AC100V)出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ26素子相当、ブースター内蔵型前後比(dB)12~22動作利得(dB)総合26~34(標準値)、アンテナ部8.4~10.2受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)71~82
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    付属品F5接栓×1個、防水キャップ×1個、固定バンド×1本質量(kg)0.98外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1374×340×518出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)13~52
  • 地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子 DXアンテナ

    地デジ UHFアンテナ 八木式 中・弱電界地域用 20素子

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    翌日出荷
    付属品Fー5接栓、防水キャップ、固定バンド 各1質量(kg)0.98外形寸法(mm)518×340×1374出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数20素子前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.8受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)28~52
  • アンテナ 地上デジタルアンテナ (ブースター内蔵) UHF 壁面(26素子相当) オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 小型 簡単に組み立て 強・中電界地域向け DXアンテナ

    アンテナ 地上デジタルアンテナ (ブースター内蔵) UHF 壁面(26素子相当) オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応 小型 簡単に組み立て 強・中電界地域向け

    DXアンテナ
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    地デジ放送の電波を受信する、八木式アンテナ26素子相当のオールチャンネル(13ch.~52ch.)対応平面アンテナです。業界トップクラスの高利得。ブースター内蔵。本体背面上部に混合器・分配器などを取付ることができて見た目もスッキリ。小形・軽量・かんたん取付構造だから、太陽光発電システムや屋根馬が設置できない住宅にも最適です。中・弱電界用。水平偏波専用。本体色:オフホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 WEB販売専用モデルです。住宅の外観を損ねず、美しく設置できるブースター内蔵型平面アンテナです。優れた受信性能、26素子相当、総合利得26~34dB(アンテナ部 8.4~10.2dB)の高利得を実現。中・弱電界地域向け。水平偏波専用。本体重量2.0kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか12.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり、省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。法規関連:ROHS(10物質対応)
    仕様【外観図・規格表】EC-FA26A(71928)※DXアンテナ(株)のHP確認
  • 小型UHFアンテナ 5素子 LS56 マスプロ電工

    小型UHFアンテナ 5素子 LS56

    マスプロ電工
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
  • アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30 DXアンテナ

    アンテナ 高性能形UHF30素子アンテナ 家庭用 オールチャンネル(ch13~ch52) 水平・垂直偏波用 受信チャンネル:13~52ch UAX30

    DXアンテナ
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷
    家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直偏波に対応。DHマーク取得品です。 家庭用UHFアンテナです。パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の30素子地デジアンテナです。高利得なので電波の非常に弱い超弱電界地域で威力を発揮します。水平・垂直両偏波面に対応 。Φ22~49mmのマストに対応 。ステー強化金具にステンレスを使用 。耐風速(破壊風速)45m/s仕様 。JEITA DHマーク取得品です。取扱説明は個装箱に記載。(保証書なし) 。防水キャップ,F-5接栓、固定バンド、安全上のご注意を付属。
    付属品防水キャップ×1、固定バンド×1、Fー5接栓(リング付)×1、安全上のご注意×1質量(kg)3.1外形寸法(mm)518×377×2791保護等級IPX4(給電部)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数30素子 パラスタック形耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)19~29動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.3インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直半値幅(度)16~38VSWR2.0以下
  • アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) ステンレス 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN20S1 DXアンテナ

    アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) ステンレス 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN20S1

    DXアンテナ
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。ステンレス仕様 塩害地区などでも長期間使用できます。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。アンテナ本体、ボルト・ナット類はステンレス製、金具類は溶融亜鉛メッキ処理のため、塩害地区でも長期間安心してご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
    その他ステンレス仕様付属品防水キャップ質量(kg)3.9外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)15以上動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
  • アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) アルミ仕様 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN201 DXアンテナ

    アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) アルミ仕様 受信チャンネル:UHF 13~52ch UWN201

    DXアンテナ
    39,980税込43,978
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。BL認定機器。大型コーナー反射器採用により高利得、高前後比、シャープな指向特性で確実に電波を受信します。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。金具類は溶融亜鉛メッキ処理、ボルト・ナット類はステンレス製なので長期にわたってご使用いただけます。防水キャップ付属。BL認定品
    付属品防水キャップ質量(kg)2.5外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)15以上動作利得(dB)8.0以上(470~578MHz)、9.0以上(578~710MHz)受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)55以下(470~578MHz)、50以下(578~710MHz)
  • アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) 簡易普及形 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA20K1 DXアンテナ

    アンテナ UHF20素子アンテナ 共同受信用UHFアンテナ オールチャンネル(13ch.~52ch.) 簡易普及形 受信チャンネル:UHF 13~52ch UA20K1

    DXアンテナ
    30,980税込34,078
    1個
    翌日出荷
    オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の20素子(中・弱電界用)地デジアンテナです。共同受信用。大型コーナー形反射器を採用し高利得、高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をキャッチします。 共同受信用UHFオールチャンネル用(13~52ch)20素子アンテナです。大型のコーナー形反射器採用により高利得と高い前後比、シャープな指向性で確実に電波をとらえます。適合マスト径Φ32~62mm。防水キャップ、F-5接栓付属。
    付属品Fー5接栓、防水キャップ質量(kg)2.1外形寸法(mm)680×500×1590出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)32~62素子数20素子前後比(dB)16~25動作利得(dB)8.0~13.5受信チャンネル(ch)UHF 13~52半値幅(度)27~53
  • アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 14素子 受信チャンネル:13~34ch ULX14 DXアンテナ

    アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 14素子 受信チャンネル:13~34ch ULX14

    DXアンテナ
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷
    パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能ローチャンネル(13~34ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
    付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)質量(kg)1.54保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~56素子数14素子 パラスタック式耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)18~27動作利得(dB)10.6~13.5受風面積(m2)0.184インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平または垂直偏波半値幅(度)27~43VSWR2.2以下
  • アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 電界用 14素子 受信チャンネル:13~52ch UAX14 DXアンテナ

    アンテナ 高性能 地デジ UHFアンテナ 電界用 14素子 受信チャンネル:13~52ch UAX14

    DXアンテナ
    12,980税込14,278
    1個
    翌日出荷
    パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。高利得なので電波の弱い、弱電界地域で威力を発揮します。 パラスタック形導波素子を採用した高性能オールチャンネル(13~52ch)対応の地上デジタル放送用14素子アンテナです。電波の弱い弱電界地域で威力を発揮。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF形コネクタ仕様。ケーブル用のF-5接栓(リング付き)を付属していますので簡単で確実に接続できます。マスト径Φ22~56mmに対応していますので、太径マストにも取付可能です。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。防水キャップ×1、固定バンド×1個、F-5接栓(リング付き)付属。
    付属品防水キャップ×1個、固定バンド×1本、Fー5接栓(リング付き)質量(kg)1.49保護等級IPX3(給電部) (JIS C 0920)受信周波数470~710MHz適合マスト径(Φmm)22~56素子数14素子 パラスタック式耐風速(m/s)45(破壊風速)前後比(dB)18~27動作利得(dB)9.0~14.2受風面積(m2)0.175インピーダンス(Ω)75(F形)受信チャンネル(ch)13~52偏波【偏波面】水平または垂直偏波半値幅(度)27~50VSWR2.2以下
  • アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K DXアンテナ

    アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K

    DXアンテナ
    41,980税込46,178
    1個
    翌々日出荷
    京阪神地区用UHF混合回路内蔵14素子アンテナ2本 のセットです。このセットで大阪局+神戸局または大阪局+京都局 が受信できます。混合器内蔵なので引き込みケーブルは1本です。F-5接線、防水キャップ付属。 京阪地区用 オールチャンネル(13ch~52ch)14素子アンテナ2本のセットです。大阪局+神戸局、または大阪局+京都局の受信ができます。水平・垂直偏波対応 。混合器を内蔵しているので2本のアンテナを容易に接続でき、かつケーブルを1本に集約できます。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
    付属品Fー5接栓、防水キャップ 各1、固定バンド×2、アンテナ間は同軸ケーブル接続済みセット内容京阪地区用混合器内蔵アンテナセット質量(kg)(13~24ch用)0.85、(22~52ch用)0.85外形寸法(mm)(13~24ch用)518×340×1014、(22~52ch用)518×340×1014出力インピーダンス(Ω)75適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子前後比(dB)15~25動作利得(dB)(13~24ch用)1~4.5、(22~52ch用)1~8受信チャンネル(ch)UHF 13~24/UHF 22~52半値幅(度)(13~24ch用)45~60、(22~52ch用)30~55
  • BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製) マスプロ電工

    BL型 共同受信用 UHFアンテナ(ステンレス製)

    マスプロ電工
    96,980税込106,678
    1台
    4日以内出荷から11日以内出荷
    偏波水平・垂直出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)電圧定在波比2.5以下前後比(dB)15以上
  • BL型 共同受信用 UHFアンテナ マスプロ電工

    BL型 共同受信用 UHFアンテナ

    マスプロ電工
    36,980税込40,678
    1台
    5日以内出荷
    偏波水平・垂直出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)電圧定在波比2.5以下前後比(dB)15以上外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1455×373×550
  • 小型UHFアンテナセット 5素子 LS56-SET マスプロ電工

    小型UHFアンテナセット 5素子 LS56-SET

    マスプロ電工
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    小型UHFアンテナセット 5素子
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直
  • アンテナ 共同受信用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平・垂直偏波対応 20素子相当 オールチャンネル対応 受信チャンネル:13~52ch UAH750 DXアンテナ

    アンテナ 共同受信用 UHFアンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平・垂直偏波対応 20素子相当 オールチャンネル対応 受信チャンネル:13~52ch UAH750

    DXアンテナ
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    共同受信用小型UHFアンテナ(20素子相当)です。アンテナを耐候性に優れた樹脂ケースでカバーしているので雪が積もりにくく雪が積もっても感度への影響が少なく済みます。溶融亜鉛メッキの金具を使用しており耐候性に優れています。 風・雪・サビに強く、組立の手間がない、コンパクトなデザインの共同受信用小型UHFアンテナです。20素子相当 7.0~9.2dBの高利得を実現。水平・垂直両偏波に対応。UHFオールチャンネル(13~52ch)対応地上デジタル放送用20素子(強・中電界用)アンテナ。小型なので、1つのマストベースにBSアンテナと併設が可能です。2台使用では、2局受信が可能です。電波到来方向にアンテナの向きを調整しても、避雷針の保護角内に設置しやすい小型設計。Φ32~76.3mmのマストまでの太径マストにも設置可能。金具は錆に強い溶融亜鉛メッキ仕様。防水キャップ×1、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6)×4個付属。
    受信チャンネル(ch)13~52付属品マスト抑え金具×1、ボルト×4、防水キャップ×1質量(kg)2.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×348×152(Φ76.3のマストに取り付けた状態)適合マスト径(Φmm)32~76.3素子数20素子相当前後比(dB)16以上動作利得(dB)7.0~9.2(標準値)インピーダンス(Ω)75 (F型)半値幅(度)55以下
  • UHF卓上アンテナ マスプロ電工

    UHF卓上アンテナ

    マスプロ電工
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直シルバー質量(g)約170(スタンド含む)ケーブル長(m)約1.5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)196×105×71(スタンド取付時、水平偏波受信時)出力インピーダンス(Ω)75(F型プッシュ式プラグ)使用帯域UHF
  • 高性能型 耐久型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 耐久型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    エレメント、金具、ビス類がステンレス製ですから、雪害、塩害地域に最適です。
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個質量(kg)約1.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1480×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所弱電界地域(境界付近)アンテナ出力レベル45dBuV以上適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)19~28動作利得(dB)8.5~13.7受風面積(m2)0.11VSWR2.5以下
  • 高性能型 UHFアンテナ マスプロ電工

    高性能型 UHFアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)×1個出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合マスト径(Φmm)22~48.6VSWR2.5以下
  • 簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー (ブースター内蔵) マスプロ電工

    簡易型 UHFアンテナ スカイウォーリー (ブースター内蔵)

    マスプロ電工
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    アンテナからのケーブルを長く配線したり、ハイビジョンレコーダーなど、複数の機器にテレビ信号を分配するときに最適
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平付属品防水キャップ×1個、F型コネクター(5Cケーブル用)×1個、レンチ(11・17mm蝶ナット用)×1個、壁面取付金具×1個、マスト固定Uボルト×1個、マスト固定金具×1個、蝶ナット×2個、スタンド×1個、ブースター電源部×1個質量(kg)【壁面取付時】約1.1、【マスト取付時】約1.3、【スタンド取付時】約0.9寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【壁面取付時】379×151×99、【Φ49mmマスト取付時】379×151×176、【スタンド取付時】382×150×142、【アンテナ部】360×150×55出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)設置場所強電界地域使用場所屋外・屋内用適合マスト径(Φmm)マスト:22~49、角柱:25×25~45×45前後比(dB)3以上受風面積(m2)0.054アンテナ利得(dB)3.2~4.3総合利得(dB)20~26VSWR2.5以下
  • UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch) 日本アンテナ

    UHF高性能型アンテナ(ローチャンネル用13~34ch)

    日本アンテナ
    11,980税込13,178
    1台
    5日以内出荷
    電波に弱い地域に適した高い利得のアンテナです。 水平・垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式(F型)を採用しています(接栓は別売)。
    受信チャンネル(ch)13~34付属品防水キャップ×1寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1183×410×534適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14前後比(dB)20~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)11.0~11.9インピーダンス(Ω)75(F型)半値幅(度)(電波)29~40
  • アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵 受信チャンネル:13~52ch DXアンテナ

    アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 中電界・弱電界地用 水平偏波専用 ブースター内蔵 受信チャンネル:13~52ch

    DXアンテナ(1件のレビュー)
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
  • アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14 DXアンテナ

    アンテナ 地デジ UHFアンテナ 八木式 中電界地域用 14素子 ローチャンネル用 受信チャンネル:13~34ch UL14

    DXアンテナ
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    UHF ローチャンネル(13~34ch)対応地上波デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナです。東京、大阪、名古屋等のローチャンネル地区でサイズに対して効率よく受信が可能です。加工不要の防水キャップを採用。 UHF ローチャンネル(13~34ch)対応、地上デジタル放送用14素子(中電界用)アンテナ。屋外用。水平・垂直偏波用。給電部はF座仕様で接続が簡単・確実。別売りUHFブースター(U20L2CB)も簡単に取付できてレベル不足も解消します。F-5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1個付属。
    受信チャンネル(ch)13~34偏波【偏波面】水平・垂直偏波対応付属品Fー5接栓×1、防水キャップ×1、固定バンド×1質量(kg)0.9外形寸法(mm)340×518×1014出力インピーダンス(Ω)75受信周波数470~602MHz適合マスト径(Φmm)22~49素子数14素子動作利得(dB)9.1~12.5
  • UHFアンテナ(デジタル放送対応) エスコ

    UHFアンテナ(デジタル放送対応)

    エスコ
    16,300税込17,930
    1個
    翌日出荷
    種類関連商品エスコ品番EA940P-4
  • UHFアンテナ(デジタル放送対応) エスコ

    UHFアンテナ(デジタル放送対応)

    エスコ
    6,170税込6,787
    1個
    翌日出荷
    種類関連商品エスコ品番EA940P-1A
  • 家庭用UHFアンテナ マスプロ電工

    家庭用UHFアンテナ

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    8日以内出荷
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直付属品F型コネクター(5Cケーブル用)種別高性能型・耐久型質量(kg)0.99外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×373×544出力インピーダンス(Ω)75(F型端子)適合地域中電界地域(アンテナ出力レベル55dBμV以上)適合マスト径(Φmm)22~48.6RoHS指令(10物質対応)対応素子数14前後比(dB)18~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)8~12.4受風面積(m2)0.09
  • 高性能型 共同受信用UHFアンテナ 27素子 マスプロ電工

    高性能型 共同受信用UHFアンテナ 27素子

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1個
    8日以内出荷
    RoHS対応
    偏波水平適合マスト径(Φmm)32~60.5RoHS指令(10物質対応)対応前後比(dB)20~30電圧定在波比2.5以下
  • アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201 DXアンテナ

    アンテナ 屋外用 UHF平面アンテナ 地上デジタル 強電界・中電界地用 水平偏波専用 受信チャンネル:13~52ch UAH201

    DXアンテナ
    29,980税込32,978
    1台
    翌日出荷
    住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初のブースター取付構造で見た目もスッキリ。ブラックブラウンモデル。 優れた受信性能、20素子相当7.8~9.8dBの高利得を実現。強・中電界地域向け、水平偏波専用の平面アンテナ。平面アンテナの背面にブースターが取付けできる新構造により、スッキリきれいな設置が可能。※背面取り付け可能なブースターはメーカーページをご確認ください。本体重量1.7kgで小型化、さらに壁面取り付け時に壁からわずか11.3cmの薄さを実現。持ち運びやすい手持ち溝のおかげで、不安定な高所での取付作業も安心・安全。本体を取付金具に装着すれば、あとはボルトを締めるだけの省施工。ワンタッチで簡単に取付けられます。新型の防水キャップは、同軸ケーブルに接栓を取付けたまま通せる仕様になり省施工を実現。近年の豪雨や強風などの異常気象にも耐えられるよう、耐風速を40m/s(従来品)から50m/sに強度アップ。
    付属品取付金具1式、マスト押え金具×1、六角組ボルト(M6×60mm)×2、スパナ×1、防水キャップ×1、F型接栓(5C相当ケーブル用)質量(kg)1.7(アンテナ本体)、2.1(取付金具含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×113×590(壁面取付時、受信面0°の場合)適合マスト径(Φmm)22~49 / 角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:49以上素子数八木式アンテナ20素子相当前後比(dB)9~18動作利得(dB)7.8~9.8(標準値)/7.5~9.7(規格値)受信チャンネル(ch)13~52半値幅(度)75~86
  • 地上デジタル放送用 UHFアンテナ サン電子

    地上デジタル放送用 UHFアンテナ

    サン電子
    14,980税込16,478
    1台
    3日以内出荷
    給電部は完全防水機構で耐候性、耐衝撃性などUHF共同受信用アンテナとして必要なすべての条件を備えています。 高利得が得られるコーナー型反射器を採用しています。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。
    受信チャンネル(ch)UHF13~52偏波水平・垂直用付属品5CF形コネクタ(1個)、防水キャップ(1個)種別共同受信用質量(kg)1.9外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)310×380×1600適合地域中電界・弱電界適合マスト径(Φmm)32~60.5素子数20前後比(dB)16~28電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.6~13.5受風面積(m2)0.13インピーダンス(Ω)75(F形)半値幅(度)±26.5~±12.5
  • 高性能型アンテナ 日本アンテナ

    高性能型アンテナ

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    低域高利得、高前後比型。電波の弱い地域に適しています。 水平/垂直偏波受信、両方の指向性、前後比、利得ともに優れています。 取付金具、適合マスト径48.6mm(40A)対応。 マスト取付金具は、ZAMメッキの採用でサビに強い。
    受信チャンネル(ch)UHF/13~52付属品取付金具×1、防水キャップ×1、5C 接栓×1出力端子F型前後比(dB)18~25動作利得(dB)9.4~12.0インピーダンス(Ω)75(F型)
  • 京阪神地域用 UHFアンテナセット マスプロ電工

    京阪神地域用 UHFアンテナセット

    マスプロ電工
    8,498税込9,348
    1個
    5日以内出荷
    大阪地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナと、神戸市区地上デジタル放送または京都地区地上デジタル放送を受信するUHFアンテナのセットです。
    受信チャンネル(ch)13~24、22~62偏波水平適合CATV(76~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS種別UHFミキサー内蔵質量(kg)約0.85(ch.13~24用)、約0.84(ch.22~62用)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1030×544×250(ch.13~24用)、1030×544×250(ch.22~62用)出力インピーダンス(Ω)75適合地域京阪神地域適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数14×2前後比(dB)10~25(ch.13~24)、12~30(ch.22~62)電圧定在波比3以下動作利得(dB)0~3(ch.13~24)、0~6(ch.22~62)構成部品ch.13~24用アンテナ(UHFミキサー内蔵)、ch.22~62用アンテナ、低損失75Ωケーブル(4C、両端に防水キャップ付)(2m)、防水キャップ
  • UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ 日本アンテナ

    UHFオールチャンネル(13~52ch)用軒先アンテナ

    日本アンテナ(2件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.54タイプ水平・垂直受信用チャンネル数(受信)UHF13~52ch外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)595×356×272適合地域中電界適合マスト径(Φmm)22~32素子数5前後比(dB)12.5~21電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)7.1~10.1受風面積(m2)0.058インピーダンス(Ω)75(F型)
  • 家庭用 UHFアンテナ LS マスプロ電工

    家庭用 UHFアンテナ LS

    マスプロ電工(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    受信チャンネル(ch)13~52偏波水平・垂直種別超高性能型質量(kg)約3外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)3045×373×544出力インピーダンス(Ω)75適合地域微弱電界地域(地域外)アンテナ出力レベル40~45dBμV端子F型適合マスト径(Φmm)22~48.6素子数30前後比(dB)18~29電圧定在波比2.5以下動作利得(dB)10.8~17.5受風面積(m2)0.32

テレビアンテナ』には他にこんなカテゴリがあります

UHFアンテナ