絞り込み
ブランド
  • DAYTONA(デイトナ)
  • PMC(14)
  • KITACO(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • ハリケーン(1)
  • TAKEGAWA(武川)(1)
  • POSH Faith(1)
最高速度(km/h)
  • 140(2)
  • 200(1)
  • 220(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月8日(水)は、バイク部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高速度(km/h)から絞り込む
140(2)
200(1)
220(1)
バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明 DAYTONA(デイトナ)バイク用 機械式スピードメーター Φ60 ホワイトLED照明DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
8,798税込9,678
1セット
3日以内出荷
旧車カスタム素材の定番、復活!クラシカルなパネルデザインのスピードメーター。夜間でも視認しやすいLEDバックライトの文字盤を採用。
仕様●取り付けには、防振メーターステー(カタログP191参照)が必要です。● スピードメーターは国産モデルで一般な「60km/h=1,400rpm」規格の純正機械式メーター車(メーターケーブルを使用する車両)であれば基本的に使用できます。メーター規格が異なる外車や、一部旧車などには使用できません。● 12Vバッテリー車専用。バッテリーレス車、6Vバッテリー車(12V電装にコンバートしたモデルも含む)では正常に作動しません。●完全防水ではありません。メーター内外の気温差や湿度により、ガラス面が曇る場合があります。●純正メーターを取り外すことによって、各種インジケーターが使用できなくなる場合があります。必要に応じて別途ご用意ください。●メーターケーブルは消耗品です。アウターチューブに亀裂や破損があると、メーター内部に水分や油分、埃などが侵入し、故障の原因になります。機械式メーターを交換する際は必ずメーターケーブルの点検も同時に行ない、必要に応じて新品に交換してください。※スピードメーターとタコメーターは内部構造と文字盤色の違いにより、発光状態(特に夜間)の差が出てしまいます。あらかじめご了承ください。※ハーネスの結線は車両に合わせた加工が必要です。ギボシ端子等は別途ご用意ください。
NANO2スピードメーター DAYTONA(デイトナ)NANO2スピードメーターDAYTONA(デイトナ)(4件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメーター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)オドメーター:0~999,999km(mile)トリップメーター:0~99,999.9km(mile) デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)最高速記憶機能時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)共通仕様寸法:60×40mm、厚み17.5mm動作電圧:DC9~16V防水性能:IPX6相当液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ48DAYTONA(デイトナ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 200km/h表示のスピードメーターサブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)200
VELONA 電気式スピードメーター Φ48 DAYTONA(デイトナ)VELONA 電気式スピードメーター Φ48DAYTONA(デイトナ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
薄型ボディに球面レンズを組み合わせたコンパクトなスピードメーター。ボディが出っ張り過ぎないのでデザインバランスを崩さずにメーターを交換したい場合に適しています。別売りのデンスピ変換アダプター(品番:93390)や非接触スピードセンサー(品番:90666)を使用することで、機械式スピードメーターを純正採用している車両(メーターギア&ケーブルを使用する車両)にも取り付けることが可能です。Φ48ボディ 140km/h表示のスピードメーターサブモニターは電圧計、ODO/TRIP1/TRIP2メーター、最高速メモリーを表示可能薄型ステンレスボディに球体レンズ採用バックライトカラー3色切り替え式 (白、青、橙)別売のデンスピ変換アダプターや非接触スピードセンサーを使用することで、機械式スピードメーターからの交換にも対応
ブラックボディ/3色LED主な適合車種XL1200X(10)、FXDL(08)、FLST(03)(デンスピ変換アダプターが使用可能な車両)最高速度(km/h)140
スピードメーター