黒板塗料スプレー日本緑十字社翌々日出荷
塗面の耐久性に優れています。書きやすく、消しやすい面に仕上がります。フロンガスや鉛含有物を使用していません。
用途鉄製・木製黒板の塗り替えに。トラスコ品番107-2590材質主成分:アルキッド樹脂・アクリル樹脂ワニス・添加剤・溶剤・液化ガス色緑(つや消し)容量(mL)300高さ(mm)188タイプうすめ液不要タイプ乾燥時間(分)(20℃)15~30・(冬期)30~60RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)57塗り面積(2回塗り)(m2)0.7~1.2