絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ
  • 日本アイ・エス・ケイ(56)
  • diplomat(ディプロマット)(21)
  • エーコー(17)
  • エスコ(17)
  • ナイキ(16)
  • カール事務器(12)
  • コクヨ(10)
  • サンワダイレクト(9)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • LION (ライオン事務器)(7)
  • ナカバヤシ(6)
  • Sentry(6)
  • Asmix(アスカ)(3)
  • PLUS(プラス)[文具](3)
  • TRUSCO(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • 友屋(2)
  • エンゲルス(2)
施錠方法
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックス サンワサプライNAS、HDD、ネットワーク機器収納ボックスサンワサプライ
47,980税込52,778
1台
翌日出荷から8日以内出荷
AV機器の収納に便利です。デスク下やオフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉にメッシュパネルを採用し、通気性をアップさせています。 NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。 最下段スペースにはタップを収納でき、配線をしやすくしています。 扉と背面パネルには鍵を装備し、セキュリティ、いたずら防止に最適です。 セキュリティワイヤーの取り付けも可能です。扉は簡単に取外しができ、右開き、左開き両方の設定ができます。天井面にはファン(CP-FANS-T、CP-SFANS-T)の取付けが可能です。(1台) 背面にケーブル口があります。本体底面にはアジャスターが付いています。
奥行(mm)420付属品棚板3枚、鍵×2個(1種類) 、アジャスター材質スチール/メラミン焼付塗装総耐荷重(kg)50
セキュリティボックス サンワサプライセキュリティボックスサンワサプライ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
鍵付き扉の付いた、セキュリティボックスです。棚板は2枚標準装備です。棚板はmmピッチで可変できます。棚板を抜くとA4ファイルを縦方向で収納できますので、書類保管庫として使用することができます。本体底面にはゴム脚が付いています。セキュリティワイヤーの取付けに対応しています。本体を連結して設置することができます(アジャスターを外す必要があります)
用途簡易的なセキュリティボックス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×414付属品棚板×2枚、鍵×2本、連結用ボルト×4本材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)9アズワン品番64-0896-80関連資料取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
翌日出荷から3日以内出荷
用途小型機器の設置、保管に最適。スペースを有効活用。間口(mm)500奥行(mm)500材質スチール/メラミン焼付塗装
マルチ収納ラック サンワサプライマルチ収納ラックサンワサプライ
169,800税込186,780
1台
翌々日出荷
用途小型機器などマルチに収納間口(mm)700奥行(mm)600材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
CPU用簡易防塵ボックス サンワサプライCPU用簡易防塵ボックスサンワサプライ
79,980税込87,978
1台
翌日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。裏面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。前方のみ19インチマウントフレーム(4U)が装備されており、ハブやルータなどの小型機器を設置することができます。19インチマウントフレームを外しCPUボックスとしての使用が可能です。
用途パソコン本体、小型LAN用機器用。奥行(mm)650高さ(mm)600付属品放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口)、ケージナット×8個、鍵×2個(1種類)材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリルマウント4U総耐荷重(kg)50
防塵ラック サンワサプライ防塵ラックサンワサプライ
92,980税込102,278
1台
翌日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビフレームグレーキャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
簡易防塵CPUボックス サンワサプライ簡易防塵CPUボックスサンワサプライ
49,980税込54,978
1台
翌日出荷
CPU収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。転倒防止プレート付きです。オプションでファン1台搭載可能です。
用途CPUの収納に最適な簡易防塵ボックス間口(mm)260奥行(mm)500高さ(mm)450付属品鍵×2本(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル質量(kg)9.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×500×450アズワン品番64-0901-20関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)総耐荷重(kg)30
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
50,980税込56,078
1台
翌日出荷
MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋フレームグレーキャスターありキャスター径(Φmm)50組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)80アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
セキュリティラック サンワサプライセキュリティラックサンワサプライ
79,980税込87,978
1台
3日以内出荷
液晶ディスプレイ(27インチまで想定)、本体、キーボード、マウスを収納することができます。 デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。 キーボードスライダー付で使用時にはキーボードを手前に引き出して快適に使えます。
付属品鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約22ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×640有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)748×421×461
簡易防塵機器収納ボックス サンワサプライ簡易防塵機器収納ボックスサンワサプライ
72,980税込80,278
1台
翌日出荷
NASやHDD、ネットワーク機器の収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。棚板は3枚標準装備で、機器に合わせて50mmピッチで位置を変更することができます。オプションでファン2台搭載可能です。
用途NASやハードディスク、ネットワーク機器の収納に最適、簡易防塵ボックス。奥行(mm)420高さ(mm)500付属品鍵×2本(1種類)、棚板×3枚総耐荷重(kg)50
防塵ラック サンワサプライ防塵ラックサンワサプライ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビフレームグレーキャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック 簡易 サンワサプライ防塵ラック 簡易サンワサプライ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック 簡易 サンワサプライ防塵ラック 簡易サンワサプライ
99,980税込109,978
1台
翌日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
セキュリティラック サンワサプライセキュリティラックサンワサプライ
69,980税込76,978
1台
3日以内出荷
ノートパソコンを収納することができます。 デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。 放熱性を高めるため、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。 セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。 前面はアクリルパネルを採用しているので扉をしめたままでも中の様子を見る事ができます。
付属品鍵×2個(1種類)材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約13.1ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×490有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×402×411施錠方法鍵錠総耐荷重(kg)50、ボックス上/20
セキュリティボックス ネットワークレコーダー用 サンワサプライセキュリティボックス ネットワークレコーダー用サンワサプライ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
ネットワークレコーダーを埃や盗難から守るレコーダー用収納ラック。ネットワークレコーダーの盗難や埃のリスクを軽減します。前扉はアクリル板になっており中の機器の稼働状況が目視で確認できます。鍵付きラックで持ち去りリスクを大幅に軽減します。ファン付きで内部に熱がこもらない構造です。セキュリティーワイヤーを通せるセキュリティ口があります。背面パネルは取り外し可能でメンテナンスにも適しています。背面パネルは上下どちらでも設定可能で配線に合わせて向きを変えることができます。ホコリ・熱から機器を守る専用設計です。2台3台とスタッキング可能な設計になっています。(最大5台)
付属品連結用ボルト/(M6×12)×4、ナット×4、鍵×2(鍵はラック側面に貼り付けています)材質スチール+エポキシポリエステル粉体塗装質量(kg)10.2備考組立出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×210総耐荷重(kg)30アジャスターあり
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
53,980税込59,378
1台
翌日出荷
MR-FA60H、MR-FAK60H、MR-FAP60H、MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋フレームグレーキャスターありキャスター径(Φmm)50組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)80アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
キーボード収納台 サンワサプライキーボード収納台サンワサプライ
46,980税込51,678
1台
翌日出荷
MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4材質スチール+メラミン焼付塗装フレームグレーキャスターなし組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)40アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
キーボード収納台 サンワサプライキーボード収納台サンワサプライ
43,980税込48,378
1台
翌日出荷
MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用キーボード収納台です。マウステーブル付きです。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4材質スチール+メラミン焼付塗装フレームグレーキャスターなし組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)40アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
スタンド_セキュリティラック用 サンワサプライスタンド_セキュリティラック用サンワサプライ
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
RAC-SL5と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。 棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。 本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約13.3ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)中棚/510×455寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×490×700総耐荷重(kg)80、中棚/20
スタンド_セキュリティラック用 サンワサプライスタンド_セキュリティラック用サンワサプライ
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
RAC-SL4と組み合わせて使用でき、用紙やプリンター、機器などを設置することができます。 棚板が1枚付属し、5段階(P:75mm)で可変します。 本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)約15ホワイト寸法(幅W×奥行D)(mm)中棚/750×455キャスターあり寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×490×670総耐荷重(kg)80、中棚/20
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
3日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
149,800税込164,780
1台
翌日出荷から3日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は3枚付属し、機器に合わせ絵位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。かぶには ケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。※アジャスターと床固定金具を同時に取付けることはできません。
用途木天板を採用したH1000mmボックス。様々な機器の収納に対応。仕様セキュリティワイヤ取り付け可否:否、アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり付属品棚板(3枚)、前扉用鍵×2個(1種類)、背面用鍵×2個(1種類)材質天板/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板、本体/スチール(メラミン焼付塗装)ブラック寸法(幅W×高さH)(mm)ケーブル口:120×70耐荷重(kg)底板:50天板耐荷重(kg)50棚板耐荷重(kg)30色(フレーム)ブラック色(マンセル値)N1.0総耐荷重(kg)150
マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライマルチ収納ラック用棚板サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
CP-SVCMULT4~6シリーズ用追加棚板です。 標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
耐荷重(kg)20セット内容取付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)1.08寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)394×318×25アズワン品番64-0905-09関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
簡易防塵ハブボックス サンワサプライ簡易防塵ハブボックスサンワサプライ
62,980税込69,278
1台
翌日出荷
19インチマウント設置のできるハブ収納に適した簡易防塵タイプのボックスです。オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます。前扉にはアクリル窓を採用し、内部が確認できるようになっています前扉には鍵付きハンドル錠が装備されています。ボックス側面には吸気口があり、フィルターが貼られています。オプションでファン1台搭載可能です。19インチマウントは取り外し可能です。
用途19インチマウント機器を収納できるハブの収納に最適な、簡易防塵ボックス奥行(mm)465高さ(mm)600付属品鍵×2本(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)、扉窓/アクリル総耐荷重(kg)50
マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライマルチ収納ラック用棚板サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
3日以内出荷
CP-SVCMULTシリーズ用追加棚板です。標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
用途追加用棚板間口(mm)644奥行(mm)498高さ(mm)25付属品取り付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×498×25アズワン品番64-0897-16関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)総耐荷重(kg)30
W800機器収納ボックス サンワサプライW800機器収納ボックスサンワサプライ
119,800税込131,780
1台
翌日出荷
W800の機器収納ボックスです。タワー型タイプの本体を複数台+周辺機器の設置が可能です。奥行き900mm(外寸)で、奥行きのある機器も収納可能です。前面扉、バックパネルには鍵付きでセキュリティ対策にも最適です。(鍵は前後共通)オプションにて、天井面1箇所、背面部2箇所に放熱ファンの設置が可能です。前面扉には吸気用のメッシュパネルを採用しています。天井面にケーブル口を装備しています。液晶モニターなどの設置に対応しています。デスク横への設置に最適です。中棚2枚標準装備です。キャスターアジャスター付きです。中棚、底板は固定ベルト(RAC-BL1)に対応しています。底板耐荷重は100kgです。
用途タワー型サーバー、HUB、ルーター、HDD、NAS等を収納。間口(mm)800奥行(mm)900付属品中棚(2枚)、アジャスター(4個)、鍵×2個(1種類)材質スチール(メラミン焼付塗装)総耐荷重(kg)150
防塵ラック クーラー付き サンワサプライ防塵ラック クーラー付きサンワサプライ
549,800税込604,780
1台
16日以内出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
防塵ラック クーラー付き サンワサプライ防塵ラック クーラー付きサンワサプライ
579,800税込637,780
1台
16日以内出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
防塵ラック サンワサプライ防塵ラックサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビフレームグレーキャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
キーボード収納台 サンワサプライキーボード収納台サンワサプライ
45,980税込50,578
1台
翌日出荷
MR-FA65H、MR-FAK65H、MR-FAP65H用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4材質スチール+メラミン焼付塗装フレームグレーキャスターなし組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)40アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
防塵ラック クーラー付き サンワサプライ防塵ラック クーラー付きサンワサプライ
569,800税込626,780
1台
16日以内出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
棚板 サンワサプライ棚板サンワサプライ
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
EIA規格の19インチラックに装着可能。スリット付のため放熱効果があります。ハブやルーターなどの小型の機種の設置に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティラック用スタンド サンワサプライセキュリティラック用スタンドサンワサプライ
46,980税込51,678
1台
3日以内出荷
RAC-SL2・3と組み合わせて使用でき、用紙やプリンタ、機器などを設置することができます。棚板が1枚付属し、3段階(P、50mm)で可変します。本体と重ねた時に内部でケーブルなどを通すことができます。
用途RAC-SL2・3と組み合わせて使用間口(mm)750奥行(mm)610高さ(mm)670付属品連結用ボルト×4本材質スチール(メラミン焼付塗装)質量(kg)22寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×610×670アズワン品番64-0845-69関連資料取扱説明書・組立説明書(0.6MB)

書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります

金庫・保管庫