4ページ目: 金庫・保管庫

金庫とは、貴重品や重要な書類などを安全に管理するためのものです。手提げ金庫は、コンパクトで手持ち部分がついており、持ち運びが可能。コイントレーや仕切りがついているので、お金や通帳なども整理しながら収納をすることができます。設置型の金庫は、ボルトなどで固定することができるので、窃盗などの防止に役立つでしょう。また、金庫には耐水・耐火性能がついてるものがあるので、災害時にも安心です。ロック方式もダイヤル方式やテンキー方式、鍵のみのものなどがあります。
249件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防塵ラック 簡易 サンワサプライ防塵ラック 簡易サンワサプライ
109,800税込120,780
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)27インチモニタ、デスクトップPCの設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
防塵ラック 簡易 サンワサプライ防塵ラック 簡易サンワサプライ
129,800税込142,780
1台
翌々日出荷
ホコリの侵入を防ぎます。簡易防塵タイプです。(オフィスや家庭で発生するホコリを防ぐことができます)液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。背面には放熱ファン、側面にはフィルター付き吸気口を付けていて熱こもり対策をしています。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。※組み立て済みで、すぐに使用できます。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】アクリル板キャスターなしコード長さ(mm)2000総耐荷重(kg)100アジャスターなしマンセル記号N7.5
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
53,980税込59,378
1台
翌々日出荷
MR-FA60H、MR-FAK60H、MR-FAP60H、MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋フレームグレーキャスターありキャスター径(Φmm)50組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)80アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
キーボード収納台 サンワサプライキーボード収納台サンワサプライ
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
MR-FA70、MR-FAK70、MR-FAP70用キーボード収納台です。本体からは内部でケーブル配線ができます。※キーボード収納台は防塵機能にはなっていません。
付属品連結用ボルト(M6×12)×4材質スチール+メラミン焼付塗装フレームグレーキャスターなし組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)40アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
テンキー式 耐火金庫 KS-20E-F IV 日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E-F IV日本アイ・エス・ケイ
75,980税込83,578
1台
4日以内出荷
引出しトレーが4段付属しA4判までの書類を収納できます。一般紙用耐火性能試験1時間耐火合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー トレー トレイ 引き出し付属品トレー×4質量(kg)37オフホワイト内容量(L)20外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3施錠方法テンキー式内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.5×21.4
床下金庫 FLS-3 日本アイ・エス・ケイ床下金庫 FLS-3日本アイ・エス・ケイ
209,800税込230,780
1台
4日以内出荷
床下埋設型金庫。設置可能な場所が広がり、人目につきにくく金庫を持ち去られる危険がなくなります。お部屋の内観を崩さず、大切なものを保管することができます。扉の開閉はガスダンパー式です。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN King CROWN 床下金庫付属品鍵×2質量(kg)60オフホワイト内容量(L)18外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×43.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×21.4×24
N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付 仁張工作所N-forme 貴重品ロッカーダイヤル錠窓付仁張工作所
55,980税込61,578
1台
26日以内出荷
中身が見えて安心。人気の窓付タイプ。 透明アクリルの窓付タイプは根強い人気。収納の状態が一目で分かるので、空いたマスが探し易く便利にお使い頂けます。 多数の不特定の方が利用するのに便利なフリーロケーション方式のロッカーです。利用者が使用毎に暗証番号を変更でき、セキュリティ性が向上した”任意設定方式”です。
用途フランチャイズチェーン スポーツジム 塾 公共施設等のダイヤル錠での貴重品預け用として材質スチール鋼板(SPCC)ホワイト奥行(mm)240ダイヤル錠
業務用金庫オプション 履歴閲覧ソフト 日本アイ・エス・ケイ業務用金庫オプション 履歴閲覧ソフト日本アイ・エス・ケイ
22,980税込25,278
1式
90日以内出荷
パソコンと金庫を接続し、操作履歴をパソコンで閲覧・保存・印刷などをするためのソフトウェアです。指紋認証式用です。
対応OSMicrosoftWindows10/8.1/8付属品USBケーブル仕様履歴件数:10000件、履歴項目:登録/扉開閉/個別削除/全体削除ほかアズワン品番62-4885-33
機器収納ボックス サンワサプライ機器収納ボックスサンワサプライ
109,800税込120,780
1台
4日以内出荷
様々な機器の収納に便利です。オフィスの隅などに設置できるので、空間を無駄なく使えます。前扉、側面、背面にはスリットがあり、通気性をアップさせています。NAS、HDD、ルーター、LANハブ、防犯カメラのレコーダーなどの小型機器の収納にも最適です。棚板は付属し、機器に合わせて位置を変更することができます。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)。下部にはケーブル口を装備しています。オプションでアジャスター、床固定金具、ファンが取付けできます。
プレミアムセーフBEYOND(ビヨンド)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)プレミアムセーフBEYOND(ビヨンド)シリーズ 90分耐火金庫<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)
309,800税込340,780
1台
8日以内出荷
品格のあるヘアライン仕上げカラーステンレスの90分プレミアム耐火金庫。 世界100カ国以上で愛用されている金庫の世界ブランド、世界の様々な 規格に合格した信頼の品質。 使い易く操作が容易なタッチパネル式と指紋認証用のロックを採用。
用途90分耐火性能、急加熱衝撃落下併用試験合格。セキュリティにも配慮した便利な機能付き。(1)4~16桁までの暗証番号を2つ設定可能 (2)指紋は32個の登録が可能(3)衝撃や傾きなどに対し作動する取外し可能な警報アラーム付(4)2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能 (5)覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能 (6)5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動 (7)緊急時の緊急解除キー付(8)安心の18カ月保証材質耐火コンクリート、鋼材質量(kg)100収納サイズA4外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×555×643引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×290×50ロックOTFタッチパネル+指紋認証RoHS指令(10物質対応)対応特性急加熱、衝撃・落下、デジタルメディアA、アラーム付、デュアルロック、覗き見防止施錠方法OTFタッチパネル+指紋認証耐火時間90分サービス分類組立・設置・取付
ドライボックス サンワダイレクトドライボックスサンワダイレクト
20,980税込23,078
1台
4日以内出荷
シンプルなデザインでリビングや寝室にも置けるデジタルドライボックスです。 ボックス内を湿度25%~60%に設定できます。 見やすいデジタル表示です。
材質スチール・強化ガラス 他電圧110-240V AC/5V DC最大出力(W)5温度温度範囲:5~95%GH棚板耐荷重(kg)各10kg使用湿度範囲25~60%(±3%)保証期間購入日より1年除湿方式ペルチェ式
貴重品保管庫 エーコー貴重品保管庫エーコー
169,800税込186,780
1台
3日以内出荷
小物収納向け多扉40ボックス(薄型)
用途貴重品・携帯保管庫内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×90×176外寸法・高さ(mm)1648外寸法・奥行(mm)200
デジタルテンキー式耐火金庫<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火金庫<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)
419,800税込461,780
1台
3日以内出荷
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2収納サイズA4 (縦に収納)ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロックRoHS指令(10物質対応)対応施錠方法テンキー式、シリンダ錠耐火時間120分サービス分類組立・設置・取付
プッシュボタン式 耐火金庫 日本アイ・エス・ケイプッシュボタン式 耐火金庫日本アイ・エス・ケイ
58,980税込64,878
1台
4日以内出荷
JIS一般紙用1時間標準加熱試験合格。プッシュボタン錠。扉の開閉は暗証番号とハンドルを回すのみ。トレー1枚付き。
用途金庫、耐火金庫、防災、防犯、貴重品として。材質外側:鋼板,内側:鋼板、トレー:耐熱樹脂質量(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×426×368施錠方法プッシュボタン錠耐火時間1時間
テンキー式 おしゃれ耐火金庫 日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫日本アイ・エス・ケイ
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート質量(kg)28内容積(L)11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×397×235施錠方法テンキー式耐火時間1時間
マルチ収納ラック用棚板 サンワサプライマルチ収納ラック用棚板サンワサプライ
10,980税込12,078
1台
4日以内出荷
CP-SVCMULTシリーズ用追加棚板です。標準品と同様にフックに引っ掛けて設置します。
用途追加用棚板間口(mm)644奥行(mm)498高さ(mm)25付属品取り付け用フック×4個材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)質量(kg)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)644×498×25アズワン品番64-0897-16関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)総耐荷重(kg)30
デスクターナ引出し付き ナカバヤシデスクターナ引出し付きナカバヤシ
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
『カギ付き扉』で情報流出をシャットアウト。 鍵付きでセキュリティ度を高めました。 A4ファイルが入ります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×286×600仕様ロック式キャスター付材質本体/スチール 合成樹脂焼付塗装、取手/スチロール、キャスター/ナイロンニューグレー本体質量(kg)8.2内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)収納部/470×280×330引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)424×246×143RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
360x255x155mm 手提げ金庫 エスコ360x255x155mm 手提げ金庫エスコ
15,800税込17,380
1個
翌日出荷
エスコ品番EA961KA-43ホワイト収納サイズA4施錠方法シリンダー錠とダイヤル錠グリーン購入法適合
卓上預かりBOX 2段 TRUSCO卓上預かりBOX 2段TRUSCO(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
少人数事務所のセキュリティ管理に最適です。 扉の隙間から携帯電話やスマートフォンの充電用ケーブルを通すことができるので、扉を閉めても充電が可能です。
ホワイト間口(mm)230奥行(mm)125高さ(mm)450仕様中棚各段1枚付(取り外し可能)付属品プッシュリベットトラスコ品番764-6461材質本体:スチール質量(kg)3.6タイプ2段(片開き)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)185×96×203
耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き> diplomat(ディプロマット)耐火ファイリングキャビネット R3シリーズ<開梱設置サービス付き>diplomat(ディプロマット)
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
大量の重要書類、機密書類を効率よく保管する耐火ファイリングキャビネット。 テンキーだけで簡単操作。鍵の管理を必要としない「キーレスタイプ」。 最上段の引出しは、テンキー操作により、常に施錠、開錠ができます。 最上段を除く引出しは、引出し右側面のフックを上下させることにより、常に最上段の施錠にかかわらずフリーにする事と、最上段の施錠に連動し、最上段の引出しを開いた状態での開閉が可能となります。 A4紙対応。 テストレベルの高いスウェーデンSP60分耐火テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 ON、OFFが可能な「ビルトイン・アラーム」を標準装備。衝撃に対して警報音が響きます。 4~16桁までの任意の暗証番号が設定できます。 便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付。暗証番号の非表示やメロディ音の消音も可能です。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。 2つの暗証番号の組合せによってロックが解除できるデュアルコントロールシステムを搭載。 5回の間違え入力で自動ロックする機能付。安心、安全のラッチ機能付。 電池交換の時期がボタン操作ひとつで簡単に識別できます。
RoHS指令(10物質対応)対応施錠方法キーレスタイプ内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×505×272(引出し1段)耐火時間60分サービス分類組立・設置・取付
指紋認証耐火金庫 日本アイ・エス・ケイ指紋認証耐火金庫日本アイ・エス・ケイ
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷
施錠方法指紋認証
テンキー式耐火金庫 日本アイ・エス・ケイテンキー式耐火金庫日本アイ・エス・ケイ
73,980税込81,378
1個
翌々日出荷
施錠方法テンキー式
テンキー式手提げ金庫 B5 アイリスオーヤマテンキー式手提げ金庫 B5アイリスオーヤマ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
B5サイズ手提げ金庫です。テンキー式の電子ロックでセキュリティも万全です。暗証番号は簡単な操作で変更可能です。コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプで、コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。グリーン購入法適合商品です。
収納サイズB5施錠方法テンキー式
手提げ金庫 エスコ手提げ金庫エスコ
8,710税込9,581
1個
翌日出荷
仕様ダブルロック方式(シリンダー錠・ダイヤル錠)施錠方法シリンダー錠、ダイヤル錠グリーン購入法適合
【追加オプションセット】アバンテV2セキュリティフロアケース/デスクターナシリーズ 棚板・フックセット ナカバヤシ【追加オプションセット】アバンテV2セキュリティフロアケース/デスクターナシリーズ 棚板・フックセットナカバヤシ
4,098税込4,508
1セット
5日以内出荷
ND-DS722 追加の棚板とフックセットです。
セキュリティボックス ネットワークレコーダー用 サンワサプライセキュリティボックス ネットワークレコーダー用サンワサプライ
57,980税込63,778
1台
4日以内出荷
ネットワークレコーダーを埃や盗難から守るレコーダー用収納ラック。ネットワークレコーダーの盗難や埃のリスクを軽減します。前扉はアクリル板になっており中の機器の稼働状況が目視で確認できます。鍵付きラックで持ち去りリスクを大幅に軽減します。ファン付きで内部に熱がこもらない構造です。セキュリティーワイヤーを通せるセキュリティ口があります。背面パネルは取り外し可能でメンテナンスにも適しています。背面パネルは上下どちらでも設定可能で配線に合わせて向きを変えることができます。ホコリ・熱から機器を守る専用設計です。2台3台とスタッキング可能な設計になっています。(最大5台)
付属品連結用ボルト/(M6×12)×4、ナット×4、鍵×2(鍵はラック側面に貼り付けています)材質スチール+エポキシポリエステル粉体塗装質量(kg)10.2備考組立出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×550×210総耐荷重(kg)30アジャスターあり
手提金庫コンパクトタイプ 友屋手提金庫コンパクトタイプ友屋
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
貴重品や現金を管理、収納する丈夫でコンパクトな手提げ金庫です。ダイヤル錠と錠前のダブルロックです。トレーの下は領収書や伝票を収納できるフリースペースになっています。紙幣も折らずに収納可能。ご家庭でも便利なコンパクトサイズです
種別CB-8200ブルー質量(g)880備考○トレー付き(トレーは取り外し可能)外寸(mm)W195×D155×H86内寸(mm)W175×D123×H21mm(トレー内蔵時)収納枚数紙幣:200枚※トレー下収納、500円:51枚、100円:50枚、50円:50枚、10円:51枚素材本体:スチール、トレー・インナーボックス:再生PS100%施錠錠前付、ダイヤル錠のダブルロック式
耐火金庫(ダイヤル式) ナイキ耐火金庫(ダイヤル式)ナイキ
56,980税込62,678
1台
35日以内出荷
耐火金庫(指紋・テンキー式) ナイキ耐火金庫(指紋・テンキー式)ナイキ
119,800税込131,780
1台
35日以内出荷
トラスコ品番125-3587
耐火金庫(テンキー式) ナイキ耐火金庫(テンキー式)ナイキ
74,980税込82,478
1台
35日以内出荷
耐火金庫(投入式) ナイキ耐火金庫(投入式)ナイキ
139,800税込153,780
1台
35日以内出荷
トラスコ品番125-3384
耐火庫用引出し ナイキ耐火庫用引出しナイキ
26,980税込29,678
1台
45日以内出荷
トラスコ品番174-9765
耐火金庫 インナーボックス ナイキ耐火金庫 インナーボックスナイキ
129,800税込142,780
1台
45日以内出荷
トラスコ品番125-3542
スーパーダイヤル式耐火金庫 KC52-2D 163L 日本アイ・エス・ケイスーパーダイヤル式耐火金庫 KC52-2D 163L日本アイ・エス・ケイ
369,800税込406,780
1台
14日以内出荷
使いやすさで定評のあるスーパーダイヤル錠を採用しています。ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。
付属品棚板1枚、鍵付引出し1個トラスコ品番452-8603材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)オフホワイト容量(L)163間口(mm)636本体寸法(mm)奥行659本体寸法(mm)高さ1036施錠方法キングスーパーダイヤル錠・電子ロック錠有効内寸法・間口(mm)480有効内寸法・奥行(mm)420有効内寸法・高さ(mm)808施錠ダイヤル式・電子ロック錠
スーパーダイヤル式耐火金庫 KC507-2D 126L 日本アイ・エス・ケイスーパーダイヤル式耐火金庫 KC507-2D 126L日本アイ・エス・ケイ
329,800税込362,780
1台
14日以内出荷
使いやすさで定評のあるスーパーダイヤル錠を採用しています。ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。
付属品棚板1枚、鍵付引出し1個トラスコ品番452-8581材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(高炉セメント)オフホワイト容量(L)126間口(mm)586本体寸法(mm)奥行659本体寸法(mm)高さ928施錠方法キングスーパーダイヤル錠・電子ロック錠有効内寸法・間口(mm)430有効内寸法・奥行(mm)420有効内寸法・高さ(mm)700施錠ダイヤル式・電子ロック錠
耐火金庫(百万変換ダイヤル・電子ロック式) 日本アイ・エス・ケイ耐火金庫(百万変換ダイヤル・電子ロック式)日本アイ・エス・ケイ
439,800税込483,780
1台
14日以内出荷
ダイヤル番号変更が可能な百万変換ダイヤル錠を搭載しています。ダイヤルを破壊されても、リロッキング装置が働きます。ダイヤル錠と電子ロック錠の二重ロックタイプです。
付属品棚板1枚、鍵付引出し1個トラスコ品番452-8611材質電気亜鉛メッキ鋼板、耐火材(気泡コンクリート)オフホワイト容量(L)126間口(mm)630本体寸法(mm)奥行706本体寸法(mm)高さ916有効内寸法・間口(mm)430有効内寸法・奥行(mm)420有効内寸法・高さ(mm)700施錠ダイヤル式・電子ロック錠
貴重品ロッカー ナイキ貴重品ロッカーナイキ
2,798,000税込3,077,800
1台
5日以内出荷
仕様テンキー式+レシート付属品プリンター用紙5ロール・転倒防止金具2個、制御扉用鍵2本、扉番号プレート高さ(mm)1600奥行(mm)300間口(mm)890有効内寸法・間口(mm)110/マス
防塵ラック クーラー付き サンワサプライ防塵ラック クーラー付きサンワサプライ
549,800税込604,780
1台
16日以内出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)ノートパソコン、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)
スタンド サンワサプライスタンドサンワサプライ
50,980税込56,078
1台
翌々日出荷
MR-FA55、MR-FAK55、MR-FAP55用スタンド。キャスターは(Φ50mm)を採用しています。中棚は50mmピッチで6段階の設定ができます。
付属品連結用ボルト(M6×50)×4、中棚×1材質スチール(メラミン焼付塗装)使用工具手袋フレームグレーキャスターありキャスター径(Φmm)50組立時間20分サイズ(mm)【六角レンチ】4総耐荷重(kg)80アジャスターなしマンセル記号N7.5組立人数2
防塵ラック クーラー付き サンワサプライ防塵ラック クーラー付きサンワサプライ
579,800税込637,780
1台
16日以内出荷
ホコリの侵入を防ぎます。工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)液晶モニタ、デスクトップPC、小型機器の設置を想定したサイズです。前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの侵入を防ぎます。集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。ペルチェ式クーラー搭載で内部循環によりボックス内のコンディションをベストに保ちます。※本機は、冷却運転中にドレン水がドレン排水管より排水されます。必ずドレン配管を行ってください。クーラー機内へ外気を吸い込む恐れがありますので、汚れやオイルミスト等が顕著に浮遊している環境下へドレンホースを配管しないでください。また、ドレンホースは極端に短くせず、一定長以上を確保してください。
材質【本体】スチール(エポポリ樹脂粉体塗装)【扉窓】塩ビ質量(kg)6.5取付側面取付使用工具プラスドライバー / 手袋 / 毛布など定格電圧(V)単相AC100~240フレームグレーキャスターなし(ペルチェ式クーラー部)コード長さ(mm)2000冷却方式ペルチェ素子による電子冷却方式使用周囲温度(℃)10~45騒音レベル(dB(A))56注)冷却能力冷却能力(W)45除湿能力(mL/h)38(ノーマルモード)/46(除湿モード)総耐荷重(kg)100アジャスターなし定格消費電流(A)1.45マンセル記号N7.5使用周囲湿度(%RH)10~85(但し結露なきこと)

書庫・金庫・ロッカー』には他にこんなカテゴリがあります

金庫・保管庫