SDトーカー(SDカードなし)POP1当日出荷
SDカードで音声データを簡単に差し替えできる高音質のセンサー式音声POPです。「ループ再生」と「人感センサー再生」の2つのモードを選んで再生できます。ループ再生と人感センサー再生の切り替え可能複数の音声ファイル(Wav)を再生できます(最大100ファイル)
材質ABS樹脂色黒使用温度範囲+5℃~+40℃本体質量(g)185メモリーSDカード/SDHCカード本体外形寸法(mm)W172/H72/D41.5音量調節32段階ボタン式±調整
『インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります
インフォメーションスタンド の新着商品
ページ: 1/ 3