カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 厨房機器・キッチン/店舗用品
      • 店舗什器・備品
        • 看板・POP・掲示用品
          • インフォメーションスタンド
            • LED/デジタルサイネージ

LED/デジタルサイネージ :「電子POP」の検索結果

POP用品とは、衣類などを出荷する際に必要となる小物類。主に、品物に値札のタグをつけるための「タグガン」や、タグガンに装着して使う「タグピン」、品物に一筆添えるための「メッセージカード」のことです。タグガンはどの製品も、軽量で、片手で簡単に扱えるなど使い勝手に配慮されています。タグガンにより、装着する針、タグピンの種類が異なりますので、それぞれ適応したものをそろることが大事です。タグガンは、針でタグピンを刺すことによりタグ付けをします。使用回数が増えると、針の部分が欠けてきたり、消耗する場合もありますので、その場合は針の交換が必要です。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付金具付電子POP グッドプランニング取付金具付電子POPグッドプランニング
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画で効果的に店頭販促を行うコントラスト比500:1対応メディアSDメモリーカード(2GB)/SDHCメモリーカード(4GB~32GB)再生可能ファイル形式MPEG2 or mp4(拡張子 .mpg or .mp4)、フレームサイズ :最大1280×720ピクセル、フレームレート:最大30fps、ビットレート:6Mbps程度推奨JPEG/MP3(CBR/VBR)/WMA(CBR/VBR)
店頭販促モニター グッドプランニング店頭販促モニターグッドプランニング(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
3日以内出荷
店頭販促向け電子POP
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行うスピーカー2W×2 リアスピーカーアスペクト比16 : 9
電子音声POP サンワダイレクト電子音声POPサンワダイレクト
8,798税込9,678
1個
4日以内出荷
人感センサーで人影を感知して、音声を自動再生する音声POPです。 人を感知するとSDカードにコピーした音声データを自動再生します。 センサー検知範囲は約1.8mで、適度な距離で感知、再生できます。 SDカードをセットして電源・音量ダイヤルを回すだけの簡単操作です。 10秒の音声データを1日50回再生した場合、約6ヶ月間使用できます。 本体を覆うケースは紙製なので、とても軽量です。 白い印刷のないスリーブが付属し、販売ページよりスリーブのトムソンデータ(Illustrator形式(ai))のダウンロードが可能です。 Illustratorソフトでスリーブのデザインをすることができます。
仕様●スロット:SDメモリカード●対応メディア:32GBまでのUSBメモリ、SDカード・SDHCカード※SDXCカードには対応していません。●対応メディアファイルシステム:FAT、FAT32●対応オーディオフォーマット:MP3、 WMA、 WAV●センサー検知方式:人感センサー●センサー検知範囲:約1.8m●電源:単三乾電池 ×3●連続使用期間:約6ヶ月※10秒の音声データを1日50回再生した場合の目安●スピーカー:8Ω 0.5W※音量:60~76dB(20cmの距離)●セット内容:本体、白無地スリーブ、SDカード(128MB)、単三乾電池(テスト用) ×3
TOOLS 10インチ電子POPモニター KZ8-0322 アルファ[販促]TOOLS 10インチ電子POPモニター KZ8-0322アルファ[販促]
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
自立できるスタンド付きのSDカードプレイヤーです。
用途店内で「買ってみよう」と思わせる販促効果に。幅(mm)255.5高さ(mm)158奥行(mm)24.5
人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージ impactTV人感センサー・スタンド付きデジタルサイネージimpactTV
52,980税込58,278
1台
7日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ外部端子USB TypeA、SDカードホワイト
取付金具付き4.3インチ電子POP グッドプランニング取付金具付き4.3インチ電子POPグッドプランニング
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
店頭販促向け電子POP、取付金具付のため、設置が簡単
用途動画と音声で効果的に店頭販促を行う液晶サイズ4.3型アスペクト比16 : 9表示サイズ(mm)97×56解像度480×272消費電力(W)3.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×73×25(スタンド部・アーム部を除く)対応ファイル動画:MPEG-1・2・4(MP@ML)、音楽:MP3・WMAメモリーカードSDHC(最大32GB)/SD/MMC/MS
デジタルサイネージ(LTE対応) T型スタンドセット 日本電興デジタルサイネージ(LTE対応) T型スタンドセット日本電興
1,198,000税込1,317,800
1台
4日以内出荷
SIMを挿入すれば、アプリを通して遠隔地から映像の変更が可能。お天気情報、ニュース、時計、緊急災害情報のコンテンツが無料で使用可能。最大5500cdの高輝度で日中でもクッキリ。防塵・防水仕様(IP65)。
用途店舗や現場の看板、広告、宣伝用サイネージとして。電子看板/電子POP/スタンド付/ディスプレイ/モニター/販促物/POP/屋外/店頭/現場/工事/飲食店/ビル/広告/建設/高速道路/オフィス用品/看板/会場展示/店舗看板/立て看板仕様LEDピッチ:3.91mm/6.25mm、LTE:技術基準適合証明(NTT DOCOMO)、塩害対策:ありセット内容サイネージ×1、T型スタンド×1質量(kg)(サイネージ)14、(T型スタンド)15タイプBUILT IN POWER電源(V)100~250消費電力(W)400材質(ユニット)マグネシウム合金電源コード(m)2輝度~5500cd保証期間サイネージ:1年、T型スタンド:6か月使用環境温度(℃)-20~50防塵防水性能IP65寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(サイネージ)100×7.5×50、(T型スタンド)57×80×171.7湿度(%)10~80
人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージ impactTV人感センサー・取付金具付きデジタルサイネージimpactTV
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
付属品取付金具、取扱説明書、ACアダプタホワイト

インフォメーションスタンド』には他にこんなカテゴリがあります

pop作成特集
おすすめ人気ランキング
LED/デジタルサイネージ