絞り込み
ピッチ(mm)
  • 15.875(6)
列数
  • 1(6)
リンク内幅(mm)
  • 9.53(5)
  • 9.55(1)
ユニットリンク数
  • 192
  • 96(2)
  • 120(5)
  • 160(6)
  • 240(6)
  • 320(4)
  • 480(1)
ブランド
  • KANA(片山チエン)(3)
  • 椿本チエイン(1)
  • ゼクサスチェン(1)
  • オリエンタルチエン(OCM)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ピッチ(mm)から絞り込む
15.875(6)
ステンレスローラーチェーン KANA(片山チエン)ステンレスローラーチェーンKANA(片山チエン)(9件のレビュー)
11,895税込13,085
1本
当日出荷
酸性、アルカリ性等の科学的腐蝕、水又は蒸気のかかる所や高温、低温での雰囲気の中で使用できます。 SUS304(18Cr-8Ni)オーステナイト系ステンレス鋼を使用したチェーンです。 耐熱性(-20~+400℃)、耐食性、美観を必要とする環境に適しています。
ユニット長さ(m)3列数1付属品ジョイントリンク1個材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン
ステンレスローラチェーンSS 椿本チエインステンレスローラチェーンSS椿本チエイン(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
RSローラチェーン、ローラチェーンNPやローラチェーンWPより耐食性に優れています。水中・酸性・アルカリ性等の腐食雰囲気や低温 高温(-20℃~400℃)の特殊雰囲気で使用できます。 SUS304ステンレス鋼自体はほとんど磁気性はありませんが、ステンレスローラーチェーンは冷間加工を行っておりますので弱い磁気性があります。 SUS304(クリップはSUS301)を使用したローラチェーンです。
列数1ピン形式リベット形材質ステンレスSUS304(クリップ部:SUS301)材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーン
KANAステンレスチェーンジョイントリンク KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンジョイントリンクKANA(片山チエン)
179税込197
1個
当日出荷
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
KANAステンレスチェーン KANA(片山チエン)KANAステンレスチェーンKANA(片山チエン)
10,980税込12,078
1本(3m)
当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)SUS304種類ローラーチェーン列数1
ステンレスローラチェーン オリエンタルチエン(OCM)ステンレスローラチェーンオリエンタルチエン(OCM)
27,980税込30,778
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
水中、酸、アルカリ性、または低温、高温(-20℃~400℃)に使用できます。加工硬化のため若干の磁性があります。
材質(本体)SUS304種類ローラチェーン列数1ユニット長さ(m)3ピン形式リベット形
ステンレスローラチェーン ゼクサスチェンステンレスローラチェーンゼクサスチェン
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
300クラスステンレス鋼を素材としたチェンです。酸性やアルカリ性の雰囲気、水のかかる場所及び低温、高温等の特殊環境下で使用する場合に適しています。
列数1付属品ジョイントリンク1個付材質(本体)ステンレス種類ローラーチェーンユニット長さ(m)3.048ピン形式リベット形

チェーン』には他にこんなカテゴリがあります

ジョイントリンク