BTG-PDDL2 回転式デュアルヘッドデジタルゲージ 米/仏Panaracer(パナレーサー)5日以内出荷
仏式・米式両方に対応するデジタル式の内圧ゲージが使いやすくなってリニューアル仏式・米式両方に対応するデュアルヘッド採用。ディスプレイバックライト。基本的な機能はそのまま搭載し、スリムな形状になり持ちやすさも向上。さらに計測モードと調整モードの切替が不要になってシンプルな操作感に。ディスプレイバックライト、空気圧調整機能付。※1235kPa(12.35BAR)以上の測定はできません。※ねじ山がないバルブの場合は、バルブがリムの奥に入り込まないように注意してください。※ねじ山があるバルブの場合は、必ずリムナットを取り付けてからバルブ口を差し込んでください。※測定誤差±10.5kPa(0.1BAR)※空気圧計測単位は2種(kPa、BAR)対応と4種(PSI、BAR、kg/cm2、kPa)対応があり、順次2種対応に切り替わります。
用途仏式・米式対応/上限1235kPa(12.35BAR)バルブ米/仏
ダイナエアゲージPanaracer(パナレーサー)8日以内出荷
ダイナエアー(BFP-AZLY1)専用エアゲージ
『自転車タイヤ修理関連』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ/チューブ/虫ゴム関連 の新着商品
ページ: 1/ 3
電動空気入れuniq(ユニーク)税込¥7,148¥6,498