絞り込み
ブランド
  • Fugu(1)
タイヤサイズ
  • 6.5
  • 4(1)
  • 8(5)
  • 8.5(3)
  • 9(1)
  • 10(13)
  • 12(6)
  • 14(17)
  • 16(46)
  • 17(1)
  • 18(11)
  • 20(130)
  • 22(8)
  • 24(40)
  • 26(100)
  • 27(38)
  • 27.5(4)
  • 色レッド(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
完成車とは、フレームやタイヤ、部品一式が組み上げられた状態の自転車です。届いた状態から簡単な調整をするだけで、すぐに乗車することができます。軽快車から折り畳み式、クロスバイク、子ども用自転車から電動自転車まで種類はさまざまで、目的に合わせて選ぶことができます。パーツごとに購入するのに比べ、手軽に使用できることが最大の特徴。購入する自転車の大きさやタイヤサイズ、変速機の有無などをよく確認の上、お好みの一台を選べます。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボード Fuguタイヤサイズ6.5インチBluetoothスピーカー搭載電動バランスボードFugu
33,980税込37,378
1台
7日以内出荷
走行にあわせて光る車輪、気分を盛り上げるLEDイルミネーションを搭載した6.5インチ電動バランスボードです。Bluetoothスピーカー搭載で好きな音楽をかけて走行することができるゴキゲンな1台。ノーパンクタイヤ搭載でタフな走りを体感、2-3時間の充電で最大約10kmの走行が可能はハイパワーモーターを搭載しています。
質量(kg)約6.5電流(A)0.85耐荷重(kg)20~80(衣類含む質量)バッテリーリチウム電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×190×180バッテリー容量(Ah)4.4タイヤサイズ6.5インチ充電電圧(V)42充電時間(時間)満充電約2~3適応身長(cm)120~180バッテリー容量(mAh)4400RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(km/h)約12走行距離(km)(最大)10適合年齢(歳)12以上65以下

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車