16インチ折りたたみ自転車 シングルギア LEDライト・ワイヤーロック付き MF101シリーズMYPALLAS3日以内出荷
【折りたたみ自転車 16インチ MF101のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シングルチェーンを採用する事で、チェーンが外れにくく故障が少ない特徴があります。
・スプリングサドルは、しっかりとした厚みとスプリングで地面からの衝撃を吸収するので快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途16インチ 折りたたみ自転車 シングルギア 折りたたみ自転車 折畳自転車その他JIS耐振動試験合格品 備考/ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 Wギアカバー 他付属品5ポイントLEDライト、ホルダー付ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)約13材質(フレーム)スチールタイヤサイズ16インチ本体高さ(mm)870~940適応身長(cm)135~本体長さ(mm)1270適応体重(kg)70以下サドルの高さ(mm)600~850本体幅(mm)510
20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF202MYPALLAS3日以内出荷
自然に溶け込む厳選カラーバリエーション!シマノ6段変速機(サムシフト)付きで快適走行!簡単折畳で収納にも便利!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式幅(mm)1460高さ(mm)950~990備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・マットブラックフェンダー・ディレーイラーガード 他奥行(mm)550本体質量(kg)約15適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)680~860寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】590×350×840変速段数6段階
20インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 かご LEDライト ワイヤーロック MF209MYPALLAS3日以内出荷
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式幅(mm)1460高さ(mm)1020備考折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他奥行(mm)560本体質量(kg)約17.5適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)700~860寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】660×W360×L870変速段数6段階
26インチ折りたたみシティサイクル シマノ6段変速 肉厚チューブ ダイナモライト・リング錠・バスケット付き MC507シリーズMYPALLAS3日以内出荷
【折りたたみシティサイクル 26インチ MC507のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
・通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
・リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
・V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
・シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
・前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
・後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ シマノ 6段変速 ダイナモLEDライト 肉厚チューブ シティサイクル 折り畳み自転車 ママチャリ 婦人用自転車その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック ハーフチェーンカバー LEDダイナモライト オリジナルバスケット リング錠肉厚チューブ ディレイラーガード 他付属品取扱説明書・保証書・組立工具材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)18材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ本体高さ(mm)970~1020適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1720適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~860本体幅(mm)560
16インチ折りたたみ自転車 シマノ製6段変速 MF103MYPALLAS3日以内出荷
コンパクトだから車に積んだり用途も広かる!大人から子供まで家族で使えるデイリーアイテム!大型フロントギア+シマノ製6段変速付で快適走行!コレクション性もある厳選フレームカラー!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、16インチ、シマノ6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、シフター/シマノ(サムシフト)、ディレイラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ幅(mm)1320高さ(mm)860~940備考折畳ジョイント部二重ロック方式、Wギアカバー 他奥行(mm)550本体質量(kg)約14適応身長(cm)135~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)670~840寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】600×360×770変速段数6段階
20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ付き MF205シリーズMYPALLAS4日以内出荷
【折りたたみ自転車 20インチ MF205 GROOMのおすすめポイント】人気機種がグルーミングアップして新登場!バスケット・ライト・カギ付のオールインワン!シマノ製6段ギア他、基本性能もしっかり!コンパクトに折り畳めてクルマにも積める!
用途自転車 折りたたみ自転車 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/サムシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式 備考/折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・ディレイラーガード・バスケット・LEDライト(電池別売)・ホルダー付ワイヤーロック 他バスケットサイズ 約W320×D290×H180(mm)*ライト、カギ等のオプション類は初期不良以外、保証対象外になります。*LEDライト(単3電池×2本 別売)付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1460幅(mm)550質量(kg)16高さ(mm)950~980材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチサドルの高さ(mm)700~860変速段数6
26インチ折りたたみシティサイクル サビに強い シマノ6段変速 肉厚チューブ LEDオートライト・リング錠・バスケット付き MC550シリーズMYPALLAS3日以内出荷
【シティサイクル 26インチ MC550のおすすめポイント】
サビに強いパーツ使用で寿命が長い!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!
通勤・通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
V型フレームで女性でも乗り降りしやすい。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途自転車 折りたたみ自転車 シティサイクル 26インチ LEDオートライト ワイヤーロック フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 ママチャリ 婦人用自転車仕様JIS耐振動試験合格品 変速シフター/グリップシフト 変速ギア/シマノ ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/BAA対応キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/BAA対応フィン付きバンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式備考/LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・ステンレスワイヤーバスケット・リング錠・折畳部二重ロック・肉厚チューブ・ディレイラーガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1730幅(mm)560質量(kg)17.5高さ(mm)980~1000材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチ適応身長(cm)150~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)740~850寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】780×360×900変速段数6
26インチ折りたたみシティサイクル シマノ製6段変速 かご LEDオートライト リング錠 MC509MYPALLAS3日以内出荷
上品なスタイルで乗りやすいループフレーム!折畳機能もついてクルマに積んだり、収納もラクラク!暗くなると自動で点灯! 便利なLEDオートライト装備!シマノ製6段ギア搭載でどこでも快適走行!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、シティサイクル、ママチャリ、26インチ、バスケット、LEDオートライト、ロック、6段変速、通勤、通学、防災、帰宅難民仕様JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、変速シフター/グリップシフト、変速ギア/シマノ、ディレーラー/シマノ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ・差込式幅(mm)1780高さ(mm)980~1020備考LEDオートライト・ハーフカバーチェーンケース・オリジナルバスケット・リング錠・折畳部二重ロック奥行(mm)550本体質量(kg)約18寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バスケット)320×230×180適応身長(cm)150~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)760~860変速段数6段階
20インチ 折りたたみ自転車 シマノ6段変速 バスケット ライト カギ リアキャリア付き MF203シリーズMYPALLAS4日以内出荷
【折りたたみ自転車 20インチ MF203 EASILYのおすすめポイント】自然な乗車姿勢で乗れる「らくポジ」シリーズ!必要な物が揃ってるオールインワン仕様!簡単操作の変速付!便利な荷台も標準装備!年齢問わず乗れるカラーバリエーション!
用途自転車 折りたたみ自転車 20インチ ライト ワイヤーロック フロントバスケット リアキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミアップタイプ差込式 備考/シマノ製6段変速・折畳ジョイント部二重ロック方式・チェーンカバー・バスケット・ダイナモLEDライト・リング錠・テリー型サドル・リアキャリア(荷台) 他付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1590幅(mm)550質量(kg)17.5高さ(mm)930~1000材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチサドルの高さ(mm)710~860変速段数6
防災対策自転車12ノーパンクタイヤMYPALLAS3日以内出荷
12インチノーパンクタイヤ!折畳ペダル!場所を取らずにコンパクト収納可能!
用途通勤通学などの日常使いから、アウトドア、災害時の帰宅困難対策に!付属品取扱説明書・保証書・組立工具材質リム:アルミブレーキ前後輪:ダブルピボットキャリパーブレーキ本体質量(kg)13材質(フレーム)スチール本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)1170×980×580タイヤサイズ12ステム形状折畳二段式装備Wギアカバー・スタンド・リフレクターハンドル寸法(mm)560オールランダータイプ適応体重(kg)75(上限)タイヤ幅(inch)12×1.75ノーパンク
20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントキャリア・リアサスペンション付き MF208シリーズMYPALLAS(2件のレビュー)3日以内出荷
【折りたたみセミファットバイク 20インチ MF-208のおすすめポイント】
●振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
●工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
●MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
●リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
●フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
●シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
●電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
●盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
●路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車その他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/BMXタイプハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード 他付属品フロントキャリア・LEDライト・ワイヤーロック材質リム:アルミブレーキ前輪:キャリパーブレーキ、後輪:バンドブレーキ本体質量(kg)17.5材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ本体高さ(mm)960~1030適応身長(cm)150~本体長さ(mm)1550適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~970本体幅(mm)570変速段数6
27インチ折りたたみシティクロスバイク シマノ6段変速 フロントキャリア付き DE-601シリーズMYPALLAS3日以内出荷
【折りたたみシティクロス 27インチ DE-601のおすすめポイント】
・振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
・工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
・シマノ製6段外装変速を搭載。一番軽いギアに入れれば上り坂でも軽く漕げるようになり、一番重いギアに入れればスピードを出しやすいなど、走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
・ハンドルグリップの内側の回転する部分を操作してギアを変速するグリップシフトを採用しました。レバーなどの突起物がないので、ハンドル周りがスッキリしています。
・長距離走行にも最適な27インチタイヤを採用しました。
・フロントキャリアを標準装備。カゴを取り付ける事も可能です。
・電池式のLEDライトが付属。走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
・路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
・前後共にVブレーキを採用。アーチ部分が長い事で、多くのブレーキング力を生むことができる事が特徴です。
用途折りたたみ自転車 自転車 クロスバイク 27インチ 折畳自転車 折り畳み自転車 折畳シティクロス シマノ 6段変速 フロントキャリア LEDライト 街乗り ママチャリその他JIS耐振動試験合格品 変速シフター・ディレイラー/シマノ ハンドル・バー/セミフラットタイプ差込式 折畳部二重ロック LEDライト フロントキャリア 前後ドロヨケ チェーンガード 他材質リム:アルミブレーキ前輪:Vブレーキ、後輪:Vブレーキ本体質量(kg)16.5材質(フレーム)スチールタイヤサイズ27インチ本体高さ(mm)990~1030適応身長(cm)155~本体長さ(mm)1770適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)800~920本体幅(mm)580変速段数6
26インチ セミファットバイク 折畳機能付き シマノ6段変速 フロントサスペンション フロントキャリア MF608シリーズMYPALLAS4日以内出荷
【セミファットバイク 26インチ MF608 MONDEO MASTERのおすすめポイント】スタイリッシュで安定感抜群のセミファットバイク!フロントサスペンション付で乗り心地快適!高さ角度が調整可能なBMXタイプハンドル!LEDライト&ワイヤーロック&ドロヨケも付属!バスケット取付にも便利なフロントキャリア装備!収納に場所をとらずクルマにも積める便利な自転車!
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 26インチ LEDライト ワイヤーロック フロントキャリア 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 フレーム/スチール リム/アルミ 変速シフター/ディレイラー/シマノ 前輪ブレーキ/Vブレーキ 後輪ブレーキ/ハンドブレーキ ハンドル・バー/BMXタイプ差込式 折畳部二重ロック フロントサスペンション フロントキャリア LEDライト ワイヤーロック 26×2.35タイヤ ディレイラーガード 他付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1760幅(mm)580質量(kg)20高さ(mm)1040~1080材質(フレーム)スチールタイヤサイズ26インチサドルの高さ(mm)760~860変速段数6
20インチ折りたたみセミファットバイク シマノ6段変速 フロントバスケット・リアサスペンション付き MF208SEシリーズMYPALLAS3日以内出荷
【セミファットバイク 20インチ MF-208SE NAUGHTIX のおすすめポイント】
MF208にバスケットを標準装備したスペシャルエディション!
お洒落なツートーンカラーでデザイン性も抜群!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車のトランクなど保管時の場所も選びません。
MTBのタイヤを少し太くしたタイヤは太すぎず、通勤通学からオフロードの走行まで扱いやすくなっています。
リアサスペンションを装備。後輪にかかる路面からのショックを吸収するので、サドル部分へのショックをやわらげます。お尻へのショックを軽減する事で、乗り心地もバツグンです!
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
電池式のLEDライトなので、走行中に電池が切れてもコンビニなど、どこでも電池が入手できるので安心です。また、取り外す事で懐中電灯としてもご利用頂けます。
盗難防止の必需品!便利なホルダーが付いたワイヤーロックです。 長さがあり変形もしやすいため、さまざまな場所に繋げられます。
路面が濡れていても泥や水が飛ばないようにガードしてくれる泥除けを装備しています。
用途自転車 折りたたみ自転車 セミファットバイク 20インチ LEDライト ワイヤーロック フロントバスケット 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車仕様JIS耐振動試験合格品 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、変速シフター・ディレイラー/シマノ、ハンドル・バー/BMXタイプ、ハンドル差込式 備考/20×2.35タイヤ・折畳部二重ロック・Wギアカバー・フロントキャリア・リアサスペンション・バスケット・LEDライト・ホルダー付ワイヤーロック・ディレイラーガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1550幅(mm)570質量(kg)18高さ(mm)960~1030材質(フレーム)スチールタイヤサイズ20インチ適応身長(cm)145~適応体重(kg)75以下サドルの高さ(mm)780~900寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】650×370×920変速段数6
折りたたみ ジュニア MTB シマノ6段変速 LEDライト リング錠 バスケット付き MJ822F CROSSBLAZEシリーズMYPALLAS3日以内出荷
【折りたたみジュニア MTB 22インチ MJ822F CROSSBLAZEのおすすめポイント】
ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。
通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 22インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1460幅(mm)550質量(kg)14.5高さ(mm)840~880材質(フレーム)スチールタイヤサイズ22インチ適応身長(cm)120~適応体重(kg)50以下サドルの高さ(mm)590~700寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】790×390×840変速段数6
折りたたみ ジュニア MTB シマノ6段変速 LEDライト リング錠 バスケット付き MJ824F CROSSBLAZEシリーズMYPALLAS3日以内出荷
【折りたたみジュニア MTB 24インチ MJ824F CROSSBLAZEのおすすめポイント】
ツートーンカラーで差をつけるカッコ良さ!
振動によりネジに緩みや不具合が出ない事を確認した「JIS耐振動試験合格品フレーム」を採用しています。
工具不要で簡単に折りたためるフレームを採用しました。折りたたむ事でコンパクトにもなるので、車にも積める!など保管時の場所も選びません。
通常のダイナモライトよりも明るいLEDダイナモライトを採用しました。
通学・買い物といった荷物を伴う移動で活躍するバスケットを標準装備。日常生活で自転車を使う機会が多い方に最適です。
リング錠は鍵自体が自転車に固定されているため、ワイヤーロックやチェーンロックのように持ち運ぶ必要がありません。
シマノ製6段外装変速を搭載。走る場所に合わせてギアを変える事で快適な走行をお楽しみ頂けます。
セミフラットタイプのハンドルは力が入りやすく坂道などでも比較的楽に走行が可能です。
前輪にはキャリパーブレーキを搭載しました。ブレーキ本体が軽量で構造がシンプルなので左右のバランス調整もしやすいのが特徴です。
後輪にはバンドブレーキを搭載しました。長時間使っても効きが変わらないメリットがあります。
用途子供用自転車 折りたたみ自転車 ジュニア MTB 24インチ LEDライト リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード フロントバスケット シマノ 6段変速 折畳自転車 折り畳み自転車 おりたたみ自転車 男の子 女の子 キッズ 自転車仕様JIS耐振動試験合格品 変速ギア/シマノ 前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ 後輪ブレーキ/バンドブレーキ ハンドル・バー/セミフラットタイプ備考/LEDライト バスケット リング錠 チェーンカバー 前後マッドガード付属品取扱説明書 簡易工具長さ(mm)1550幅(mm)550質量(kg)15高さ(mm)890~940材質(フレーム)スチールタイヤサイズ24インチ適応身長(cm)125~適応体重(kg)50以下サドルの高さ(mm)650~770寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)【折り畳み】830×390×850変速段数6