絞り込み
ブランド
  • BLAZE(ブレイズ)
  • ノーブランド(339)
  • Panasonic(パナソニック)(69)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
  • PELTECH(ペルテック)(46)
  • CAPTAIN STAG(42)
  • YAMAHA(ヤマハ)(39)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(31)
  • TOP(23)
  • 東部(22)
  • MYPALLAS(18)
  • ミムゴ(16)
  • TRUSCO(11)
  • RENAULT(ルノー)(10)
  • Fit'z+(10)
  • AINOHOT(8)
  • GRAPHIS(7)
  • CHIFFON(7)
  • GIC[自転車用品](7)
  • FIELD CHAMP(6)
タイヤサイズ
  • 12(1)
  • 色アソート(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV) BLAZE(ブレイズ)BLAZE SMART EV(ブレイズ スマートEV)BLAZE(ブレイズ)
229,800税込252,780
1台
翌日出荷
BLAZE SMART EV は折りたたみ可能な100%電動バイクです。 折りたたむことで車などにもカンタンに収納でき、車両重量は約18kgなので、女性でも無理なく扱うことができます。わずか5秒で折りたたみが可能です。 電動バイクなのでオイル交換の必要や、オイル漏れの心配もございません。スマートキー標準装備です。 大容量リチウムイオンバッテリーを搭載しているため、坂道もスムーズに登ります。家庭用のコンセントから一回の充電で約30kmの走行ができるので、ちょっとしたお出掛けにも!お手軽に所有していただけます。 公道走行可(ナンバープレート取得必要)。オートクルーズ機能搭載。セキュリティアラーム機能搭載。Bluetoothスピーカー・USBポート内蔵 ※原付一種免許が必要です。
用途事業所間や工場内の移動に。 通勤・通学・近所への買い物などのチョイ乗りに。 アウトドアレジャーのお共にブレーキ前後:ディスク式寸法(mm)1200×650×950全長(mm)1230全幅(mm)600最大積載量(kg)120定格出力(kW)0.35バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(Ah)8.7バッテリー電圧(V)48車体質量(kg)18タイヤサイズ12-1/2×2-1/4充電時間(時間)約3.5折りたたみ寸法(mm)600×350×1200最高速度(km/h)30走行距離(km)航続距離:約30タイヤサイズ(mm)315総質量(kg)20

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車