絞り込み
ブランド
  • YADEA
  • ノーブランド(339)
  • Panasonic(パナソニック)(67)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(48)
  • PELTECH(ペルテック)(46)
  • CAPTAIN STAG(43)
  • YAMAHA(ヤマハ)(38)
  • パナソニック サイクルテック(Panasonic)(31)
  • TOP(23)
  • 東部(20)
  • MYPALLAS(18)
  • ミムゴ(16)
  • TRUSCO(11)
  • RENAULT(ルノー)(10)
  • Fit'z+(10)
  • AINOHOT(8)
  • GRAPHIS(7)
  • CHIFFON(7)
  • GIC[自転車用品](7)
  • FIELD CHAMP(6)
タイヤサイズ
  • 10(1)
  • 20(3)
変速段数
  • 2(1)
材質(フレーム)
  • アルミ(6)
  • 色イエロー(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【一般原付】電動キックボード《要原付免許》YADEA YDX2 YADEA【一般原付】電動キックボード《要原付免許》YADEA YDX2YADEA
148,900税込163,790
1台
8日以内出荷
KS5 PROに続き、電動キックボードの原付モデルが登場!航続距離55km、最高速度30km(※原動機付自転車扱い)、登坂能力14°で折りたたみが簡単で高性能。フロントとリアに搭載されたサスペンションで衝撃を吸収し、最高の乗り心地を実現!
適合サスペンション:フロント/リアサスペンションブレーキドラムブレーキ+ディスク/電子ブレーキ寸法(mm)展開:1205×800×1490質量(kg)30.5能力登坂:14度対応認証:CE,UL,UN38.3,PSE,技術基準適合証明材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイLEDディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)10バッテリー電圧(V)48タイヤタイプ10インチチューブレスタイヤライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯充電時間(時間)7~8モード走行:2モード設定可能(10km/h, 30km/h)収納寸法(mm)1205×800×595防水仕様IPX5(本体)最高速度(km/h)30距離(km)航続:55Bluetoothアプリコントロール最大荷重(kg)120
電動アシスト自転車 YADEA HNT-01 YADEA電動アシスト自転車 YADEA HNT-01YADEA
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、電動アシスト自転車『HNT-01』が日本初上陸!!普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。
適合サスペンション:フロント/リアブレーキ前後:ディスクブレーキ全長(mm)1760全幅(mm)570ハンドル高さ(mm)1200対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済材質(フレーム)アルミニウム合金本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×1760×1200ディスプレイLEDディスプレイモーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)13.6バッテリー電圧(V)36タイヤサイズ20インチ充電時間(時間)7.5~8モード走行:3モード防水仕様IPX4走行距離(km)アシスト1モード:132、アシスト3モード:62総質量(kg)30.5
【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01T YADEA【特定原付】電動サイクル YADEA TRP-01TYADEA
299,800税込329,780
1台
8日以内出荷
YADEA史上初特定小型原動機付自転車の電動サイクルタイプの『TRP-01T』が誕生!電動アシスト自転車で話題のクラシックモデルTRPの電動サイクルVerパワフルかつバイクを彷彿させるデザインデュアルサスペンションで最高の乗り心地をあなたも体験しませんか
適合サスペンション:フロント/リア サスペンションブレーキフロント:油圧式ディスクブレーキ リア:油圧式ディスクブレーキ寸法(mm)1730×600×1050(長×幅×高)質量(kg)36能力登坂:15度材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48タイヤタイプ20インチタイヤサイズ20インチ充電時間(時間)6モード走行:特定原付走行モード:20km/h最高速度(km/h)20防水保護等級IPX5距離(km)航続:110適正荷重(kg)75
電動アシスト自転車 YADEA TRP-01 YADEA電動アシスト自転車 YADEA TRP-01YADEA
269,800税込296,780
1台
8日以内出荷
電動二輪モビリティ世界最大手メーカーYADEAから、電動アシスト自転車『TRP-01』が日本初上陸!!普通自転車と駆動補助機付き自転車の型式認定を取得しているので安心して走行いただくことが出来ます。BEIGEが新色で登場。COLLAR LINEUPは「BLACK」「BEIGE」の2色。
仕様LG製/PSE適合サスペンション:フロント/リアブレーキ前後:油圧ディスクブレーキ全長(mm)1690高さ(mm)1040全幅(mm)600本体質量(kg)36対応認証:普通自転車、駆動補助機付き自転車の型式登録済バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイLEDディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)20バッテリー電圧(V)48タイヤサイズ20充電時間(時間)6モード走行:3モード防水仕様IPX5走行距離(km)アシスト1モード 196、アシスト3モード125
【特定原付】電動キックボード YADEA YDX3 YADEA【特定原付】電動キックボード YADEA YDX3YADEA
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
電動二輪モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!もちろん国土交通省認定機関による性能等確認制度”適合品”。今までにないスタイリッシュなデザイン!通勤にもレジャーとしても快適な移動手段に!
適合サスペンション:フロント/リアブレーキフロント:ドラム リア:電子寸法(mm)1180×575×1200(収納時520)質量(kg)18.6能力登坂:10度対応認証:CE、UL、UN38.3、PSE、技適、性能等確認試験材質(フレーム)アルミニウム合金モーター出力(W)350バッテリー容量(Ah)7.65バッテリー電圧(V)36タイヤタイプ9インチ チューブレスタイヤ充電時間(時間)4.5~5.5モード走行:車道20km/h 歩道6km/h防水仕様IPX5最高速度(km/h)20距離(km)航続:30最大荷重(kg)100
【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PRO YADEA【特定原付】電動キックボード YADEA KS6 PROYADEA
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷
電動モビリティの世界最大手メーカーYADEAから、2023年7月1日施行 特定原付モデルの新型電動キックボードが誕生!国土交通省認定機関による【性能等確認制度】において、「適合」の通知を受けております。これからの時代の新しい移動手段に!
付属品充電器一式:ACアダプター×1/ACコード×1/組み立て用部品・簡易工具一式:六角レンチ(4mm)×1/ネジ(M4×14mm)×6/取扱説明書適合サスペンション:フロントサスペンションブレーキフロント:ドラムブレーキ/リア:ディスク+電動ブレーキ寸法(mm)展開:1192×520×1258、梱包:1230×220×610質量(kg)22能力登坂:15度対応認証:CE/UL/PSE/技適/性能等確認試験バッテリーリチウムイオン電池材質(フレーム)アルミニウム合金ディスプレイマルチ液晶ディスプレイモーター出力(W)500バッテリー容量(Ah)15.6バッテリー電圧(V)36タイヤタイプ10インチ 耐パンク加工エアタイヤタイヤサイズ10ライト種類LEDヘッドライト/リア/ブレーキ/ウィンカー/ナンバープレートライト/最高速度表示灯充電時間(時間)5~6モード走行:2モード設定可能(6 km/h, 20 km/h)収納寸法(mm)1192×520×604防水仕様IPX4(本体)最高速度(km/h)20/3距離(km)航続:60Bluetoothアプリコントロール最大荷重(kg)110変速段数2

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

完成車