絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(3)
  • ウシオライティング(1)
  • オスラム(1)
  • 富士倉(1)
  • ウシオ(1)
口金
  • R7s
  • E11(15)
  • EU11(3)
  • EZ10(3)
  • G4(9)
  • G5.3(2)
  • G6.35(3)
  • G9(6)
  • G9.5(1)
  • GU5.3(1)
  • GY6.35(15)
  • GY9.5(1)
  • GZ4(1)
  • GZ6.35(5)
  • PG22(1)
電圧(V)
  • 100(2)
  • 110(1)
  • 230(1)
消費電力(W)
  • 10~20未満(1)
  • 40~50未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300~400未満(1)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(1)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(1)
ハロゲン球
光色
  • 光色昼光色(1)
  • 光色電球色(3)
昼光色・電球色
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
E11(15)
EU11(3)
EZ10(3)
G4(9)
G5.3(2)
G6.35(3)
G9(6)
GY6.35(15)
GZ6.35(5)
R7s
LEDユニット ハロゲン用替球 富士倉LEDユニット ハロゲン用替球富士倉(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
投光器のハロゲン球と取り替えるだけで低消費電力で長寿命!昼光色と電球色の2タイプ。
用途ハロゲン投光器500Wサイズ用。口金R7s定格電圧(V)AC100周波数(Hz)50/60Hz質量(g)34消費電力(W)10ライン照射角(°)360明るさ(Lm)850防水保護等級IP42
ハロゲンランプ両口金形200W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形200WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
ハロゲンランプ両口金形300W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形300WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
横長・小型で広範囲を強力に照らします。投光器やセンサーライトなどに最適です。
材質ガラス消費電力(W)300口金R7s本体寸法(mm)W10×H118×D10本体質量(g)10定格寿命(時間)2000
ハロゲンランプ両口金形150W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ハロゲンランプ両口金形150WYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
材質ガラス品名ハロゲンランプ両口金形150W電源AC100V/110V口金R7s本体質量(g)10定格消費電力(W)150全光束(Lm)2600定格寿命(時間)2000寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)10×118×10色温度(K)2900
スタジオ用ハロゲンランプ ウシオライティングスタジオ用ハロゲンランプウシオライティング
5,198税込5,718
1個
当日出荷から翌日出荷
電圧(V)100消費電力(W)(最大)500口金R7S(RX7S)外径の基準寸法(mm)Φ10 × 119.6相関色温度(K)3200K定格寿命(時間)200周波数50/60Hz電球形状ハロゲン球設置場所屋内光色電球色演色指数(Ra)100電球の種類ハロゲン
J標準タイプ300W ウシオJ標準タイプ300Wウシオ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
寸法(mm)外径:Φ9.4 × 119.6電圧(V)110口金R7S(RX7S)全光束(Lm)500定格寿命(時間)2000周波数50/60Hz最大消費電力(W)300色温度(K)3000設置場所屋内光色電球色間隔(mm)極間:114.2演色指数(Ra)100
直管ランプ オスラム直管ランプオスラム
12,980税込14,278
1箱(4個)
8日以内出荷
電圧(V)230口金R7s定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900直径(mm)12

ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ミニハロゲン電球