絞り込み
ブランド
  • ウシオライティング(4)
  • ELPA(4)
  • 岩崎電気(2)
  • ウシオ(1)
口金
  • EZ10
  • BA15d(1)
  • E11(34)
  • G6.35(1)
  • G53(1)
  • GU4(1)
  • GU5.3(8)
  • GY4(1)
  • GY6.35(1)
  • GZ4(5)
消費電力(W)
  • 20~30未満(4)
  • 30~40未満(6)
  • 50~60未満(5)
電球形状
電球形状
ハロゲン球(4)
電圧(V)
  • 12(11)
電球の種類
  • 電球の種類ハロゲン(6)
ハロゲン
光色
  • 光色電球色(1)
電球色
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
口金から絞り込む
BA15d(1)
E11(34)
EZ10
G6.35(1)
G53(1)
GU4(1)
GU5.3(8)
GY4(1)
GY6.35(1)
GZ4(5)
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35) 縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。 従来品に比べ定格寿命も1000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)35電球の種類ハロゲン
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-80ビーム角度(°)(中角)20
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50アズワン品番65-0488-81ビーム角度(°)(広角)35
ハロゲンランプ スーパーライン(JR) ウシオハロゲンランプ スーパーライン(JR)ウシオ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
12V仕様でΦ50mmダイクロイックミラーを採用したミラー付きハロゲンランプです。前面ガラスと熱線をランプ後方へ逃すため熱に弱い商品にも安心して使用できます。また、用途に合わせて適切な配光を選ぶことができ、照明設計を容易にします。
寸法(mm)外寸:Φ50×60、ミラー径:Φ50電圧(V)12消費電力(W)35口金EZ10、GU5.3全光束(Lm)650色温度(K)3100寿命4000h光色電球色周波数(GHz)50/60演色指数(Ra)100
JRハロゲンランプ スーパーライン ウシオライティングJRハロゲンランプ スーパーラインウシオライティング
2,998税込3,298
1個
欠品中
スーパーライン(JRΦ50) 75W形(メーカー比) 理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。 質の高い光を提供するハロゲン電球です。
口金EZ10電球の種類ハロゲン定格消費電力(W)50定格電圧(V)12全長(mm)60定格寿命(時間)約4000バルブ径(Φmm)50ビーム角度(°)(狭角)10
アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン plus (省電力タイプ) 12V用岩崎電気
2,298税込2,528
1個
当日出荷から4日以内出荷
電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12種類カバーガラス付定格寿命(時間)5000ミラー外径(Φmm)50
ダイクロハロゲン 広角 ELPAダイクロハロゲン 広角ELPA
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)広角30
ダイクロハロゲン GZ10 中角 ELPAダイクロハロゲン GZ10 中角ELPA
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
ダイクロハロゲン(JDRΦ35)縦フィラメント(C-8)と、集光効率の高い新型ミラーを採用し、約20%の省エネを実現。従来品に比べ定格寿命も1,000時間アップ。
全長(mm)48定格電圧(V)12口金EZ10定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)35入数1個ビーム角度(°)中角20
アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K 岩崎電気アイ ダイクロクールハロゲン 12V用 Φ35 JR-UV/K岩崎電気(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から14日以内出荷
Φ35のコンパクトサイズ。ダイクロイックミラーにより熱放射を大幅にカット。
電球の種類ハロゲン定格電圧(V)12種類カバーガラス付定格寿命(時間)3000ミラー外径(Φmm)35
ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 広角 ELPAダイクロハロゲン 75W形 GZ10 広角ELPA
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
スーパーライン(JRΦ50)75W形(メーカー比)理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50最大光度(cd)2000入数1個ビーム角度(°)広角35
ダイクロハロゲン 75W形 GZ10 狭角 ELPAダイクロハロゲン 75W形 GZ10 狭角ELPA
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
スーパーライン(JRΦ50)75W形(メーカー比)理想の配光カーブを追及し、本来あるべき姿の配光を、3次元シミュレーションにより実現。質の高い光を提供するハロゲン電球です。
全長(mm)60消費電力(W)50定格電圧(V)12口金EZ10全光束(Lm)980定格寿命(時間)約4000電球形状ハロゲン球バルブ径(Φmm)50入数1個

ハロゲン電球』には他にこんなカテゴリがあります

ダイクロハロゲン電球