絞り込み
ブランド
- OSRAM(オスラム)
- モノタロウ(5,959)
- ホンダ(545,444)
- MAZDA(マツダ)(216,588)
- 三菱ふそう(209,498)
- SMC(201,256)
- トヨタ(140,114)
- ミツビシ(138,045)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,725)
- ニッサン(87,648)
- エスコ(69,332)
- スズキ(67,732)
- BIGM(丸山製作所)(66,082)
- スバル(50,604)
- 日野自動車(47,246)
- Kawasaki(43,779)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,229)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,642)
- Panasonic(パナソニック)(29,750)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
OSRAM(オスラム)
OSRAM(オスラム)のページです。OSRAM(オスラム)は、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品、空調・照明・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在265件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
会社情報
| 会社名 | オスラム株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1985/11/08 |
| 所在地 | 〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸 2-8-29東武横浜第3ビル8階 |
特価

コンパクト蛍光灯
OSRAM(オスラム)(12件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷6本柱タイプのコンパクト形蛍光灯 定格寿命20000時間で長寿命タイプ用途明かり/天井照明/照明器具/電灯/電球/ライト/ランプ/リビング/キッチン/オフィス/店舗/家庭用平均寿命(時間)20000電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
直管蛍光ランプ白色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)3000定格寿命(時間)12000管長(mm)1198色温度(K)4200光色白電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ36W昼光色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B種類(同等品)東芝 FLR40S・D/M/36、パナソニック FLR40S・D/M-X36、三菱 FLR40SD/M/36、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M/36、日立 FLR40S・D/M/36-B管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
殺菌ランプ
OSRAM(オスラム)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から4日以内出荷・波長254nm付近の殺菌作用を有する紫外放射を発します。・空気、水、器物の殺菌に使用。・定格寿命10,800時間の長寿命型。口金G13適合点灯管FG-1E.FG-1P直径(mm)25.5エコロジー商品長寿命
直管蛍光ランプ40W昼光色ラビットスターター形
OSRAM(オスラム)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FLR40S・D/M、パナソニック FLR40S・D/M-X、三菱 FLR40SD/M、ホタルクス(NEC) FLR40SD/M、日立 FLR40S・D/M-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラビットスターター形全光束(Lm)2610定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
点灯管
OSRAM(オスラム)¥3,498~税込¥3,848~1箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:直管蛍光ランプ 10W、15W、18W、20W、30W・環形蛍光ランプ 15W、20W、30W・コンパクト蛍光ランプ 9W、13W、18W、27W適合放電:FCL15.FCL20/18 FCL30/28 FDL13.18.27 FL10.15 FL20SS/18 FL20S FL30S FML13.18.27 FPL13.18.27 GL-15.20
直管蛍光ランプ40W昼光色グロー形
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B種類(同等品)東芝 FL40S・D、パナソニック FL40S・D、三菱 FL40SD,ホタルクス(NEC) FL40SD、日立 FL40SD-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)74管長(mm)1198色温度(K)6500光色昼光色電球の種類直管蛍光
直管蛍光ランプ20W白色グロー形
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B種類(同等品)東芝 FL20S・W、パナソニック FL20S・W、三菱 FL20SW,ホタルクス(NEC) FL20SW、日立 FL20SW-B口金G13点灯形グロー形平均演色評価数(Ra)61管長(mm)580色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
ハロゲンランプ ハロスター スターライト
OSRAM(オスラム)¥569税込¥6261個当日出荷トラスコ品番700-1289全長(mm)33消費電力(W)10口金G4光源色電球色/2800 K外径(mm)10明るさ(Lm)130
直管蛍光ランプ20W昼光色グロー形
OSRAM(オスラム)¥9,998税込¥10,9981箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL20S・D、パナソニック FL20S・D、三菱 FL20SD,ホタルクス(NEC) FL20SD、日立 FL20SD-B種別20W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)1070定格寿命(時間)8500定格ランプ電力(W)20管長(mm)580色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
FHF32Wタイプ 直管LED(片側給電タイプ)
OSRAM(オスラム)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途事務所 駐車場など形状直管タイプFHF32W型 直管LED消費電力(W)21.5定格電圧(V)100~240対応管径(Φmm)28口金G13タイプ点灯形インバーター形全光束(Lm)2800管長(mm)1198寿命50000時間光色昼白色給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直管蛍光ランプ40W白色グローカ形
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL40S・W、パナソニック FL40S・W、三菱 FL40SW,ホタルクス(NEC) FL40SW、日立 FL40SW-B種別40W管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)3100定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198色温度(K)4200適合点灯管FG-4P光色白電球の種類直管蛍光
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷全長(mm)33電圧(V)24消費電力(W)20口金G4定格消費電力(W)20定格寿命(時間)1000平均演色評価数(Ra)100色温度(K)2900ランプ寿命1000hスイッチ数250000直径(mm)10定格光束(Lm)320電球の種類ハロゲンランプ
可動式直管LEDランプ 回転式ソケット 昼白色
OSRAM(オスラム)¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷昼白色5000K、長寿命で省エネタイプ定格電圧(V)100-240口金G13定格寿命(時間)50000色温度(K)5000配線方式片側給電式配光角度(°)回転式ソケット 左右90光色昼白色調光の可否不可エコロジー商品省エネ・長寿命
点灯管
OSRAM(オスラム)¥4,798税込¥5,2781箱(25個)当日出荷適合蛍光ランプ:環形蛍光ランプ 40W・直管蛍光ランプ 35W、36W、40W・コンパクト蛍光ランプ 36W、40W適合放電:FCL40,FL40SS/37 FL40S FML36 FPL36 GL-40口金P21
セラミックメタルハライドランプ
OSRAM(オスラム)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷電圧(V)100消費電力(W)150長さL(mm)132口金RX7S全光束(Lm)14500色温度(K)4200
LED電球
OSRAM(オスラム)¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷密閉器具にも対応用途ダウンライト・廊下・玄関等に最適全長(mm)114電圧(V)100-200定格電圧(V)100~240口金E26定格寿命(時間)15000平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球LED寿命(時間)15000直径(mm)41電球の種類LED再生紙使用マーク適合エコロジー商品省エネ
直管蛍光ランプ15W白色グロー形
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(25本)当日出荷仕様(同等品)東芝 FL15W、パナソニック FL15W、三菱 FL15W、ホタルクス(NEC) FL15W、日立 FL15W-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)860定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)4200適合点灯管FG-1E、FG-1P光色白電球の種類直管蛍光
ハロゲンランプ消費電力100W 電圧12V 色温度3300K 寿命2000h 定格光束2800Lm 口金GY6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(3個)欠品中電圧(V)12消費電力(W)100口金GY6.35色温度(K)3300ランプ寿命2000時間定格光束(Lm)2800電球の種類ハロゲンランプ
ハロゲンランプ消費電力50W 電圧12V 色温度3350K 寿命50h 定格光束1600Lm 口金G6.35
OSRAM(オスラム)¥12,980税込¥14,2781箱(4個)当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金G6.35色温度(K)3350ランプ寿命50時間定格光束(Lm)1600電球の種類ハロゲンランプ
ハロスタープロ 64440PRO12V 50W
OSRAM(オスラム)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷電圧(V)12消費電力(W)50口金GY6.35定格寿命(時間)4000色温度(K)3000
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥7,998~税込¥8,798~1箱(4個)ほか当日出荷から8日以内出荷全長(mm)43口金G9定格寿命(時間)2000平均演色評価数(Ra)100直径(mm)14電球の種類ハロゲン
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥10,980~税込¥12,078~1箱(4個)ほか当日出荷から5日以内出荷全長(mm)40電圧(V)12口金GU4定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100光束(Lm)ビーム角36°直径(mm)35電球の種類ハロゲン
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球60W相当)
OSRAM(オスラム)¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)5配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
直管蛍光ランプ15W昼光色グロー形
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(25本)欠品中仕様(同等品)東芝 FL15D、パナソニック FL15D、三菱 FL15D、ホタルクス(NEC) FL15D、日立 FL15D-B種別15W管径(Φmm)25.5口金G13点灯形グロー形全光束(Lm)750定格寿命(時間)6500定格ランプ電力(W)15管長(mm)436色温度(K)6500適合点灯管FG-1E、FG-1P光色昼光色電球の種類直管蛍光
ハロゲンランプ
OSRAM(オスラム)¥9,980~税込¥10,978~1箱(7個)当日出荷から8日以内出荷電圧(V)12口金GU5.3定格寿命(時間)4000平均演色評価数(Ra)100電球の種類ハロゲン
一般電球型LEDランプ (E26) 非調光(白熱球100W相当)
OSRAM(オスラム)¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷仕様【密閉器具】対応定格電圧(V)100-240口金E26定格寿命(時間)40000管径×長さL(mm)60×105定格ランプ電力(W)9配光角度(°)320調光の可否不可エコロジー商品省エネ
ハロゲンランプ ハロピンJD110V25Wフロスト口金G92700K66625
OSRAM(オスラム)¥11,980税込¥13,1781箱(20個)8日以内出荷三菱電機照明 JD110V25W/F/G9/P,JD110V25W/F/G9/PHと同等 ※口金部分の形状が旧品と若干異なりますが、従来G9口金と同等です。種別25W形電圧(V)110消費電力(W)25口金G9色温度(K)2700ランプ寿命2000hバルブフロスト定格光束(Lm)230
直管LEDランプ 昼白色
OSRAM(オスラム)¥10,980税込¥12,0781箱(4個)ほか8日以内出荷片側給電/電源内蔵タイプ用途直管蛍光灯相当口金G13色温度(K)5000(昼白色)エコロジー商品省エネ
調光型LEDランプ 電圧100V 寿命15000h 配光角300° 口金E26
OSRAM(オスラム)¥8,998~税込¥9,898~1箱(5個)ほか当日出荷から9日以内出荷電圧(V)100口金E26ランプ寿命15000時間配光角度(°)300電球の種類LED
ハロゲンランプ消費電力150W 電圧15V 色温度3000K 寿命50h 口金GZ6.35
OSRAM(オスラム)¥13,980税込¥15,3781箱(2個)当日出荷電圧(V)15消費電力(W)150口金GZ6.35色温度(K)3000ランプ寿命50時間電球の種類ハロゲンランプ