絞り込み
ブランド
  • WING ACE
  • モノタロウ(2)
  • ウシオライティング(22)
  • 日動工業(8)
  • ハタヤリミテッド(6)
  • SK11(5)
  • フジマック(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • 岩崎電気(2)
  • エスコ(2)
  • タイカツ(2)
  • はくでん(2)
  • EARTH MAN(1)
  • M&M(1)
  • ELPA(1)
  • シンワ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ライテックス(ムサシ)(1)
  • ニッコウ(1)
  • 三共コーポレーション(1)
電球の種類
  • 電球の種類LED(2)
消費電力(W)
  • 20~30未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 50~60未満(1)
明るさ(Lm)
  • 2000~3000未満(1)
  • 4000~5000未満(1)
  • 5000~6000未満(1)
設置場所
  • 設置場所屋内(2)
電源タイプ
  • 電源コード式(1)
電源コード式
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電球の種類から絞り込む
LED
LED(2)
LED電球 ニュールミネα22W WING ACELED電球 ニュールミネα22WWING ACE(5件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電球の種類LED定格消費電力(W)22設置場所屋内用明るさ(Lm)約2400電源タイプ電源コード式仕様二重絶縁全長(mm)165質量(g)約218周波数(Hz)50/60口金E-26定格入力電圧(V)100~120最大径(Φmm)約95色温度(K)約6000LED寿命(時間)約40000照射角270度光色昼光色
LED電球 スーパールミネX CP35 35W WING ACELED電球 スーパールミネX CP35 35WWING ACE(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射照射角度300°(閉じた状態)ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明材質ポリカーボネイト全長(mm)約185直径(Φmm)約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時)質量(g)約273タイプ二重絶縁消費電力(W)35口金E26定格入力電圧(V)100~120色温度(K)6000使用場所屋内用LED寿命(時間)約40000(素子)明るさ(Lm)4000光色昼光色関連資料メーカーリーフレット(1.99MB)電球の種類LED照射角度(°)300
LED投光器用 交換球 銀河Ⅱ WING ACELED投光器用 交換球 銀河ⅡWING ACE
10,980税込12,078
1個
当日出荷
消費電力(W)50寸法(mm)Φ166×235質量(kg)約0.85使用温度範囲(℃)-30~45定格電圧(V)100(50/60Hz)口金E39定格電流(A)0.51光源LED50W色温度(K)約6000LED色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)約110LED寿命(時間)約50000時間Ra83定格光束(Lm)約5500
投光器用替電球