絞り込み
口数
  • 1口
  • 2口(66)
  • 3口(43)
  • 4口(1)
ブランド
  • イースタン工業(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三化工業(1)
  • ノーリツ(1)
  • リンナイ(1)
  • パロマ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
調理機器は一般家庭や会社の事務所、飲食店などで使われている調理用の機器です。ガスのほか電気を利用したIH調理機もあります。台所にガス台として設置されているものや、単独で場所を選ばずに使用することのできるタイプのものなどがあります。ガスタイプのものでもIHのように全口天ぷら油過熱防止機能などセンサーで鍋底の温度を感知して停止したり消し忘れ防止機能があります。ガスに比べ安全性の高いIHにもチャイルドロック機能などの安全機能が多数あります。
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一口コンロ リンナイ一口コンロリンナイ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.8口数1口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)293×270×68材質(天板)ステンレス点火方式圧電点火方式
ガラスタッチ式IHクッキングヒーター 三化工業ガラスタッチ式IHクッキングヒーター三化工業
17,980税込19,778
1台
当日出荷から8日以内出荷
8色から選べるIHクッキングヒーター 多彩な色で様々なキッチンコーディネート。 お好みに合わせて色が選べます。 ガラスタッチキーを採用。見映えの良さと軽快な操作感を実現しました。 汚れたらサッと一拭き。トップガラスがフルフラットなので清掃性が格段に向上しました。 古くなったクッキングヒーターからの入替えをオススメします。(一部入替え出来ないタイプもございます。) 見映えが良くなり他とは違うキッチン空間を演出。 もちろん他社製品からの入替えも可能です。
質量(kg)3消費電力(W)ヒーター:1300定格電力(W)1300定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)2.0平方mm2芯ゴム平型コード:0.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×353×85口数1口安全装置やけど注意:トッププレートが高温の時ランプ点灯、切り忘れ防止:最終操作後約45分で自動OFF、空焚き検知:鍋底センサーが空焚きを検知し自動停止、鍋なし検知:鍋底センサーが鍋なしを検知し自動停止温度調節範囲(℃)保温・160~200 5段階接続端子差し込みプラグ:2極 15A・125V直径(mm)ヒーター:180関連資料寸法仕様図(0.24MB)火力調節ヒーター:300W相当~1300W 5段階
1口ビルトインIHクッキングヒーター Panasonic(パナソニック)1口ビルトインIHクッキングヒーターPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
当日出荷
フレーム高さ18mmのうす型設計。(キッチンのワークトップの上高さは最高20.5mm)底面の直径約26cmまでの鍋が使えます。 シーズヒーターと同じ開口寸法で、入れ替えリフォームにもぴったり。
用途ワンルームマンションや飲食店に口数1口(トッププレート)ステンレストップ
パロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ) パロマパロマ ガステーブルコンロ(一口ステンレスタイプ)パロマ
8,698税込9,568
1個
当日出荷
点火方式:回転式圧電点火方式
質量(kg)1.5高さ(mm)68外形寸法(mm)269×272接続口Φ9.5mmゴム管
1口ビルトインIHクッキングヒーター 200V アイリスオーヤマ1口ビルトインIHクッキングヒーター 200Vアイリスオーヤマ
18,980税込20,878
1個
欠品中
電気コンロからの置き換えに最適な1口ビルトインIHクッキングヒーターです。ミニキッチンでも簡単に取替えが可能な200Vタイプです。加熱調理から揚げ物調理まで多用途に使え、煮込み料理に便利なタイマー機能付き(1分~9時間50分)です。火を使わないのでキッチンの温度が上がりにくく快適にお料理することが出来ます。
ホワイト質量(g)3000電源(V)単相200(50/60Hz共用)定格消費電力(W)2000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×361×76口数1口電源プラグ2極、接地極付、250V、15Aタイマー1分~9時間50分電源コード(cm)70(3芯キャブタイヤケーブル)調理能力加熱調理:6段階(火力)300W相当~2000W、揚げ物調理:6段階(油温) 約150 ~200℃
ビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなし ノーリツビルトインコンロ コンパクトタイプ(1口) ホーロートップ グリルなしノーリツ
22,980税込25,278
1台
4日以内出荷
1口のコンパクトタイプ上面操作コンロ グリルなし ホーロートッププレート
幅(cm)(トッププレート)33材質(トッププレート)ホーロートッププレート(トッププレート)ホワイトホーロートップ、(ゴトク)グレーホーローゴトク、(フェイス)なし付属品なし電源乾電池(単2・1.5V×2個)口数1口仕様グリルなし、上面操作コンロ関連資料納入仕様図(0.1MB)
加熱機器 1口ガスコンロ イースタン工業加熱機器 1口ガスコンロイースタン工業
39,980税込43,978
1台
11日以内出荷
(株)パロマの1口ガスコンロです。
口数1口関連資料承認図(0.1MB)
加熱機器 1口IHヒーター イースタン工業加熱機器 1口IHヒーターイースタン工業
23,980税込26,378
1台
11日以内出荷
三化工業(株)の1口IHヒーターです。
口数1口

キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

湿度管理機器特集
おすすめ人気ランキング
調理機器