絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • エスコ(5)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(3)
  • AIOULE(ふじわら)(3)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
  • 友屋(2)
  • ひめじや(1)
使用荷重
  • 0.1~0.2kN未満(8)
  • 0.2~0.3kN未満(9)
材質
  • SUS304(5)
  • ステンレス(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用荷重から絞り込む
0.1~0.2kN未満(8)
0.2~0.3kN未満(9)
ネジ込みラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
979税込1,077
1個
当日出荷
アンカープラグ付なので、コンクリート壁などに使用できます。
用途コンクリートの支柱や壁面などの取り付けに。付属品アンカープラグ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ材質(アンカープラグ)亜鉛合金
ネジ込みラウンドアイ丸カン 水本機械製作所ネジ込みラウンドアイ丸カン水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
当日出荷
アンカープラグがついています。 丸カンがついているので、太いロープ等を通すのが容易です。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)、アンカープラグ:亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
669税込736
1個
当日出荷
2ヵ所を止めるタイプです。 プレート部分が円形です。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
オープンラウンドアイ ステンレス製 水本機械製作所オープンラウンドアイ ステンレス製水本機械製作所
659税込725
1個
当日出荷
皿頭のねじをご使用ください。 プレート部分が円形です。
用途支柱や壁面などの取り付けに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ラウンドアイ
オープンラウンドアイ 水本機械製作所オープンラウンドアイ水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ラウンドアイ 径33mm 水本機械製作所ステンレス ラウンドアイ 径33mm水本機械製作所
629税込692
1個
当日出荷
座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2359材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)21種類ラウンドアイ寸法H(mm)20寸法d(mm)4.2寸法D(mm)5寸法T(mm)2.5寸法W(mm)14寸法A1(mm)33寸法h(mm)12.5寸法A2(mm)19表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.15
ステンレス ラウンドアイ 径50mm 水本機械製作所ステンレス ラウンドアイ 径50mm水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2361材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)69種類ラウンドアイ寸法A1(mm)50寸法h(mm)21寸法A2(mm)29表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.29
ステンレス ラウンドアイ 径40mm 水本機械製作所ステンレス ラウンドアイ 径40mm水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
座部分が円形です。 皿頭のネジをご使用下さい。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-2360材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)34種類ラウンドアイ寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法A1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)23表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.20
ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付) 水本機械製作所ステンレス ネジ込みラウンドアイ(アンカープラグ付)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
アンカープラグが付いています。 座部分が円形です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーンなどの端末金具として材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイ表面処理(本体)電解研磨
ラウンドアイ丸カン 水本機械製作所ラウンドアイ丸カン水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類ラウンドアイRoHS指令(10物質対応)対応
吊具用ラウンドアイ