絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • アンセル(4)
  • エステー(3)
  • 原田産業(2)
  • 中部物産貿易(2)
  • エブノ(2)
  • グローブマニア(川西工業)(1)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(1)
  • リーブル(1)
  • Ansell(1)
粉有無
  • 粉あり(2)
  • 粉なし(13)
厚さ(mm)
  • 0.07(1)
  • 0.08(3)
  • 0.11(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(3)
  • 0.15(3)
  • 0.16(1)
  • 0.17(3)
  • 0.18(2)
  • 0.25(1)
サイズ
  • L(11)
  • LL(10)
  • M(12)
  • S(6)
  • SS(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色パープル(2)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
入数
  • 50(9)
  • 100(8)
50・100
機能
  • 機能伸縮性・柔軟性(5)
  • 機能耐久性(2)
  • 機能耐切創・耐突刺(2)
  • 機能耐摩耗性(5)
  • 機能耐油(5)
  • 機能耐薬品(2)
  • 機能静電気防止(3)
伸縮性・柔軟性・耐久性・耐切創・耐突刺・耐摩耗性・耐油・耐薬品・静電気防止
材質
  • ニトリルゴム(15)
ニトリルゴム
エンボス加工
エンボス加工
エンボスなし(2)
エンボス加工
内エンボス(1)
エンボス加工
外エンボス(3)
エンボス加工
指先エンボス(1)
エンボスなし・内エンボス・外エンボス・指先エンボス
全長(cm)
  • 24.5
  • 14(1)
  • 20.8~27.3(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
  • 23(45)
  • 23.5(19)
  • 24(115)
  • 25(23)
  • 26.5(2)
  • 27(2)
  • 28(6)
  • 28.5(3)
  • 29(14)
  • 29.5(5)
  • 30(17)
  • 30.5(6)
  • 31(2)
  • 32(3)
  • 40(6)
中指長(cm)
  • 7~8未満(3)
  • 8~9未満(11)
  • 9~10未満(3)
  • 10~11未満(1)
  • 11~12未満(1)
7~8未満・8~9未満・9~10未満・10~11未満・11~12未満
規格
  • ASTM準拠(1)
  • ピンホール試験(AQL1.5)(2)
  • 食品衛生法適合(2)
ASTM準拠・ピンホール試験(AQL1.5)・食品衛生法適合
手のひらまわり(cm)
  • 17~18未満(4)
  • 19~20未満(8)
  • 20~21未満(1)
  • 21~22未満(7)
  • 22~23未満(3)
  • 23~24未満(6)
17~18未満・19~20未満・20~21未満・21~22未満・22~23未満・23~24未満
手の平幅(cm)
  • 7~8未満(1)
  • 8~9未満(2)
  • 9~10未満(5)
  • 10~11未満(4)
  • 11~12未満(5)
7~8未満・8~9未満・9~10未満・10~11未満・11~12未満
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ニトリルゴム手袋とは、合成ゴムであるニトリルゴムで作られた1回使い捨てタイプの薄手の手袋。柔らかく手にぴったりとフィットし、細かい作業を行うときに適しています。天然ゴムや塩化ビニル製と比較して、対油性と対薬品性に優れた素材なので、油や薬剤に触れる現場や、食品加工の現場で利用されることが多い商品です。引き裂きや突き刺し強度の高いもの、食品衛生法に適合したものなどがあります。色は水色や白が一般的です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ニトリルゴム手袋 中厚 粉なし モノタロウニトリルゴム手袋 中厚 粉なしモノタロウ(1210件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(50枚)
当日出荷
ウロコ形状と親指内側・手袋内側にも施された凹凸加工で優れたグリップ力を持ったニトリル手袋です。 通常の極薄ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度があります(当社比) ニトリルゴム本来の耐油、耐薬品性にも優れており、油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 厚みもあり強度があるので、手袋の使用量を低減し、ゴミの量が削減できます。 ブラック色で汚れも目立ちません。 ソフトでフィット感があり、工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業への疲労感を軽減します。 左右兼用タイプなので、破れても片方のみの交換で対応なので経済的です。
用途自動車、航空機、機械などのメンテナンスやビルメンテナンスなど全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力、中厚粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
メカニックグローブ No.1100R エステーメカニックグローブ No.1100Rエステー(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(50枚)
当日出荷
素材がニトリルなので油作業に適しています。 厚みのある極薄タイプで丈夫で破けにくいです。 特殊テクスチャー仕様にてグリップ性に優れます。 汚れが気にならないブラックカラーです。 左右兼用50枚入りで経済的です。
用途自動車整備用/機械周り作業用/油作業用/DIY用粉有無粉なし材質合成ゴム滑り止め効果あり厚さ(mm)0.18全長(cm)24.5入数(枚)50機能耐油/耐薬品表面特殊テクスチャー仕様裏面クロリネーション加工
Grippaz グリッパーズグローブ 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ原田産業(37件のレビュー)
1箱(50枚)
取扱停止中
Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴムブラック厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)機能伸縮性、グリップ力粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50
Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ 原田産業Grippaz グリッパーズグローブ オレンジ原田産業(19件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
Grippazの定番モデル。 魚のうろこ形状と親指内側、そして手袋内側にも施された凹凸加工が新次元のグリップ力を実現。 通常の薄手ニトリルゴム手袋の1.5倍以上の強度を実現。 工具やねじ、ナットなどがつかみやすく、作業の疲労感を軽減するソフトで優れたフィット感。 油やケミカルの皮膚への浸透を低減し、手への安全性を向上。 作業中のタッチスクリーン操作も可能。 耐久性のある手袋を使用することで、手袋の使用量を低減しゴミの量を削減。
用途自動車整備、各種メンテナンス、潤滑剤等を用いたオイル作業、工場作業に全長(cm)24.5(±0.5)材質ニトリルゴム(NBR)オレンジ厚さ(mm)指先0.17、掌0.15、カフ0.13 (±0.03)規格AQL:S2 / 4.0機能伸縮性、グリップ力粉有無粉なしエンボス加工外エンボス入数(枚)50形状ロール状カフ伸び(%)500引張強度(MPa)14左右区別左右兼用
アイアングリップアドバンス グローブマニア(川西工業)アイアングリップアドバンスグローブマニア(川西工業)
1,798税込1,978
1箱(50枚)
当日出荷
手のひらに特殊エンボス加工を施し、すべり止め効果を発揮します。パウダーフリー。食品衛生法適合。
用途食品加工、調理、自動車整備、DIY、工業油作業厚さ(mm)0.25ブラック入数(枚)50RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
Microflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚 アンセルMicroflexニトリル手袋 SUPRENO 100枚アンセル
3,298税込3,628
1箱(100枚)
欠品中
ニトリルグローブ全て100%合成ポリマーニトリルでできており、耐薬品性に優れ、薬品から手を守りますまた、ラテックスプロテインを含んでいないため、天然ゴムによるアレルギーがおこりにくくなっております。指先はエンボス加工になっていますので、薬品瓶など滑りやすい物にもフィットします。パウダーフリーで、パウダーによるアレルギーの心配がありません。 指先エンボス加工を施されており、滑りにくくなっています。 米国FDA基準ASTMクリア。 AQL 0.65
用途理化学研究用材質ニトリル厚さ(mm)手のひら:0.11、指:0.18ブルー入数(枚)100規格ASTM D6319機能耐薬品性全長(cm)24.5粉有無なしエンボス加工指先エンボス
耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242 アンセル耐薬品・帯電防止ニトリルゴム使い捨て手袋 マイクロフレックス 94-242アンセル
4,398税込4,838
1箱ほか
当日出荷
JIS T 8116適合品です。ENISO 374:2016のタイプBの化学的保護を備えています。火災、爆発、静電気放電による損傷の危険性を低減する手袋。独自のニトリル製剤を採用: 10^8Ω以下の低い垂直抵抗値を実現しました。アンセル独自の化学物質飛散防止技術の採用により、化学物質に対する保護機能を強化しました。アンセル初の使い捨て静電気消散手袋は、爆発可能性のある環境での自然発火の原因となる静電気放電のリスクを低減します。タッチスクリーンの互換性: 静電容量方式と抵抗方式のタッチスクリーンに対応し、産業用電子機器を扱う際に便利です。視認性を向上させる黒色は、可燃性の粉塵とのコントラストを高め、油分や汚れなどを目立たなくします。
用途航空宇宙化学薬品の取り扱い作業製造業原材料の準備部品の組み立て材質ニトリル厚さ(mm)0.16ブラック全長(cm)24.5滑り止め効果あり粉有無粉なし
使いきり手袋 ニトリルゴム 極薄手 エステー使いきり手袋 ニトリルゴム 極薄手エステー(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(100枚)
当日出荷
食品衛生法適合で調理にもお使いいただけます。耐油・耐摩耗性に優れたニトリルゴム製です。 指先や手のひらにぴったりフィットする極薄タイプの手袋なので、細やかな作業に適しています。 内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工を施しています。左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5材質ニトリルゴムホワイト規格食品衛生法適合機能耐油・耐摩耗性に優れる粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)100食品衛生法適合
メカニクスギア 50枚入 SHOWA(ショーワグローブ)メカニクスギア 50枚入SHOWA(ショーワグローブ)
1,698税込1,868
1函(50枚)
当日出荷
指と手のひらに施したピラミッド形状のスベリ止め加工により、油が付着した状態でも高いグリップ力を発揮します。 ニトリルゴム製のため、油に対して耐久性があり、丈夫です。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。
用途[作業用] ≫ [車などのメンテナンスに] ≫ [小さな部品を扱う時に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ][作業用] ≫ [日曜大工に] ≫ [塗装に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ][産業用] ≫ [機械工業][産業用] ≫ [機械工業] ≫ [部品の組付け作業に] ≫ [素手感覚で作業をしたい方へ]ブラック入数(枚)50材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム)RoHS指令(10物質対応)対応粉有無粉なし
マイクロフレックス 93-732I アンセルマイクロフレックス 93-732Iアンセル
1,398税込1,538
1箱(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。快適さと器用さ: 快適性、フィット感、肌触りが向上した、優れた操作性を持つニトリル製使い捨て手袋ERGOFORMテクノロジー: 人間工学に基づいたデザインで筋骨格系の健康をサポート反復作業時の筋肉疲労を軽減し、作業者の快適性と生産性を向上させます。薄くて丈夫な素材: 器用さ、触感、快適性を強化ブラックニトリル組成: 汚れ、シミ、オイル、グリースを隠します。確実なグリップ: 指先のテクスチャーが信頼性の高い安定したグリップを実現し、触感と器具や材料の確実な取り扱いを保証します。
用途検査、部品の選択、チェック塗装工場オイル、フルード、フィルター交換機器の修理とメンテナンス仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.07ブラック入数(枚)100機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし
使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252 Ansell使い捨て手袋 マイクロフレックス 93-252Ansell
2,298税込2,528
1箱(100枚)
当日出荷
黒色のため油汚れが目立ちにくい手袋です。金属部品などを持つ際、部品との色のコントラストで視認性が上がります。非発泡性のため、濡れた環境でも対象物をしっかりとつかむことができます。
用途部品の検査、選別、点検自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換材質ニトリルブラック入数(枚)100全長(cm)24.5左右区別左右兼用滑り止め効果あり粉有無粉なしエンボス加工あり食品衛生法なし
ファミリー ニトリルゴム 極うす手 50枚 エステーファミリー ニトリルゴム 極うす手 50枚エステー
799税込879
1個(50枚)
当日出荷
調理にも使用できます。 ニトリルゴム製なので、ビニール製や天然ゴム製に比べ、耐油・耐摩耗性に優れています。 指先や手のひらの感触が活かせる薄くてソフトな極薄タイプの使いきり手袋です。 内側粉なしタイプで、着脱しやすい加工をしています。 左右両用タイプの手袋です。
全長(cm)24.5材質ニトリルゴムホワイト規格食品衛生法適合機能耐油性・耐摩耗性・極薄粉有無粉なしエンボス加工エンボスなし入数(枚)50食品衛生法適合
収穫日和 50枚入 中部物産貿易収穫日和 50枚入中部物産貿易
1,898税込2,088
1箱(50枚)
3日以内出荷
二重構造・丈夫・滑りにくい・食品衛生法適合
用途農業園芸食品加工など材質【樹脂部分】ニトリルゴムパープル入数(枚)50全長(cm)24.5
ニトリル極薄手袋 エブノニトリル極薄手袋エブノ
1,898税込2,088
1箱(100枚)
当日出荷
材質ニトリル(NBR)タイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100滑り止め効果あり(全面)粉有無取出位置手首食品衛生法適合
マイクロフレックス 93-743 アンセルマイクロフレックス 93-743アンセル
2,798税込3,078
1箱(100枚)
当日出荷
JIS T 8116適合品です。過酷な作業向けの耐久性に優れたニトリル配合設計 長時間の装着を想定した頑丈な設計許容ピンホール合格品質基準(AQL)が 0.65 の優れたバリア性能強力かつ効率的なグリップ性能を発揮させる粗面加工が施された指先 ポリマーコーティングによるスムーズな着脱
用途部品の検査、選別、点検部品のピッキングおよび固定機器の修理とメンテナンス一般的な目的での自動車のアフターサービス石油、液体、フィルター交換サンプルの追跡および処理原料のサンプル収集仕様左右兼用材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.11バイオレットブルー入数(枚)100規格AQL機能耐久性全長(cm)24.5粉有無なし
ニトリル極薄手袋 ピンク 粉付 エブノニトリル極薄手袋 ピンク 粉付エブノ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(100枚)
欠品中
滑り止め表面加工で、器具を扱う作業も安心です。
材質ニトリル(NBR)厚さ(mm)【指先】0.08【掌】0.08ピンクタイプ左右兼用、ディスポ入数(枚)100機能フィット感、厚手、耐油性、耐突刺性、耐静電気性、伸縮性、全面滑止加工全長(cm)24.5±1滑り止め効果あり(全面)粉有無取出位置手首食品衛生法適合
ニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリー リーブルニトリルP.F. スーパーストレッチ パウダーフリーリーブル
1,598税込1,758
1箱(100枚)
9日以内出荷
新製法により抜群の伸縮性で細かい作業にも最適。非常に柔らかく伸びるので長時間使用しても手が疲れにくい。食品衛生法適合品。
用途食品加工に、調理に、介護、半導体、バイオ産業に、その他の細かい作業に。厚さ(mm)【指先】0.12、【掌】0.08ホワイト全長(cm)24.5RoHS指令(10物質対応)対応
アトリエ 中部物産貿易アトリエ中部物産貿易
1,898税込2,088
1箱(50枚)
3日以内出荷
2重構造で耐久性に優れる手袋の脱着がスムーズダイヤ型の滑り止め形状により、グリップ力に優れる
用途メンテナンス食品加工農作業DIY材質【樹脂部分】合成ゴムパープルサイズM入数(枚)50全長(cm)24.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)19.4
ニトリルゴム ディスポ手袋