絞り込み
ブランド
  • Veno
  • モノタロウ(42)
  • SHIMANO(シマノ)(4,758)
  • 星工業(527)
  • アサヒサイクル(346)
  • MARWI(337)
  • Panaracer(パナレーサー)(333)
  • RIDEA(240)
  • CAPTAIN STAG(223)
  • サギサカ(SAGISAKA)(204)
  • DIA-COMPE(172)
  • CATEYE(171)
  • FSA(157)
  • AVEDIO(エヴァディオ)(150)
  • 敷島(146)
  • Hutchinson(138)
  • SHINKO(シンコータイヤ)(136)
  • Campagnolo(カンパニョーロ)(135)
  • 昭和インダストリーズ(133)
  • DEDA ELEMENTI(131)
  • IRC(130)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コッタレスクランク VenoコッタレスクランクVeno
8,998税込9,898
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
クラシックスタイルのコッタレスタイプダブル対応コッタレスクランク。軸長やスペーサーによってシングルからトリプルまで、応用範囲の広いコッタレスクランク。PCD110/74mm のオーソドックスでシルバーが映えるモデル。
シルバー(ポリッシュ)寸法PCD(mm)110/74
ディーティー グリップ Venoディーティー グリップVeno
2,698税込2,968
1ペア
5日以内出荷から6日以内出荷
振動吸収性に優れたシリコンを使用フィット感に優れた振動吸収性の高い快適なシリコン製のグリップ。実用性とファッション性を両立させたグリップ。
材質シリコン寸法(mm)130質量(g)64(1pr)※バーエンドキャップ付
シェルサドル VenoシェルサドルVeno
5,398税込5,938
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
後部ホールド感が快適なサドル耐久性のあるバキューム製法のシティークルージングタイプサドル。貝が包み込むような特徴的な座面を持つ形状は、驚く程のフィット感を生み出す。それは長時間座る上質な木工椅子のようであり、裏ベースにもラバーホールドが配置されクッション性も確保。総合的にお尻を支えてくれるようなサドル。
寸法(mm)260×170質量(g)390
メトロポイント ハンドルバー プロムナードハンドル Venoメトロポイント ハンドルバー プロムナードハンドルVeno
6,498税込7,148
1本
6日以内出荷
街を気持ちよく自転車散歩するプロムナードな気分肩に力の入らない安定的な心地よいポジションが取れるハンドルバー形状を目指して作られたモデル。最大の特徴はステムのハンドルクランプの中心と左右横方向同一線上にグリップの握り中心が来る点。上下に湾曲させたグリップ部に至るまでの形状は路面からの振動を吸収させる働きを生み出す。好みによって上下逆にセッティングする事も可能で、軽快な通勤バイクへのセットにもピッタリな実用性も持ち合わせる、自由度の高い走行フィーリングをもたらすハンドルバー。
材質6061-T6 アルミグリップ径(Φmm)22.2
コンケイブワッシャー VenoコンケイブワッシャーVeno
198税込218
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
多用途性のある飾りワッシャーボルト頭を隠しダイナモライトや吊り金具などをスマートに取付けるワッシャー。
ブラック外径(Φmm)15
ライトホルダー VenoライトホルダーVeno
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
スマートに確実にライトをホールドするフロントライトをハンドル下で固定できる、31.8mm ハンドル径用のホルダー。バンドと肉厚の台座が一体となり強靭で、M6ボルトと共に付属される直径15mmの強力なワッシャーと相まって、しっかりとライトを保持してくれる。
材質アルミ寸法(mm)31.8ブラック質量(g)35
デイリーペダル VenoデイリーペダルVeno
2,298税込2,528
1組
6日以内出荷
気を使わない耐久性がある定番モデル毎日使うペダルだからこそ耐久性とスムーズな回転が必要。デイリーペダルはメンテナンスフリーでスムーズな回転を実現する DUベアリングを採用しており、気を遣うことなく毎日の酷使にも耐え得るペダル。トークリップ&ストラップの使用にもフィットする。
サイズ9/16"質量(g)261
CNC キャリパーレバー VenoCNC キャリパーレバーVeno
17,980税込19,778
1ペア
6日以内出荷
24.0/22.2mm クランプのブレーキ操作が楽なCNC軽量レバー6066 アルミをCNCで削り出した高級軽量ブレーキレバー。特にリーチを56.2mmと最小にデザインし、小さな掌でもブレーキ操作を楽に行うことができ、キャリパーブレーキとカンティブレーキに使用することができる。
材質6066-T6グリップ径(Φmm)24.0、付属シム使用:22.2リーチ寸法(mm)56.2
CNC Vブレーキレバー VenoCNC VブレーキレバーVeno
18,980税込20,878
1ペア
6日以内出荷
V ブレーキに対応したCNC軽量レバーボディーとレバー全てをCNCで制作するVenoのブレーキレバーシリーズにVブレーキ用が登場。キャリパー同様にリーチを最小の56.2mmとして安全に操作でき、クロスバイクの多くに採用されている Vブレーキユーザーが使用しやすいように設計。
材質6061グリップ径(Φmm)22.2リーチ寸法(mm)56.2
トップクロウズドステム VenoトップクロウズドステムVeno
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シンプルにアップライトポジションを実現大胆なボディー形状によってトップキャップ機能を内蔵したデザインのコンフォートステム。滑らかな角度と塞がったトップ部分によって、非常にスムーズにアップライトポジションを得られる。しかも、ボディーそのものが通常のステムからすれば約15mm程度のスペーサーを挿入したレベルに匹敵するため、シンプルにアップライトポジションを実現できる。スポーツバイクジオメトリーのフレームにプロムナード系ハンドルを取付ける際のポジション出しにも打ってつけのステム。
材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"クランプ径(Φmm)31.8挿入深さ(mm)フォークコラム:44
パークステム アヘッドステム Venoパークステム アヘッドステムVeno
3,500税込3,850
1個
6日以内出荷
何にでも合う上品なシンプルデザイン装着するバイクやハンドルを選ばずとらわれない程にシンプルなデザインを持つモデル。25.4mm も設定するフロントキャップも、シンプルで上品なクローズドスタイルで設計し、同色のセットインハンドルシリーズなどとの組み合わせもジャストフィットする。
材質6061-T6アルミ高さ(mm)コラムハイト:43角度(°)84
ライドステム 角度調整可能ステム Venoライドステム 角度調整可能ステムVeno
8,598税込9,458
1個
6日以内出荷
角度調整可能なユーティリティーモデルセンターに空間を設けアダプターによってモニターなどをスマートに収められる。角度も調節可能でフレームとの一体感が生まれるハイスタック設計。
材質6061-T6アルミ幅(mm)中央空間:45寸法(mm)110、コラムハイト:65サイズ1-1/8"質量(g)318角度(°)0~60クランプ幅(mm)65クランプ径(Φmm)31.8
ハイスタックステム アヘッドステム Venoハイスタックステム アヘッドステムVeno
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ハイポジションをスマートにディズナ「エスシェイプステム」をより日常的な自転車生活空間で使用して頂けるように、ヴェノブランドでのラインアップ。ハンドルに合わせて25.4mmクランプを新作し、ヴェノシリーズのハンドルバーともマッチング。海外でも高い評価を得ている独自デザイン。
材質6061-T6アルミサイズ1-1/8"角度(°)75挿入深さ(mm)フォークコラム:75
ライドステムアダプター ライドステム用多機能マウント Venoライドステムアダプター ライドステム用多機能マウントVeno
3,798税込4,178
1個
6日以内出荷
ライドシリーズ多機能マウントライドステムの中央空間部分にセットするアダプター。前後GoProマウントにGARMINアダプターを1pc付属した、便利でスマートに収まるマウント。
幅(mm)39寸法(mm)31.8ブラック
パークシートポスト VenoパークシートポストVeno
5,498税込6,048
1本
6日以内出荷
アーバンなクロスバイクにもフィットサイド1ボルトスタイルで程よいオフセット20mmを設けたモデル。クロスバイクのアーバンチックなスタイルにもマッチしやすい。
材質2014アルミ、クランプ:アルミ寸法(mm)27.2、300質量(g)226クランプ径(Φmm)43オフセット20mm
ニヒルシートポスト VenoニヒルシートポストVeno
5,598税込6,158
1本
6日以内出荷
サドル下でスマートに個性が光るサイドから1ボルトで取付ける非常にスマートなシートポスト。他のヴェノ製品との組み合わせも良く、5mm オフセットによって攻めないポジションが自然に取れるとともに、シンプルでクールなスタイルを演出してくれる。
材質2014アルミ、クランプ:アルミ寸法(mm)27.2、350質量(g)240クランプ径(Φmm)43オフセット5mm
フォローサドル VenoフォローサドルVeno
4,898税込5,388
1個
6日以内出荷
スポーティーな外観にソフトな感触耐久性のあるバキューム製法のスポーティータイプサドル。ソフトな一体フォームに加えて裏ベースの中央を大きくラバー構造とすることでいっそうの快適性をスポーティーな外観を損なわずに実現している。トップの形状はお尻に沿うようにデザインされておりフィット感とソフト感を両立させている。
寸法(mm)275×143ブラック質量(g)373
セットインフラットハンドルバー フラットバー Venoセットインフラットハンドルバー フラットバーVeno
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
コンパクト設計でアーバンライドにもピッタリ狭い 540mm幅に深めの10°曲がりが、都会の走行を快適に誘う。Venoのレーザーによるロゴマークも洗練されており、多くのバイクへのセッティングが可能となっている。
材質6061-T6 アルミ幅(mm)540質量(g)189角度(°)バックスィープ:10グリップ径(Φmm)22.2
リリーフバー クロスオーバーハンドル Venoリリーフバー クロスオーバーハンドルVeno
9,298税込10,228
1本
予約販売
多様な可能性を広げる " クロスオーバー " ハンドルの登場街から山まで、初心者からベテランまで、フィールドもスキルも問わない、ドロップ用 STI や Di2 レバーを装着するクロスオーバーハンドル。ドロップからの移行もそのまま可能で、ブラケットポジションは以前の " マウスタッシュハンドル ” を彷彿とさせつつ、ブレーキと変速操作を可能としている。幅を 600mm 以下にカットすれば、より街走りにも適するだろうし、ブラケットポジションの多用で巡航ロングライドなどもこなせる。フラットハンドルのように腕の引きが可能になり、ヒルクライムでも活躍する。勿論オフロード走行も楽しい。グリップ部分は 22.2mm 設計なのでフラットハンドル用のグリップを取り付けてもよし、バーテープを巻き上げてもよし、あなたの個性を引き出す。
材質6061-T6 アルミブラック質量(g)290径(Φmm)レバー取り付け部:23.8全幅(mm)620角度(°)バックスィープ:25グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8(31.8 区間 :105)アングル(°)フォールアングル:7、ライズ:30エンド幅(mm)直線部110
ライドバー ノースロードバー Venoライドバー ノースロードバーVeno
4,298税込4,728
1本
6日以内出荷から8日以内出荷
リラックス&ワイルドクルージング‥多様性を持ったハンドルノースロード的でゆったり、時にはアグレッシブに、多様な使い道を可能にするデザイン。直立姿勢でも前傾姿勢でも取り付け位置や角度によって自在に対応できる懐の深いハンドル。
材質6061-T6 アルミ幅(mm)620質量(g)317角度(°)バックスィープ:42グリップ径(Φmm)22.2クランプ径(Φmm)31.8アングル(°)ライズ:55
セットインライザーハンドルバー ライザーバー Venoセットインライザーハンドルバー ライザーバーVeno
3,798税込4,178
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
コンパクトでアップライトな多目的で便利なハンドル絶妙な曲げが施されたライザーハンドルバーは、540mm のコンパクトな幅ながらストレート部分を 170mm 確保しており、シフト・ブレーキレバー・グリップとポジションを取りやすく中心付近にセットしやすい。少しの設計配慮が障害物の多い街での安全で快適な走行の大切な要素となる。
材質6061-T6 アルミ幅(mm)540質量(g)303角度(°)バックスィープ:5グリップ径(Φmm)22.2
ボーダレスカーボンハンドルバー2 ドロップハンドル Venoボーダレスカーボンハンドルバー2 ドロップハンドルVeno
42,980税込47,278
1本
6日以内出荷
ドロップポジションの圧倒的快適性を目指したファーストモデルから、更にトップポジションでの快ツーリング・グラベル、ロングライド・ポタリング・・・・用途の境界線を越えるドロップハンドル適性も追求したセカンドモデルは、加えてステム軸を中心としてリーチとドロップを更に0= ゼロに近づける設計を行った。ドロップハンドル形状の魅力は何と言ってもそのポジションの多様性にあり、それらを失うことなく、カーボンでしか成し得ない複雑な形状で実現したボーダレスなハンドルバー。表面造形も滑らかで手に触れる感触も角がなく、トップはバーテープを巻かずして快適性を得られる。ハンドルセンターのクランプ上にはスマートフォンなどの大きさも収まる幅と高さの空間がある。
材質カーボンモノコックマット UD質量(g)216(S/M)フレア角度(°)14
コルクロックグリップ VenoコルクロックグリップVeno
2,898税込3,188
1ペア
6日以内出荷
ナチュラル感触で優しいグリップ軽くて柔軟性と弾力性をもつEVA素材にコルクの風合いを採用しながらも内部をプラスチックとアルミロックリングスタイルとしたモデル。ボディーはサイドとセンター付近をボリュームアップした掌にも優しいアナトミカルデザイン。
材質EVA寸法(mm)120質量(g)84(1pr) ※バーエンドキャップ付ロックリングブラウン
ゴードグリップ VenoゴードグリップVeno
1,898税込2,088
1ペア
6日以内出荷
リブがクッション性能を高める手に馴染みクッション性の高い細かなリブパターンデザインを採用したグリップ。中央付近の径を太くするエルゴノミックデザインは、掌を快適に保ちハンドリング安定させる。
寸法(mm)130質量(g)98(1pr)ロックリングブラック
ボブグリップ VenoボブグリップVeno
2,798税込3,078
1ペア
6日以内出荷
指先への負荷を軽減するアイデア製品4 本の指先が掛かる先端部分を起毛のように細かく立たせて、指先にかかる負荷を軽減。掌の圧のかかる部分は広めに設定し、フラットハンドルでのリラックスポジションを優しくサポート。
寸法(mm)130ブラック質量(g)136(1pr)ロックリングブラウン

自転車用品』には他にこんなカテゴリがあります

自転車部品