バイクライトホルダーBikeguy (バイクガイ)(19件のレビュー)当日出荷から5日以内出荷
お気に入りのミニマグライトを自転車に取り付けられるホルダー
着脱がとても簡単なベルクロテープ固定
ゴム製なので、バイク本体に傷が付きません
あらゆるところに取り付け可能です
発電方式乾電池適合単3電池2本(縦配置)のフラッシュライト(ミニマグライト等)用。他のサイズの電池であっても直径25mm程度までの円形断面のライトは使用可能(形状が特殊なもの、重量の重いものを除く)質量(g)13取付可能寸法(mm)直径22~35mmの円形パイプ(ハンドルバー等)
QRスタンドBikeguy (バイクガイ)(5件のレビュー)7日以内出荷
QR操作だけで簡単に着脱。
これまでスタンドが装着できなかったバイクもOK。
フレームにキズを付けない。
リアサスバイクにも簡単取付可能。
専用QR付属(ロングシャフト仕様)
高強度の鍛造固定パーツ(特許出願中)
フレームエンドに合わせて自由に角度調整可能
用途1本足キックスタンド適合24~28インチ(700C)質量(g)(本体)約280、(QR)約50耐荷重(kg)15適合車種後輪クイックリリースハブ採用車外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)(本体)30×40×315~360
COBリアライトBikeguy (バイクガイ)5日以内出荷
明るさだけでなく、形でもアピールできる斬新なデザインのリアライト。25gと軽量で、20ルーメンの明るさと雨でも安心して使える実用性に加え、夜のサイクリング時に付けている事や見られている事自体を楽しめるという遊び心を兼ねそろえている。長短2種類のベルクロバンドが付属しているので、エアロシートポストを含め周囲長200mmまでのシートポストに取り付けられる。点灯72時間、点滅84時間。作動にはCR2032電池が2個必要。
キュートBikeguy (バイクガイ)5日以内出荷
小さいけれど、頼れる相棒!パッと明るく照らすキュートな顔のミニライト。超軽量15グラム
驚きのパワフル照射:6000mcdの超強力白色LEDを2個装着。カワイイ外見からは信じられないパワフルな明るさ。
どこでも取り付け自由自在:柔軟なストラップで、バッグ・鍵・ベビーカー等、どこにでも簡単装着。愛嬌のあるデザインがあなたの持ち物のアクセントに。
夜道の安全を可愛くガード:自分の存在を周囲に知らせるセーフティーライトとしても優秀。夜のお散歩やジョギングの「安心」をサポート。
超軽量約15グラム!:手の指に取り付けても重さを感じない軽さ。
安全設計:EUの安全規格・環境保護規格クリア【CE取得、RoHS準拠】
用途・鍵やキーホルダーに取付け:暗いところでも鍵穴をしっかり照らす
・バッグの中の手元ライト:夜間や暗い場所でのバッグの中身をさっと確認
・非常時の備え:小さくて電池持ちがいいので、防災ポーチや避難バッグの「目印」に光度(mcd)60000×2個付属品試用電池(CR2032×2)材質(本体カバー)シリコン、(本体・防眩バイザー・電池蓋)ABS、(電極等)スチール、(基盤)ベークライト、その他LED等電子部品質量(g)15(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)40×27×13(突起除く)発光色ホワイト電池リチウムボタン電池(CR2032×2)点灯方式3モード(フル/エコ/点滅)発光体超高輝度白色発光LED×2装着可能径(mm)直径22~32電球の種類LED点灯時間(時間)フル120/エコ145/点滅180