「倍率(倍) 」から絞り込む
カテゴリ: マイクロスコープブランド: THANKO(サンコー)[電子機器]すべて解除
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰モデル
セット内容 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 110 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 33×119 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降 倍率(倍) 約10~220 センサー 5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS 機能 計測機能、キャリブレーション機能 インターフェース USB3.0 解像度 2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 保証期間 1年間 LED 白色LED ライト8灯 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 約500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Lite Edge S 3.0 EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
USB3.0に対応。EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
セット内容 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 110 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 33×119 適合規格 CE、FCC、ROHS 倍率 約10~140 対応OS Windows 7/8/10、Mac OSX 10.9 以降 センサー 5.0Mgpixels 、1/4 インチ CMOS 機能 計測機能、キャリブレーション機能 インターフェース USB3.0 解像度 2560×1920(15FPS)/1208×960(45FPS) 保証期間 1年間 LED 白色LED ライト8灯 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 約500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 欠品中
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応モデル
その他 偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 111 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBパスパワー 対応OS Windows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約20 ~ 220 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024、約130万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×114
Dino-Lite Edge M Fluorescence(蛍光) GFBW THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
画期的な蛍光マイクロスコープです。
LEDによる励起照明とフィルターにより、GFPを含む緑色蛍光、OFPとRFPを含む 赤色・オレンジ色蛍光、DsRedを含む赤血球、mCherryを含むシアン赤色蛍光、シアン色蛍光、マイクロ流体チップ、更にはお肌のメラニン色素のチェックなど様々な用途で観察や撮影が可能です。
遺伝子工学、生化学、発生生物学、病理学、解剖学など幅広い分野にご利用できます。また1台のDino-Liteを接続・管理できるので、低コストで研究の効率化やスピードアップが図れます。通常のDino-Liteと同様に計測、撮影などが簡単に出来ます。
倍率(倍) 20~220 その他 キャリブレーション機能、測定機能(本体についている倍率の目盛りはあくまでも目安となっており、正確な数値を測定をすることはできません。) 付属品 本体、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 100 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels 、1/4インチCMOS インターフェース USB 2.0 解像度 1280×1024px (SXGA)、約130万画素 LED 蛍光LEDライト×7個、白色LED×1個※ソフトウェア上で切替できます。 露出補正 自動露出/自動補正/自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 130万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 32×105
Dino-Lite AFシリーズ用 WiFi ストリーマー WF-20 THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷 から 4日以内出荷
Dino-Lite AFシリーズに取り付ければ、ワイヤレスでの接続が可能になる専用アクセサリーです。
バッテリー内蔵、1度の充電で約2.5時間使用することができます。
このWiFiモジュールを使用すれば、最大10台のパソコンやタブレット、スマートフォンに接続でき、野外での使用も楽に行う事ができるようになります。
無線機能、バッテリー内蔵。取り外し可能なDino-Lite用WiFiモジュール
付属品 本体、USBケーブル(80cm)、収納袋 質量(g) 57 電源 USBより充電 消費電力 2.5W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 36.5×32×58 周波数 2.412GHz~2.485GHz バッテリー 1600mAh リチウムイオン電池 充電時間(時間) 約3~4 動作温度(℃) 10~45 稼働時間(時間) 約2.5 Wi-Fi Wi-Fi IEEE802.11b / g / n
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度モデル
その他 計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 135 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 対応OS Windows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍) 約20~220 インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944 ライト種類 白色LEDライト8灯 記録ファイル形式 静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge S EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
EDOF・EDR・AMRに新機能FLC(フレキシブルLEDコントロール)を搭載したシリーズ最高峰望遠モデル
その他 白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能 ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント4種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーションシート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド トラスコ品番 836-7758 質量(g) 104 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約10 ~ 140 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944、約500万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Lite Edge S FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
フレキシブルLEDコントロール機能搭載、偏光機能を搭載した高解像度望遠モデル
その他 計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント6種、ソフトウェアCD-ROM、オートキャリブレーション シート(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 135 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×105 対応OS Windows 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 倍率(倍) 約10~140 インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944 ライト種類 白色LEDライト8灯 記録ファイル形式 静止画: DinoCapture2.0: BMP, GIF, PNG, MNG, TIF, TGA, PCX, WBMP, JP2, JPC, JPG, PGX, RAS, PNM DinoXcope: PNG, JPEG、動画: DinoCapture2.0: WMV, FLV, SWF 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Eye Edge M THANKO(サンコー)[電子機器] 当日出荷
高解像度1280×1024pxの顕微鏡取付モデル
顕微鏡の接眼レンズに取り付けることで、デジタル顕微鏡に変わります。
23mm、30mm、30.5mmまたはCマウントの接眼レンズスロット内に取り付け可能。
質量(g) 80 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×92 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 対応 23mm、30mm、30.5mm、Cマウント インターフェース USB2.0 解像度 1280x1024 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 15fps 1.3MP、30fps VGA
Dino-Lite Edge S AXH/FLC 800x THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
AMR・FLCに新機能AXH(同軸照明機能)を搭載したシリーズ最高峰800倍高倍率モデルです。
静止画だけでなくビデオも距離測定可能です。豊富な描画ツール(6種類)と測定ツール(11種類)が使えます。
グリット線、グリッド円、十字線、自由に移動できるスケール付きの十字線、固定長、なげなわ、色平均、が表示可能。対象物のレイアウトや測定に便利です。
キャリブレーションを利用することにより、より高精度での測定ができます。モデル別や倍率別に複数作成可能なので、状況に応じで正確な測定が可能です。
メニューのアイコン化により使い易い直感的なインターフェースを実現。画面表示やメニューは完全日本語化。
最大8台までのDino-Liteを一台のPCに接続、それぞれのウインドウで起動可能です。
倍率(倍) 約700~900 付属品 端部アタッチメント2種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシート、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 139 電源 USBバスパワー 適合規格 CE、FCC、ROHS 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 センサー 1.3Mpixels、1/4インチCMOS 機能 計測機能(目安)、キャリブレーション機能 インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944、約500万画素 保証期間 1年 LEDランプ 白色8灯 露出補正 自動露出、自動補正、自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 画素数 500万画素 RoHS指令(10物質対応) 対応 直径×高さ(mm) 32×107 フレームスピード(fps) 30
Dino-Lite Edge M AF AMR Polarizer(偏光) 400x THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
430~470倍で観察可能。AMR・偏光機能搭載の高倍率WiFiモデル
その他 偏光機能・AMR機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント3種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 111 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBパスパワー 対応OS Windows / 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約400 ~ 470 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024、約130万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×114
Dino-Lite Premier E AF THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
基本性能を備えたベーシックモデル。別売のWiFi ストリーマー WF-20を使えば、ワイヤレス接続が可能になります。
用途 dino-lite,マイクロスコープ,デジタル内視鏡,測定,ワイヤレス,WiFi その他 白色LED ライト8 灯、測定機能 付属品 本体、ソフトウェアCD-ROM、保証書、キャリブレーションシートCS21ピッチ(0.1mm)、ケーブルバンド 質量(g) 98 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 対応OS Windows 7 / 8 / 10、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約20 ~ 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×103×32 センサー 0.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 VGA(640×480)、約30 万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps
Dino-Lite Edge M AF EDR/EDOF/AMR/FLC Polarizer(偏光) LWD THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
高い画質、広い拡大率範囲、新設計ボディ、生産性や効率を向上させる数々の新機能を持った高度な研究から、日常のビジネスやホームユーズまで様々な用途に対応するDino-Lite Edgeシリーズが新たにワイヤレス接続対応。より便利にお使い頂けます。
WiFiモジュール使用でワイヤレス接続可能。超深度撮影、拡大ダイナミックレンジなど豊富な機能を搭載したワイヤレス対応望遠モデル
その他 偏光機能、白色LED ライト8 灯、計測機能(※)、キャリブレーション機能、望遠(対象物との距離を取る事が可能) ※本体についている倍率の目盛りは目安です。専用ソフトにて正確な数値を測定をすることができます。 付属品 本体、先端部アタッチメント5種、ソフトウェアCD-ROM、キャリブレーションシートCS41(ピッチ0.1mm)、保証書、収納袋、ケーブルバンド 質量(g) 111 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBパスパワー 対応OS Windows 7 / 8 /10 、Mac OSX 10.5 以降 倍率(倍) 約10 ~ 140 センサー 1.3Mpixels 、1/4 インチ CMOS インターフェース USB2.0 解像度 1280×1024、約130万画素 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 30fps 直径×長さ(mm) 33×114
Dino-Eye Premier Portable THANKO(サンコー)[電子機器] 3日以内出荷
フィールドでの研究や観察に最適な持ち運びが可能なデジタル顕微鏡!
バッテリーを内蔵したコンパクトな液晶付レコーダーとデジタル顕微鏡カメラのセットです。
お持ちの顕微鏡に取り付け、普通の顕微鏡をデジタル顕微鏡にすることができます。
顕微鏡の画像を液晶でその場で観察できるだけでなく、動画や静止画の撮影も可能、レコーダー内のmicriSDカードに保存されます。
保存された画像は液晶で再生、確認できます。
またデータをパソコンに転送して見ることが可能。
またテレビ出力機能を備えており、大画面TVで観察や再生ができます。
付属品 レコーダー、Dinoカメラ部、ACアダプタ、USBケーブル、AV映像出力ケーブル、microSDカード2GB (ACアダプター、AVケーブル(RCA-mini)は付属しておりません) 質量(g) レコーダー:145 電源 内蔵バッテリー ※付属のUSBケーブル、ACアダプタで充電 センサー 1/4 インチCMOSセンサー インターフェース オーディオジャック 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) レコーダー:100×35×82 接眼レンズ Φ23mm、30mm、30.5mm 連続使用可能時間 2時間 ※ご使用状況により変動する場合がございます。 ディスプレイ 3.5インチ 解像度 640×480 pixel ライト種類 内蔵LEDライト×8個 ※消灯、明るさの調整不可 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 撮影モード 動画:AVI (解像度:640×480 pixel) 動画:JPEG (解像度:640×480 pixel) 対応メモリーカード microSDカード~16GB フレームレート 30FPS
Dino-Eye Edge S THANKO(サンコー)[電子機器] 4日以内出荷
高解像度センサー搭載のマルチ径対応の顕微鏡取り付けモデル!
セット内容 本体、鍵×2、頭固定ベルト、バッテリー、充電器、日本語取扱い説明書 質量(g) 117 規格 CE, FCC, ROHS 電源 USBバスパワー 寸法(直径Φ×高さH)(mm) 32×80 対応OS Windows Vista / 7 / 8 / 10、Mac OS 10.12~10.14 対応 23mm、30mm、30.5mm、Cマウント インターフェース USB2.0 解像度 2592×1944 露出補正 自動露出/ 自動補正/ 自動カラーバランス・彩度・コントラスト補正 RoHS指令(10物質対応) 対応 フレームレート 10fps 5MP/3MP/2MP、25fps 1.3MP、30fps VGA