付属品無線マウス、ACアダプター(入力100V-240V対応)質量(kg)4.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×320×320(モニター部除く)総合倍率約12倍~84倍(実視野:約19mm×11mm~約2.7mm×1.5mm)記録方式静止画(JPG、BMP、PNG形式) 1920×1080ピクセル作動距離(mm)約90(照明下面部より)照明LEDリング照明スタンド大型平面ステージ (260mm×320mm) 付対物レンズ倍率:0.7倍~5倍ズーム/ズーム比:約7接続端子HDMI(液晶モニター出力用)/USB×2(マウス接続用/USBメモリー記録用)液晶モニター11.6インチ カラー液晶モニター FHD計測機能2点間距離(任意、水平、垂直、平行、点と円中心間、線と円中心間、円中心間)/ 角度 / 円半径 / 円直径 / 二重円直径 / 矩形(縦、横) /多角形外周 / 面積