ケミカルはバイクや自転車の手入れの為の薬品類です。さび落としやクリーナー、消臭スプレーがこの項目に分類されます。ケミカルの中には様々な用途のクリーナーが含まれ、自転車のチェーン専用のもの、バイクの金属およびシートなどの革部分にも同時につかえるものなど種類が多数。自転車やバイクの天敵であるさびを落とすさび落としでは、使用する部位の素材によって薬品が違いますので、素材をよく確認することが必要です。また、コンパウンドの研磨製品も含まれますのでこちらも用途、素材で選択する必要があります。
特価
本日9月4日(金)は、自転車用グリス・オイル・ケミカルカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
59件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤) ParkTool(パークツール)

    アンチシーズコンパウンド(焼付き防止剤)

    ParkTool(パークツール)(10件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本(113g)
    当日出荷
    金属同士が擦れあうときに発生する焼き付きと呼ばれる金属結合の防止剤。 ボトムブラケットやペダルネジ、ヘッドカップの圧入部、シートポスト、ステムなど金属同士が強く擦れあう部分に塗布して使用してください。また防錆にも優れています。 スチールやアルミ、チタン製のフレームや部品などに最適です。
    質量(g)113アズワン品番64-5104-33
  • エバーズコーティング剤 親水 EVERS

    エバーズコーティング剤 親水

    EVERS(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本(150mL)
    当日出荷
    このコーティング剤は塗装表面のクリア層そのものをガラス質に変え、同時に親水効果で水滴が大きく流れやすくなり、フレームをサビ等から守ります。繰り返し使うほど、ピカピカになりさらに汚れに強いボディーになります。高い耐久性と親水性の水引きコーティング剤です。施工後のお手入れは水だけで汚れが落ちやすく、メンテナンスも楽になります。
    用途スプレーして拭くだけなので誰でも簡単にコーティングできます。塗装表面のクリア層をガラス化して透明に保つので、ボディーが鏡のような映り込みを魅せ続けます。ガラスそのものを塗装に直接定着し長時間効果が持続します。ノーコンパウントなので、塗装面、金属パーツ、樹脂パーツに使用できます。作業性抜群の簡単便利なコーティング剤です。容量(mL)150
  • ラクラク錆び落し マルニ(マルニ工業)

    ラクラク錆び落し

    マルニ(マルニ工業)(4件のレビュー)
    999税込1,099
    1本(60g)
    当日出荷
    ご家庭で手軽にサビを除去できる強力サビ落としです。金属表面をキズつけずにサビ落としが出来ます。
    用途自転車の金属部のメンテナンス時にご使用下さい。金色
  • チェーンクリーナー EVERS

    チェーンクリーナー

    EVERS(2件のレビュー)
    989税込1,088
    1本(100mL)
    当日出荷
    チェーンに付着した油汚れや金属粉などを簡単に除去できる強力洗浄剤。特に洗浄力が強く、しかも安全性の高い新しいタイプの化学洗浄剤です。超遅乾性なので頑固な汚れや出始めのサビも落とせます。ゴム、プラスチック、塗装面。Oリンクを傷めませんので安心して使用できます。
    用途自転車のチェーン及びスプロケット外部の油脂等の汚れ除去、洗浄用。容量(mL)100
  • エバーズ 長期防錆剤 EVERS

    エバーズ 長期防錆剤

    EVERS(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(220mL)
    当日出荷
    潤滑性能もありますので自転車可動部にも最適で、自転車の動きの悪い部分の動きを滑らかにします。更に浸透性もありますので、サビついたボルトやナットを暫くするとゆるめる事ができます。うすいサビや油汚れを吹くだけで簡単におとせます。自転車以外にも自動車やオートバイ、自販機等あらゆる機械、器具の強力防錆に最適です。
    用途自転車、自転車部品、自動車、オートバイの防錆・潤滑・浸透用。特に自転車金属部の防錆能力に秀でた比類なき超強力防錆剤です。容量(mL)220
  • さび落とし剤 チューブタイプ CAPTAIN STAG

    さび落とし剤 チューブタイプ

    CAPTAIN STAG(3件のレビュー)
    739税込813
    1個(40g)
    当日出荷
    自転車の各金属部分に発生するサビ、油汚れを除去します。
    成分ヒマシ油、ゴム揮苛性フレーク、研磨剤水分、香料、顔料寸法(mm)140×25質量(g)40
  • スーパーグリップコンパウンド ParkTool(パークツール)

    スーパーグリップコンパウンド

    ParkTool(パークツール)(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(113g)
    当日出荷
    シートポストやハンドル、ステムなど自転車において多くの箇所に使用されているクランプ式の部品固定方法に有効なコンパウンド。クランプする接触面に塗布することで、必要以上の締め付けを行わずにしっかりとした固定力を発揮します。
    アズワン品番64-5106-46
  • ミリオン SL-40 クリーナー ミリオン工業

    ミリオン SL-40 クリーナー

    ミリオン工業
    419税込461
    1本
    4日以内出荷
    用途内容量:40g
  • ユニコン カークリーム UNiCON(ユニコン)

    ユニコン カークリーム

    UNiCON(ユニコン)
    1,198税込1,318
    1本(400mL)
    当日出荷
    イエロー
  • 自転車用ウェットクロス マルニ(マルニ工業)

    自転車用ウェットクロス

    マルニ(マルニ工業)
    629税込692
    1個(12枚)
    当日出荷
    超極細繊維(マイクロファイバー)使用、洗浄液との相乗効果で汚れを簡単に拭き取れます。繊維の耐久性にも優れ、拭いた後の毛羽も残りません。光沢シリコンでWAX効果もあります。
    用途自転車用ボディークリーナー12枚入り。
  • リムセメントクリーナー ViVA

    リムセメントクリーナー

    ViVA(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個(100cc)
    当日出荷
    リムにへばりついたリムセメントを柔らかくして剥がし取るクリーナー
  • 自転車用ウェットクロス マルニ(マルニ工業)

    自転車用ウェットクロス

    マルニ(マルニ工業)(1件のレビュー)
    629税込692
    1個(12枚)
    当日出荷
    超極細繊維(マイクロファイバー)使用、洗浄液との相乗効果で汚れを簡単に拭き取れます。繊維の耐久性にも優れ、拭いた後の毛羽も残りません。植物由来のアルコール使用で手肌にやさしく安心です。
    用途自転車用チェーンクリーナー12枚入り。
  • DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml BOOST

    DEGREASER (ディグリザー) PRO Team select 1000ml

    BOOST
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST Chain Parts DEGREASER は各種金属部品の洗浄に特化した洗浄剤です。オイルや泥、ホコリなどの汚れがみるみるうちに分解され、本来の輝きが戻ってきます。全ての油汚れを洗浄するので、新たに注油する際に他の不純物と混ざらず、オイルの性能を最大限に体感して頂けます。特徴。プロチーム専属メカニックと開発を進めたディグリーザーである為、十分すぎる洗浄能力を持った大変強力な製品になります。使い方。まず使用する適量を別容 器に移し替え、ハケで洗浄 したい箇所に塗りこみま す。そのまま数分放置してから水で流します。さらに中性洗剤等で汚れを洗い 、水で流します。
    内容量(mL)1000
  • KC-3314 ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml エア・ウォーター

    KC-3314 ブレーキ&パーツクリーナー 速乾タイプ 840ml

    エア・ウォーター
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    有規則規制外商品。ブレーキライニングやドラムなどに付着したグリース、ブレーキ油、ギヤオイル、摩耗粉じんなどの汚れを簡単に洗浄し、制動効果を高めます。エンジン廻り、ミッション廻りの部品洗浄を素早くいたします。制動装置を分解せずに洗浄することができます。イソヘキサン・エタノール仕様
    用途内容量:840ml。ケース入数:24本入容量(mL)840
  • チェーンクリーナー EVERS

    チェーンクリーナー

    EVERS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    5日以内出荷
    チェーンに付着した油汚れや金属粉等を簡単に除去できる強力洗浄剤です。超遅乾燥なので、頑固な汚れや出初めのサビも落せます。塗装面、ゴム、プラスチック、Oリングを傷めませんので安心して使用できます。・チェーンに付着した油汚れや金属粉等を簡単に除去します。・シールチェーンのOリングを傷めません。・塗装面、ゴム、プラスチックに影響しませんので、幅広い用途があります。・無臭タイプですので、嫌な臭いがありません。・ブラシ付ですので頑固な汚れや、出始めの錆も落とせます。
    容量(mL)420
  • グリースメイトストロングペースト 呉工業(クレ)

    グリースメイトストロングペースト

    呉工業(クレ)
    1,398税込1,538
    1個(50g)
    当日出荷
    過酷な環境でも圧倒的な防錆潤滑効果と抜群の耐水性を長期間発揮する高性能カルシウムスルフォネート複合グリース。
    用途車のメンテナンス成分複合グリース/防錆剤幅(mm)90高さ(mm)185奥行(mm)34
  • ギガチェーンルブ ロングライド・ライト30 ガリウム

    ギガチェーンルブ ロングライド・ライト30

    ガリウム
    999税込1,099
    1本
    4日以内出荷
    WAXで作ったルブです。WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。 液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。 耐久性に軽さを加えた最強ルプ。 メンテナンス直後の「軽さ」が400km以上持続。
    材質パラフィン、PTFE容量(mL)30質量(g)35外径×高さH(Φmm×mm)27×95
  • エバーズ 自転車クリーナー EVERS

    エバーズ 自転車クリーナー

    EVERS(3件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本(480mL)
    当日出荷
    水なし簡単泡洗浄。泡で汚れを落とす。このクリーナーと拭き取る布があれば、いつでもどこでも自転車をきれいにできます。街乗り自転車から本格ロードバイクまで、水洗い不要だから屋内やベランダ、遠征先でも簡単に洗車できます。
    用途水を使わず洗車ができます。(水洗い不要・拭き上げるだけ)泡の洗浄力で汚れを浮かせて落とします。フレーム、タイヤ、ホイール、ハンドル、サドル、チェーン、ディレイラー、ブレーキ、フォーク等の汚れをスッキリ落とします。塗装面、ゴム、金属、樹脂等の素材を優しく洗浄できます。このクリーナーは、フレームだけでなく、タイヤ・チェーン・ハンドルなど自転車全てのパーツに使用できます。金属・ゴム・樹脂といった素材を問わず優しく洗浄できるクリーナーです。容量(mL)480
  • ロイド スプレー No.10 艶消シブラック ロイド

    ロイド スプレー No.10 艶消シブラック

    ロイド
    889税込978
    1本
    当日出荷
    スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
    No.10 艶消シブラック
  • ロイド スプレー No.9 シルバー ロイド

    ロイド スプレー No.9 シルバー

    ロイド
    898税込988
    1本
    4日以内出荷
    スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
    No.9 シルバー
  • 自転車きれいで快適!チェーン Dixna

    自転車きれいで快適!チェーン

    Dixna
    299税込329
    1個
    6日以内出荷
    自転車チェーン用おそうじクロス。チェーンの汚れ落としに効果のあるウエットティッシュタイプのクリーナー。簡単なお手入れだけで走行感が軽く快適に。
    成分洗浄剤&グリコールエーテ材質レーヨン系不織布寸法(mm)225×300入数5枚
  • ギガチェーンルブ レイン&ダート25 ガリウム

    ギガチェーンルブ レイン&ダート25

    ガリウム
    1,098税込1,208
    1本
    翌々日出荷
    WAXで作ったルブです。 WAX自体が液状なので、塗布後もウェットなままです。 液体の低摩擦性に加え、摩擦が増える原因となる汚れを防ぐ効果があります。 低摩擦性はそのままにルブの粘度を上げ、より「定着性」を高めたルブ。 雨天時使用できる万能ルブ
    材質パラフィン、モリブデン容量(mL)25質量(g)31外径×高さH(Φmm×mm)27×95
  • エバーズ ハンドクリーナー EVERS

    エバーズ ハンドクリーナー

    EVERS
    5,898税込6,488
    1個(2.5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    EVERSを使った後は保湿成分アロエエキスと天然ハーブ配合の手にやさしく香りよいハンドクリーナーをお使い下さい。特殊な160ミクロンクレンジング微粒子で、排水溝が詰まる心配もありません。
    用途ガンコな油汚れや臭いをきれいに落とす液状タイプのハンドクリーナーです。微粒子配合で頑固な汚れや臭いをきれいに落とす液体タイプのハンドクリーナーです。手に優しく、香りもさわやかで洗った後はとても爽快。
  • サビトリスプレー EVERS

    サビトリスプレー

    EVERS
    1,098税込1,208
    1本
    5日以内出荷
    除去できる錆。・赤錆。・茶錆。・黄錆(材質 鉄・銅・真鍮・ステンレスなど)。除去できない錆。・黒錆(黒色酸化皮膜など)。・白錆(アルミニウム・マグネシウムなど)。・緑青錆(銅など)。・メッキ製品に付着した錆
    用途サビ取りスプレー容量(mL)100
  • アルパインLIGHTフレームクリーナー EFFETTO MARIPOSA

    アルパインLIGHTフレームクリーナー

    EFFETTO MARIPOSA
    2,298税込2,528
    1個
    12日以内出荷
    容量(mL)1000
  • パーフェクトオフ QD ・クリーニングセット ガリウム

    パーフェクトオフ QD ・クリーニングセット

    ガリウム
    3,898税込4,288
    1本
    翌々日出荷
    チェーンルブロングライド100と速乾性ディグリーザーパーフェクトオフQD300のクリーニングセットです。ブラシ、タオル付
    セット内容ギガチェーンルブロングライド100(100ml)、パーフェクトオフQD300(300ml)、ブラシ1本、タオル1枚質量(g)398本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)115×70×260
  • パーフェクトオフ QD 300 ディグリーザー ガリウム

    パーフェクトオフ QD 300 ディグリーザー

    ガリウム
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    潤滑成分を配合せず、チェーンやギア等に付着した汚れや、古くなったルブを取り除くクリーナーです。 速乾性タイプの為、乾いたら直ぐルブを施工する事が可能で効率よく行う事ができます。 速乾性タイプで簡単に作業可能なドライブトレイン用クリーナー。 水洗い不要、拭き取りタイプ。
    容量(mL)300質量(g)238外径×高さH(Φmm×mm)53×60
  • パーフェクトオフ 300 ディグリーザー ガリウム

    パーフェクトオフ 300 ディグリーザー

    ガリウム
    999税込1,099
    1本
    翌々日出荷
    潤滑成分を配合せず、チェーンやギア等に付着した汚れや、古くなったルブを完全に取り除くクリーナーです。 遅乾性タイプの為、作業も効率よく行う事ができます。 遅乾性タイプのドライブトレイン用クリーナー。
    用途水洗い仕上げ用。容量(mL)300質量(g)255外径×高さH(Φmm×mm)53×60
  • チェーンクリーナーウェットクロス TOP

    チェーンクリーナーウェットクロス

    TOP
    499税込549
    1個
    6日以内出荷
    チェーンやパーツ・工具の油汚れを落とす
    用途チェーン洗浄シート入数(枚)大判:10
  • エバーズコーティング剤 撥水 EVERS

    エバーズコーティング剤 撥水

    EVERS
    2,098税込2,308
    1本(220mL)
    4日以内出荷
    このコーティング剤は深みのあるツヤを与え同時に高い撥水効果で水をはじきフレームをサビ等から守ります。スプレー時も、泡がまとまり飛び散りが少ないので、リムなどの神経質なパーツの周りも使用できます。また、予想以上に伸びるので、少量で大きな面積を処理することができます。耐久性に関しては、汗、水ともに高い耐久力があるコーティング剤です。
    用途泡でピカピカコーティング・水をはじく撥水コーティングで汚れとともに雨水や洗車した水を気持ちよくはじきます。容量(mL)220
  • サビ取りなせや CAPTAIN STAG

    サビ取りなせや

    CAPTAIN STAG
    889税込978
    1個
    翌々日出荷
    ハンドルやシートポスト、車輪のサビ落としに!
    寸法(mm)50×40×厚さ20
  • ロイド スプレー No.1 スノーホワイト ロイド

    ロイド スプレー No.1 スノーホワイト

    ロイド
    998税込1,098
    1本
    欠品中
    スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
    No.1 スノーホワイト
  • ロイド スプレー No.2 レッド ロイド

    ロイド スプレー No.2 レッド

    ロイド
    939税込1,033
    1本
    当日出荷
    スプレーボタンにテコ式を採用。塗装しやすく、疲れないテコ式ボタンを採用しました。ガス抜きキャップ採用。ノズルを押し込み固定するだけで、手軽にできるガス抜き作業。缶とキャップを分別して廃棄できます。
    No.2 レッド
  • MAINTENANCE Spray (メンテナンススプレー) 水置換性・防錆 420ml BOOST

    MAINTENANCE Spray (メンテナンススプレー) 水置換性・防錆 420ml

    BOOST
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    プロロードレーサー監修の今最も注目のメンテナンスアイテム。プロが認める安心感を体感できます。BOOST MAINTENANCE Sprayはどのような細かい隙間へも浸透し、製品を覆い尽くし防錆膜を作ります。固着したボルトでも短時間で緩めることが出来る。水置換性があり、雨降り後のメンテナンス時に最大の効果を発揮します。金属吸着性に大変優れており、極薄皮膜で長期間の防錆が期待でき、灯油、有機溶剤などの刺激臭もありません。人体に悪影響を与える有害物質は使用しておりません。特徴。どのような細かい隙間へも浸透し、製品を覆いつくし防錆膜を作ります。固着したボルトでも短時間で緩めます。水置換性があり、濡れていても効果を発揮します。金属付着性に大変優れており極薄皮膜で長時間の防錆を期待できます。灯油、軽油、有機溶剤などの刺激臭もありません。人体に悪影響を与える有害物質は使用しておりません。使い方。主に用途は堅いネジを緩める際に使用しますが、防錆性も期待できることから錆を防ぎたい箇所へスプレーしておくこともおすすめ出来ます。水置換性を利用し、雨の中走った後直ぐにメンテナンスが困難な際にもチェーン・スポロケット等の錆防止に有効です。
    内容量(mL)420
  • パーツ&ブレーキクリーナー EVERS

    パーツ&ブレーキクリーナー

    EVERS
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    各種金属パーツ、ブレーキ周りに付着した油汚れや磨耗した金属粉を簡単に除去する、速乾性の脱脂洗浄に効果を発揮します。オイル、グリスの脱脂洗浄に効果を発揮します。塗装面、ゴム、プラスチックにはかけないで下さい。・油脂類・金属粉等の汚れをスプレーと化学洗浄剤の相乗効果で強力に落としすばやく乾燥させます。・オゾン層を破壊するフロン溶剤等は使用せず、有機溶剤中毒予防規則にも適用しません。
    用途ブレーキディスク・ドラム・パッド等の粉じんの湿潤除去。オイル・グリス等の洗浄。塗装や接着面の脱脂洗浄容量(mL)840
  • レームクリーナー Recharge EFFETTO MARIPOSA

    レームクリーナー Recharge

    EFFETTO MARIPOSA
    1,498税込1,648
    1個
    12日以内出荷
    容量(mL)1000
  • クリーン&ポリッシュ 500mlスプレー MOTOREX(モトレックス)

    クリーン&ポリッシュ 500mlスプレー

    MOTOREX(モトレックス)
    2,998税込3,298
    1個
    13日以内出荷
    艶出しスプレー。特徴:固着した頑固な汚れに効果的なムース状のワックスクリーナー。コンパウンド入り。使い方:適量を吹き付け、柔らかい布で拭きあげてください。付着物がひどい場合は、汚れに浸透させてから拭き取りきれいな布で仕上げ拭きしてください。塗料面や金属表面の保護、艶出しにも効果があります。
    用途容量:500ml。スプレー
  • プロテックス(高性能防水スプレー) 500mlスプレー MOTOREX(モトレックス)

    プロテックス(高性能防水スプレー) 500mlスプレー

    MOTOREX(モトレックス)
    3,398税込3,738
    1個
    13日以内出荷
    撥水スプレー。布製品およびマイクロ繊維を含む布製品に対し高い撥水効果を発揮します。使い方:布類など、ご利用の箇所にムラなく吹き付け、よく乾燥、定着させてからお使い下さい。
    用途容量:500ml。スプレー
  • バイクシャイン 300mlスプレー MOTOREX(モトレックス)

    バイクシャイン 300mlスプレー

    MOTOREX(モトレックス)
    1,798税込1,978
    1個
    13日以内出荷
    フレームの保護用スプレー。特徴:高い防水性を持ち、フレーム保護に役立ちます。静電気防止作用により、ほこりなどを寄せ付けません。艶出し効果があります。マットカラーにもお使いいただけます。(マットの質感が変わる場合がございます)。使い方:自転車をクリーニングした後、フレームにスプレーしてください。ブレーキパッドにはかけないでください。
    用途容量:300ml。スプレー
  • バイククリーン 1Lボトル MOTOREX(モトレックス)

    バイククリーン 1Lボトル

    MOTOREX(モトレックス)
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
    ちょっとした汚れ洗浄におススメのクリーナー。特徴:自転車表面の、さまざまな汚れに効果的です。カーボン製フレーム、パーツ類にもご使用頂けます。環境に優しい※生物分解性です。使い方:自転車を水ですすいでゴミやほこりを取った後、スプレーしてスポンジ等で洗ってください。水で流し洗い、水分を拭き取ってください。チェーン ディグリーザーとセットでお使いいただきますとさらに効果的です。
    用途容量:1L。ボトル詰め替え用

自転車用グリス・オイル・ケミカル』には他にこんなカテゴリがあります

自転車用ケミカル