絞り込み
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 15(3)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 21(2)
  • 25(1)
  • 30(2)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 50(4)
  • 60(1)
  • 75(4)
  • 100(4)
特長
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(1)
  • 気密(1)
  • 耐久(1)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
  • 防水(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.09(1)
  • 0.14(2)
  • 0.23(1)
  • 0.25(2)
  • 0.45(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(1)
テープ長さ(m)
  • 20
  • 0.25(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7(1)
  • 10(27)
  • 11(1)
  • 15(2)
  • 30(3)
  • 32(1)
  • 33(2)
  • 50(2)
基材
  • その他(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(2)
  • 色クリア(2)
  • 色ホワイト(1)
クリア・ホワイト
ブランド
  • マクセル(3)
  • コニシ(2)
  • ニトムズ(2)
  • セキスイ(1)
  • 光洋化学(1)
  • フクビ化学(1)
マクセル・コニシ・ニトムズ・セキスイ・光洋化学・フクビ化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
699税込769
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ボンド WF003P コニシボンド WF003Pコニシ(2件のレビュー)
569税込626
1巻
当日出荷から翌々日出荷
初期接着性穴あき接着剤併用仮釘不要
用途家具・建具製作での一次接着用厚さ(mm)0.14長さ(m)20主なワークパーツ
建築内装用両面テープ NO.515 ニトムズ建築内装用両面テープ NO.515ニトムズ
929税込1,022
1巻
当日出荷
低VOCタイプです。 有機溶剤を使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁など内装建具の固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。主なワークパーツ
防水両面テープ#5600 セキスイ防水両面テープ#5600セキスイ
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23半透明長さ(m)20
穴あき両面テープ コニシ穴あき両面テープコニシ
639税込703
1巻
翌日出荷
初期接着性・穴あき・接着剤併用・仮釘不要。家具・建具製作での一次接着用併用する接着剤が硬化するまで強力に固定。
厚さ(mm)0.14長さ(m)20
建築内装用両面テープNO  .515 ニトムズ建築内装用両面テープNO .515ニトムズ
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリアした、低VOC両面接着テープです。 有機溶剤(トルエン・キシレン)は使用していません。 住宅など気密性の高い空間で使用される内装材の接着に適しています。
用途内装建具の固定・仮固定に。 幅木や廻り縁などの固定・仮固定に。 軽量な額縁や装飾用モールの固定に。質量(g)225適合用途低VOC主なワーク大面材、パーツ
エースクロスSCW 下地透視可 光洋化学エースクロスSCW 下地透視可光洋化学
21,980税込24,178
1箱(10巻)ほか
当日出荷から4日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面適合用途粗面主なワークパーツ
スーパーブチルテープN フクビ化学スーパーブチルテープNフクビ化学
35,980税込39,578
1箱(16個)ほか
3日以内出荷
大切な住まいを、雨や湿気から守ります。 高粘着力で防水性にも優れ、水気を防ぎます。 粘着性能、保持性能ともにアップ。季節を問わず、高い粘着保持性を保ちます。 基材が薄くなりテープのしなやかさが向上。凹凸面へのなじみが良くなりました。 両面タイプは手切れが可能です。
粘着タイプ高粘着力適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ No.5000 マクセルスーパーブチルテープ No.5000マクセル
1ケース(8巻)
取扱停止中
基材はなく両面剥離紙上にブチルゴム系の粘着剤を塗布した両面が粘着テープです。
用途屋上防水、建築一般、水廻りなどの防水用、ゴムシート等の貼り合わせタック(ボールNo.)48保持力(分)40℃/落下60主なワーク大面材、パーツ
フィルム両面テープ No.5621 マクセルフィルム両面テープ No.5621マクセル
1ケース(24巻)ほか
取扱停止中
シリコーン系粘着剤を使用しているため、一般には接着しにくいシリコーン材への接着にも優れた粘着特性を示します。
用途コンクリート板とシリコーンゴムの固定用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])43.1[10.9]引張強度(N/25mm)107.75保持力(ズレmm)40℃/(1面)0.5、(2面)0.5被着材の素材シリコーン主なワークパーツ再生材使用使用

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ建築用途用