絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • コニシ(4)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • オーシカ(2)
  • エスコ(1)
  • マクセル(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • ホリコー(1)
  • キラックス(1)
テープ幅(mm)
  • 15(1)
  • 19(3)
  • 20(11)
  • 25(2)
テープ厚さ(mm)
  • 1.1
  • 0.09(1)
  • 0.1(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(2)
  • 0.14(2)
  • 0.205(1)
  • 0.23(1)
  • 0.25(2)
  • 0.3(1)
  • 0.45(1)
  • 0.5(3)
  • 0.6(1)
  • 0.66(1)
  • 0.75(3)
  • 0.8(3)
  • 1(10)
  • 1.2(4)
  • 2(4)
  • その他(6)
特長
  • 両面(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(2)
  • 耐熱(1)
  • 超強力(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途粗面用(2)
テープ長さ(m)
  • 2(1)
  • 4(1)
  • 10(11)
  • 33(2)
2・4・10・33
基材
  • アクリル系(4)
  • ポリエチレン(8)
  • 紙系(1)
アクリル系・ポリエチレン・紙系
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ホワイト(6)
グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建築用途とは、化粧版ボードやキッチンパネルなどの各種建材ボードを固定するための両面テープです。クッション性があるポリオレフィン系のフォーム基材採用のテープは、厚みがあるので、段差や曲面なども吸収。キノコ状の突起をかみ合わせて着脱できるシート状ファスナーは、普段は固定し、時々はずしたいものを固定する際に適しています。簡単に貼ってはがせるタイプの粘着テープは、きれいに剥がすことができるので、ポスター、写真などの仮止めに最適な商品です。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
両面テープ パネル用 コニシ両面テープ パネル用コニシ(5件のレビュー)
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
F★★★★相当品のパネル施工用両面テープ。
用途各種パネル施工時の1次接着用に。MPX-1など、専用接着剤を併用の上ご使用ください。
両面ボードテープ 建材仮止め用 モノタロウ両面ボードテープ 建材仮止め用モノタロウ(25件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷
低VOC環境対応品。 クッション性に優れたポリエチレンフォーム採用で凹凸面、粗面に対して良好な接着性能。
用途石膏ボード・合板・珪酸カルシウム・各種建築ボードの仮止め接着用に厚さ(mm)1.1質量(g)75長さ(m)10関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)適合用途低VOC、粗面被着材の素材PP・PE主なワークパーツ
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
ボンド TMテープWF110S コニシボンド TMテープWF110Sコニシ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)耐候追従性JIS1種2号適合品F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ厚さ薄手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
ボンドキッチンパネルテープS コニシボンドキッチンパネルテープSコニシ(2件のレビュー)
899税込989
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
初期の接着性が良好です。 凹凸面の密着性が良好です。 低温での接着性が良好です。 有機溶剤を含まない粘着剤を使用。 手で切断可能
用途一次接着用両面テープ。 キッチンパネル施工用。 鏡・装飾ガラスと下地との接着。 銘板・パネル・モールの接着。仕様低VOC環境対応形、F☆☆☆☆相当品
キッチンパネル用テープS コニシキッチンパネル用テープSコニシ
519税込571
1巻
翌日出荷
有機溶剤を含まない粘着剤使用のため低臭気、低温時の接着性に優れます。
幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10
PE発泡体両面粘着テープ マクセルPE発泡体両面粘着テープマクセル
819税込901
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
初期接着、低温接着に優れていますので、圧着により、高い粘着力を保ちます。
用途石こうボード、ケイカル板、ベニア板、建築ボードの仮固定。 住宅内装材、補強材の仮固定。
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
パネル両面テープ ホリコーパネル両面テープホリコー
559税込615
1巻ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
凹凸面にもしっかりと着きます。VOC対策品であり、揮発性有機化合物を使用しておりません。
用途建材仮止め用テープ幅(mm)20基材ポリエチレンフォームテープ長さ(m)10テープ厚さ(mm)1.1
建材仮止め両面テープ(VOC対策品) キラックス建材仮止め両面テープ(VOC対策品)キラックス
519税込571
1巻ほか
9日以内出荷
凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。長さ(m)10剥離紙RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC主なワークパーツ再生紙使用マーク適合
強力両面テープ (屋内壁面用) エスコ強力両面テープ (屋内壁面用)エスコ
905税込996
1巻
翌日出荷
木・タイルなどの凹凸面、ザラザラ面へのフックやパネルの固定の接着に適しています。屋内用。
用途室内の凹凸面へのフックやパネルの固定に材質アクリルフォーム幅(mm)15厚さ(mm)1.1長さ(m)2芯径(mm)28 (1.1”)粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1巻
欠品中
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)41剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性強力、耐久、耐熱
キッチンパネル用仮止めテープ オーシカキッチンパネル用仮止めテープオーシカ
559税込615
1巻
翌日出荷
各種建築内装化粧材と下地材との仮固定・内装造作部材の仮固定に。
幅(mm)20厚さ(mm)1.1長さ(m)10
建材ボード用仮固定両面テープ WAKI(和気産業)建材ボード用仮固定両面テープWAKI(和気産業)
789税込868
1巻
翌々日出荷
各種ボードの仮止め用途に最適特殊発泡体とアクリル樹脂系粘着剤との組み合わせで、凹凸面への接着が良好です優れた初期接着強さを有します低温時の接着性に優れています
材質剥離紙/紙長さ(mm)10温度範囲(℃)(接着後)-20~60主なワークパーツ
セレクティ 仮止め用両面テープ オーシカセレクティ 仮止め用両面テープオーシカ
54,980税込60,478
1箱(48巻)
6日以内出荷
各種建築内装化粧材を下地材に仮固定する為の専用両面粘着テープです。接着剤と併用して使用します。
用途各種建築内装化粧材と下地材との仮固定、内装造作部材の仮固定使用量4.5m/化粧パネル (900mm×1800mm)推奨接着剤被着材料に合せて接着剤をお選びください。MS-100(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:333ml 1本)UR-70(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:330ml 1本)主なワークパーツ

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ建築用途用