絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(34)
  • コニシ(8)
  • エスコ(7)
  • ニトムズ(6)
  • マクセル(5)
  • セキスイ(3)
  • 日東電工(3)
  • 日本緑十字社(2)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • ユニット(2)
  • 光洋化学(2)
  • オーシカ(2)
  • AICA(アイカ工業)(1)
  • ダイヤテックス(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチバン(1)
  • 日東エルマテリアル(1)
テープ幅(mm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 19(6)
  • 20(2)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 290(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.13(1)
  • 0.5(1)
  • 0.8(2)
  • 1(1)
  • 1.1(3)
  • 1.14(1)
  • 2(1)
  • その他(2)
特長
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(5)
  • 強力(5)
  • 耐久(1)
  • 耐候(4)
  • 耐寒(3)
  • 耐熱(1)
  • 衝撃吸収(3)
  • 超強力(2)
用途
  • 用途固定・仮止め用(3)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途粗面用(1)
基材
  • アクリル系(10)
アクリル系
  • 色グレー(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(4)
  • 色ホワイト(3)
グレー・ブラウン・ブラック・ホワイト
テープ長さ(m)
  • 1.5(1)
  • 4(1)
  • 10(3)
  • 11(1)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 33(2)
  • 50(1)
1.5・4・10・11・30・32・33・50
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
10(2)
12(1)
19(6)
20(2)
25(4)
30(1)
50(1)
290(1)
スコッチ建築用厚手強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ建築用厚手強力両面テープ3M(スリーエム)(29件のレビュー)
849税込934
1巻
当日出荷
屋外の寒い所でもベタベタくっつきます。(貼り付け時の温度:5℃以上)水のかかる所の接着にも使用でき、ブチルテープに代わるシール材としても使えます。
用途コンクリートやブロック、木材、人工芝など様々な素材に。仕様手で切断可能厚さ(mm)1長さ(m)10厚さ厚手粘着力(N/10mm)16粘着タイプ強力適合用途粗面被着材の素材金属
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニヤ用3M(スリーエム)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
素材の変形や縮みにもよくなじみ、粗面に対して良好な接着力を発揮します。基材が柔らかいので、初期接着に優れています。ザラザラした合板・木にも使えます。JIS規格〈Z1541〉1種レベル(構造物接合部)に適合してます。
用途表面にざらつきのある木材・ベニア板の接着に 屋内/屋外用適合【接着できる素材】 木材、ベニア板、金属(鉄・アルミ・ステンレスなど)、ガラス、プラスチック(軟質塩ビ・ポリプロプレン・ポリエチレン除く)使用温度範囲(℃)-20~90使用場所屋内・屋外不適合【接着できない素材・場所】 軟質塩化ビニール、ポリエチレン・ポリプロピレン、シリコーン・フッ素樹脂加工面、軟質ゴム、塗装がはがれやすい面、砂壁、球面・球体、凹凸の激しい面(コンクリート・ブロックなど)、浴室など湿気の多い場所、常に水が浸水しているとこと粘着タイプ超強力荷重(N)4.9(木材同士の時の目安)被着材の素材金属
3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ 3M(スリーエム)3M スコッチ 建築内装用超薄手強力両面テープ3M(スリーエム)(3件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10粘着タイプ強力基材アクリルフォーム(不織布補強)仕様業務用 超薄手厚さ超薄手粘着剤アクリル系被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-083M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-203M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB 5952 粗面用タイプ3M(スリーエム)
8,198税込9,018
1巻
当日出荷
黒色で、テープが目立たないタイプです。アクリルやポリカーボネイトなど、汎用的なプラスチックにも強力に接着します。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途ドライブレコーダーの固定など黒色が要求される用途をはじめ、補強材、看板など、各種金属などの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)1.14長さ(m)32使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)46剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性衝撃吸収、屋外使用可、強力、耐候
低VOC両面テープ 9347 3M(スリーエム)低VOC両面テープ 93473M(スリーエム)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
建築基準法で規制されている、ホルムアルデヒドおよびクロルピリホスを含まない両面テープです。 厚生労働省指定の室内濃度指針値の対象物質とされる14化合物を含みません。 初期接着力が高く、低温での接着性に優れます。 防虫モールや幅木等、各種建材、各種フォーム材の固定にお使い下さい。
用途OA・家電製品の部材固定 自動車内装材の固定、仮固定 家具、建具の部材固定仕様手で切断可能適合用途低VOC被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用 3M(スリーエム)スコッチ 超強力両面テープ 木材・ベニア用3M(スリーエム)
699税込769
1巻
当日出荷
木材やベニヤ板の接着に特化した木材用。ざらざら面や多孔質部分によくなじむ。
用途木材・ベニヤ用仕様木材・ベニヤ用使用場所屋内・屋外用粘着タイプ超強力被着材の素材金属
業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB LSE-110WF 多用途タイプ3M(スリーエム)
8,498税込9,348
1巻
当日出荷
PPを始めとする難接着材も強力に接着するマルチ両面テープです。低温接着性に優れるため、作業温度に関わらず初期から高い強度を発揮、屋内外の現場で使用できます。
用途ポリプロピレンを代表とする難接着素材を含むプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。可塑剤を含む軟質塩ビやゴムなどの接着に。厚さ(mm)1.1長さ(m)33使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)43剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、両面
ベータテープ 4425-05 3M(スリーエム)ベータテープ 4425-053M(スリーエム)
59,980税込65,978
1巻
5日以内出荷
べたつきが強く初期接着力が優れ、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。
用途電気、建築、輸送機などの部材接着用途に。ブラック基材アクリルフォーム寸法(幅Wmm×長さLm)290×30テープ厚さ(mm)0.5粘着剤アクリル系
業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱汎用タイプ3M(スリーエム)
4,198税込4,618
1巻
欠品中
簡単に施工でき、屋内外問わず強度と耐久性に優れた接着を実現します。耐熱性 (230℃)に優れ、焼付塗装にも対応します。リベットやネジ、溶接、接着剤の代替として使用可能です。施工時の加圧により、すぐに高い初期強度を発現します。
用途金属や一般的なプラスチック全般の接合に。接合と防水を同時に実現したい箇所に。断続的に振動が加わる箇所に、緩まない接合材として。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。厚さ(mm)1.1グレー長さ(m)33使用温度範囲(℃)-30~230基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)41剥離紙PEフィルム使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性強力、耐久、耐熱

両面テープ』には他にこんなカテゴリがあります

両面テープ建築用途用