サーキュレーター 45cm(壁・床タイプ)CAT(Caterpillar)翌々日出荷
世界30000万台の実績。現場・店舗の空気をデザインするCATのサーキュレーター。強いトルネード気流で室内の空気を循環させます。360°回転するので真上にも真下にも向けられます。全閉型モーターなので粉塵やゴミの侵入を防ぎます。アルミ羽根なので日光や油分による劣化がありません。
用途空気を循環させ快適な空間にできます。換気対策に。質量(g)8000周波数(Hz)50/60電流(A)1.2/1.55消費電力(W)120/150モータータイプ全閉型ハネ径(cm)45寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)620×300×650風量調整4段階コード長さ(cm)200アズワン品番64-8900-61
CAT サーキュレーター 35cm(壁・床タイプ) ACCAT(Caterpillar)翌々日出荷
キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。
背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。
金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。
遠くまで風を運ぶトルネード気流。
塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。
耐久性の高いアルミ羽。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。
コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600電流(A)1.0/1.2消費電力(W)108/140モーターACモーター・全閉型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz)騒音値(dB)68コード長さ(cm)200モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz)アズワン品番65-2476-77
35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラックCAT(Caterpillar)翌々日出荷
羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。
耐久性の高いアルミ羽を使用しています。
本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。
使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
ハネ径(cm)35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460質量(g)4700周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4消費電力(W)35/40モータータイプ開放式風量調整3段階コード長さ(cm)185標準ノイズ(dB)65色Black取扱説明書(2.71MB)
35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇CAT(Caterpillar)翌々日出荷
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策ハネ径(cm)35質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)35/40騒音値(dB)65電源電圧(V)100最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56風量調整3段階(強・中・弱)材質(羽根)アルミアズワン品番65-2476-76電源コード(cm)185左右首振○上下角度調整○360°旋回○サーマルプロテクター○
サーキュレーター 壁掛け・床置きタイプCAT(Caterpillar)当日出荷
全閉式ACモーターのサーキュレーターです。使用環境に合わせた4段階の風量調整が可能です。耐久性の高いアルミハネです。上下360°回転し、角度調整が簡単です。振動や接地面への傷を軽減するゴム付きのスタンドです。床だけでなく、ねじで壁面にも設置可能です。
幅(mm)350高さ(mm)360奥行(mm)300電源(V)単相100ハネ径(cm)22電源コード(m)2消費電力(W)(50/60Hz)63/63最大風量(m3/min)(50/60Hz)26/26風量調整4段階材質(羽根)アルミ
工場扇 50cm羽CAT(Caterpillar)(1件のレビュー)翌々日出荷
空気をデザインする扇風機ですやさしい風を広範囲に広げます衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能ですDCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環材質本体:金属、羽:アルミ質量(kg)6.9周波数(Hz)50/60電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118モーター全閉型風量(m3/min)22~135電源コード(m)2モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030各種認証PSE本体寸法(cm)26×64×62標準ノイズ(dB)68上下角度調整○360°旋回○
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります