コンパクトな多機能ファン、どこでも涼風
材質アルミニウム合金&ABS樹脂
直径(Φmm)206
高さ(mm)伸縮時:306~1038
質量(g)1100
消費電力(W)1.3~4.8
騒音値(dB)30~40
風速(m/s)2.3~4.0
電池リチウムイオンバッテリー18650
バッテリー電圧(V)3.7
充電電圧(V)DC5
充電電流(A)2
充電時間(時間)6以上
バッテリー容量(mAh)7200
アズワン品番64-5212-80
使用時間(時間)6~24
羽根径(Φmm)206
1台
¥8,190
税込¥9,009
3日以内出荷
羽根がないため髪の毛が巻き込まれず安全性UP
360度どんな角度にも調節可能
最大6時間利用&USB充電対応
低振動設計
用途首からかける羽根なし扇風機
色白
電源USB充電式(2000mA充電池)
連続使用時間(時間)低速:約6、中速:約4、高速:約2
風量調整3段階
アズワン品番64-5212-75
1台
¥3,890
税込¥4,279
8日以内出荷
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。