絞り込み
ブランド
  • ドリテック
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(90)
  • TRUSCO(87)
  • スイデン(83)
  • アイリスオーヤマ(68)
  • 日動工業(68)
  • YAMAZEN(山善)(51)
  • エスコ(50)
  • TEKNOS(36)
  • スーパー工業(28)
  • J&S(28)
  • 日立(26)
  • CRECOTE(22)
  • イチネンTASCO(17)
  • オーム電機(16)
  • siroca(16)
  • ワタナベ工業(15)
  • 静岡製機(14)
  • アピックス(14)
  • エスケイジャパン(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除湿器 ドリテック除湿器ドリテック
6,980税込7,678
1台(800mL)
当日出荷
省スペースでも!タンク容量がアップしたコンパクト除湿機カビ臭さ・結露を防ぐ省スペースの除湿機 ※玄関やクローゼット、洗面所、結露が気になる狭いスペースに除湿種類は「ペルチェ式」、小型で騒音・振動が少ない低騒音設計電源ボタンに触れるだけのシンプルなON/OFF操作運転時/緑LED、タンクが満水になると赤LEDが点滅してお知らせ除湿効果が見える半透明タンクタンク満水容量 約800mL引き出し式で水をこぼしにくいタンク
付属品専用ACアダプター×1質量(g)約920(アダプターを含まず)種類ペルチェ式電源専用ACアダプター、入力:100-240V 50/60Hz 1A、出力:9.5V定格消費電力(W)25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×145×215タンク容量(mL)(満水)約800(赤ランプ点灯)使用温湿度範囲温度:15~40℃、湿度:40~90%取扱説明書(1.91MB)除湿能力(mL/h)約200/24(温度30℃/湿度80%環境下)適用畳数4.5以下
てのひらハンディファン ドリテックてのひらハンディファンドリテック
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
・小さくて軽い手のひらサイズのハンディファン・風量1~100まで調節可能※数字は大体の目安です・電池残量が数字で表示されます・持ち運びに便利なストラップ付・充電用USBケーブル付(USB Type-A ー USB Type-C)
用途通勤通学、外出時に。材質ABS樹脂ホワイト電源充電式リチウムイオン電池 3.7V/600mAh本体質量(g)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×38×103入力DC5V 1A / (USB Type-C)連続使用時間【01】2.5時間【50】50分【100】30分(※満充電の場合)充電時間1.5時間(※空の状態から満充電まで)電池残量表示ありUSBケーブル長(cm)45バッテリー容量(mAh)600RoHS指令(10物質対応)対応

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品