絞り込み
ブランド
  • レッドスパイス
  • モノタロウ(6)
  • ナカトミ(104)
  • スイデン(80)
  • TRUSCO(78)
  • アイリスオーヤマ(73)
  • 日動工業(70)
  • YAMAZEN(山善)(60)
  • エスコ(43)
  • TEKNOS(35)
  • スーパー工業(29)
  • J&S(28)
  • 日立(26)
  • CRECOTE(22)
  • イチネンTASCO(17)
  • オーム電機(16)
  • siroca(16)
  • ワタナベ工業(15)
  • 静岡製機(14)
  • アピックス(14)
  • エスケイジャパン(14)
機能
  • 機能上下角度調整(1)
  • 機能左右首振(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サーキュレーター RS-E1747 レッドスパイスサーキュレーター RS-E1747レッドスパイス
7,690税込8,459
1台
5日以内出荷
左右首振り、ヘッド可動式のサーキュレーターになります。 扇風機や冷暖房の循環、部屋の換気などにご使用頂けます。 風量は強中弱の3段階調節でタッチパネルと付属のリモコンで操作可能です。 上下90度の手動可動、左右80度の自動首振りが可能です。
用途部屋の空気の循環や換気、扇風機に。左右首振80°(自動)上下角度調整90°(手動)寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)260×322×234電源外部電源コンセント定格電圧(V)100~110定格周波数(Hz)50~60定格消費電力(W)28回転数(min-1[r.p.m])1300、1800、2400(弱・中・強)
クリップマスクファン レッドスパイスクリップマスクファンレッドスパイス
4,290税込4,719
1個
5日以内出荷
マスクの内側に取り付けてマスク内部の空気を循環させ、マスク内を 涼しく快適にするマスク専用ファンになります。 不織布、布製、ポリウレタンなど様々な種類のマスクに取付可能です。 通常送風とリズム送風の2モードで左右どちらでも装着できます。 軽量22gなので負担なく使用できます。
用途マスク内の空気を循環させる事により、涼しく快適に。セット内容USBケーブル、専用ポーチ材質ABS、PP質量(g)22消費電力(W)0.5電源USB充電式寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:76×36×16連続使用時間(時間)約3.5充電時間(時間)約5商品タイプ扇風機

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品