絞り込み
ブランド
  • 静岡製機
  • モノタロウ(5)
  • TRUSCO(88)
  • スイデン(84)
  • ナカトミ(84)
  • アイリスオーヤマ(70)
  • 日動工業(57)
  • YAMAZEN(山善)(54)
  • エスコ(50)
  • TEKNOS(36)
  • スーパー工業(29)
  • 日立(26)
  • J&S(24)
  • CRECOTE(21)
  • イチネンTASCO(17)
  • エスケイジャパン(17)
  • TOPLAND(17)
  • オーム電機(16)
  • ワタナベ工業(16)
  • siroca(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機(3件のレビュー)
2,190税込2,409
1袋(2個)
当日出荷
ニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。 2個入り。1個で約1ヶ月効果を保ちます。
適合機種全RKF質量(g)60アズワン品番64-5222-30
消臭パック 静岡製機消臭パック静岡製機
3,890税込4,279
1袋(4個)
翌々日出荷
消臭パックはニオイの発生を抑え、水回りを清潔に保ちます。1個で約1か月効果が保たれます。
RoHS指令(10物質対応)対応
RKF405・RKF406用冷却エレメント 静岡製機RKF405・RKF406用冷却エレメント静岡製機
9,890税込10,879
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF405、RKF406質量(kg)1.5
RKF505・RKF506用冷却エレメント 静岡製機RKF505・RKF506用冷却エレメント静岡製機
14,900税込16,390
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF505、RKF506質量(kg)2.3
RKF405/406用収納カバー 静岡製機RKF405/406用収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1個
当日出荷
保管時、ホコリから本体を守ります。
トラスコ品番185-4418適合機種RKF406、RKF405幅(mm)580質量(kg)0.5奥行(mm)1300アズワン品番64-7267-61
フィルター 静岡製機フィルター静岡製機
3,690税込4,059
1枚ほか
当日出荷
仕様フィルター
気化式冷風機 RKF506アルファ 静岡製機気化式冷風機 RKF506アルファ静岡製機(1件のレビュー)
289,800税込318,780
1台
7日以内出荷
水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。フロン排出抑制法には該当しません。スポットエアコンから気化式冷風機RKFに変更すると約85%のCO2排出量が削減できます。
用途熱中症対策・換気対策に。仕様オフタイマー搭載(1・4・8時間)トラスコ品番5302909質量(kg)74タイプタンク脱着式(タンク内清掃可能)周波数(Hz)50/60電源(V)単相100タンク容量(L)50電源コード(m)3冷房能力(50/60Hz)(kW)7.5/8.5風量3段切替(強・中・弱)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)673×658×1565風向上下・左右各40°オートスイング消費電力(kW)(50/60Hz)0.36/0.5標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz):11.2/15.5
連結タンクセット 静岡製機連結タンクセット静岡製機
20,900税込22,990
1個
翌々日出荷
RKF406、RKF506専用のオプション連結タンクセットです。台車に乗せて給水所に移動することで、毎日の給水作業負担が軽減されます。本体タンクとこちらのタンクを満水にして使用すると、冷風稼働時間が2倍になります。
付属品連結ホース×1トラスコ品番215-6147適合機種RKF406、RKF506質量(kg)3.5タンク容量(L)50
収納カバー 静岡製機収納カバー静岡製機
3,990税込4,389
1個
当日出荷
保管時、ホコリから本体を守ります。
RKF303・RKF305用冷却エレメント 静岡製機RKF303・RKF305用冷却エレメント静岡製機
7,890税込8,679
1個
当日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF303、RKF305質量(kg)1
気化式冷風機用オプション オプション 静岡製機気化式冷風機用オプション オプション静岡製機
20,900税込22,990
1枚
当日出荷
用途製品保管時の防塵用に。トラスコ品番251-1407適合機種RKF702、RKF711品名収納カバーRoHS指令(10物質対応)対応
気化式冷風機 静岡製機気化式冷風機静岡製機
929,800税込1,022,780
1台
翌々日出荷
水の気化を利用して周囲温度から5℃低い涼風を出します
用途熱中症対策、換気対策トラスコ品番249-7334質量(kg)184電源(V)三相200消費電力(kW)1.2風量調整無断切替冷房能力(kW)15標準消費電力料金(円/h)18
RKF702用冷却エレメント 静岡製機RKF702用冷却エレメント静岡製機
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
水を蒸発させて涼風を作り出します。
適合機種RKF702質量(kg)3
RKF702用フィルター(黒) 静岡製機RKF702用フィルター(黒)静岡製機
7,990税込8,789
1個
翌々日出荷
吸気空気の汚れを取ります。
適合機種RKF702質量(kg)1
静岡 気化式冷風機 静岡製機静岡 気化式冷風機静岡製機
839,800税込923,780
1台
3日以内出荷
電源(V)三相200消費電力(kW)(50/60Hz)1.2電源コード(m)3(プラグなし)冷房能力(50/60Hz)(kW)15風向上下左右オートスイング
冷風機 RKFシリーズ 静岡製機冷風機 RKFシリーズ静岡製機
139,800税込153,780
1台
6日以内出荷
熱中症対策製品水の気化だけで涼風を出します。涼しさ独り占め。フロンを使わず水を利用した人にも環境にも優しい冷風機夏場の節電に大きく貢献します。工場・作業場での冷房はもちろん部品の冷却や屋外での冷房にも効果を発揮します。イヤなにおいを抑制する消臭パック付。スポットエアコンのように排熱が出ることがありません。

冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります

冷房用品