セラミックヒーター (1) パネルヒーター (1) 防寒用品 (17) 加湿器 (3) ブランド: Panasonic(パナソニック)すべて解除
ホットパネル Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 3日以内出荷 から 5日以内出荷
抗菌防カビ
切り忘れ防止機能付(8時間後に自動オフ)
コード長さ(cm) 150 温度(℃) (表面)高:50 色 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ(入・切)・(1~5) 機能 温度調節機能(1・2・3・4・5) 温度制御 ニッケルサーミスタ タイマー 8時間後切
加湿機能付きセラミックファンヒーター Panasonic(パナソニック) 3日以内出荷
温風と一緒にたっぷりのうるおいをお届け。
ナノイーX搭載 加湿セラミックファンヒーター。
ナノイーX搭載で、1年中清潔に。
うるおいが欲しい冬、暖房と加湿を1台で。1250W(50Hz時)でパワフル温風、600mL(50Hz時)のたっぷり加湿。
ひとセンサーと室温センサー、そして湿度センサーの3つのセンサーで、かしこく運転。
加湿フィルターは10シーズン交換不要
機能 風向可変ルーバー、タイマー入切:入(6/7/8h後)・切(1/2h後)、転倒OFFスイッチ、切り忘れ防止:8時間、加湿、ナノイーX、スーパーアレルバスター(吸気フィルター) 1時間あたりの電気代目安(円) 温風:強/約33.8、弱/約18.1(室温15℃・50Hz時)※新電力料金目安単価27円/kWh(税込)で計算したものです。 定格 1250/1220W(50/60Hz) 種類 加湿機能付 人センサー付(ナノイーXあり) 加湿量(mL/h) 温風「強」+加湿「連続」:600/580(消費電力:1200/1170W)、温風「弱」+加湿「連続」:190/180(消費電力:640/620W)、加湿「連続」:430/420(消費電力:690/670W)※室温20℃、湿度30% 消費電力(W)(50/60Hz) 温風「強」:1250/1220、温風「弱」:670/640 コード長さ(cm) 180 スイッチ種類 電源スイッチ(切/入)、温風連続(強・弱)、室温連動(高め・低め)、加湿(連続・おまかせ)、入タイマー(6・7・8時間後より選択)、切タイマー(1・2時間後切)、リセット(加湿フィルターお手入れ)、ひとセンサー(切/入)、ナノイーX 質量(kg) 4.8 連続加湿時間(時間) 約5 本体寸法(高さ×幅×奥行)(cm) 41.0×41.0×18.7 タンク容量(L) 約2.8
電気あんか Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
就寝時に足元暖か
抗菌防臭
コントローラー付
色 グレー 材質 本体:ウレタンフォーム、表布:ポリエステル 質量(kg) 0.5 備考 抗菌加工(表布) 温度調節式 ドライクリーニング可(表布) タイプ ソフトタイプ 定格 30W コード長さ(m) 3 加工 抗菌防臭加工 寸法(cm) 約29×39×厚さ3 温度制御 サーモスタット 柄 格子柄 温度調節 有 表面温度(℃) (室温20℃) 「強」51 「2」48 「弱」45 スイッチ種類 コントローラースイッチ
電気カーペット着せ替え用カバー 3畳相当 Panasonic(パナソニック) (1件のレビュー) 4日以内出荷
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
カービングマイヤー
手洗いのみで可
織り方 マイヤー編み 質量(kg) 約3.1 本体寸法(cm) 約248×197 適用畳数 3畳相当 タイプ カービングマイヤー 材質 ポリエステル100% 形状(カバー) カットなし 洗濯方法 シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 色 グレー パイル長(mm) カット部:約6
かけしき毛布 Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷 から 6日以内出荷
室温センサー搭載により快適な温度に自動調節
定格消費電力(W) 75 コード長さ(m) 本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃) 【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 スイッチ コントローラースイッチ 温度制御 ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円) 【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9
暖房敷きパッド Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
睡眠の経過時間に合わせた温度調整で、おやすみ時間をここちよく。
おやすみから起床まで、自動で温度をコントロールする快温モード搭載。
清潔に使えて、肌触りの良い生地。
表面温度(℃) 50Hz:「強」50、「3」34、60Hz:「強」50、「3」34(室温20℃) 質量(kg) 本体:約1.9、コントローラー部分:約0.4 機能 快温モード、切タイマー(1~12時間)、速熱機能付、9段階温度調節、アラーム音付、時計表示、固定バンド付、ダニ対策機能付 温度制御 ニッケルサーミスタ一線式ヒーター 寸法(cm) 約200×100 定格電力(W) 75 スイッチ種類 バックライト液晶画面付コントローラー コード長さ(m) 電源側:1.91、本体側:0.97 材質(表面/裏面) ポリエステル100%/ポリエステル100% 色 グレー
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー カービングボア 質量(kg) ヒーター部:約5.9、カバー部:約3.1 色 ベージュ タイプ 3面7通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 700 寸法(cm) ヒーター部:約241×190×1、カバー部:約248×197 機能 コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 ボア編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約12.4/中:約8.6
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
インテリアと調和する、モダンな幾何柄
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー カービングボア 質量(kg) ヒーター部:約3.2、カバー部:約2.1 色 グレー タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 490 寸法(cm) ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 ボア編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約8.9/中:約6.2
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 12日以内出荷
インテリアと調和する、やさしい色調
省エネモード(室温センサー)&3面7通り切り替えで節電
本体厚み約1cm&2時間、4時間、切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
コントローラーSIAA抗菌で清潔
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー カービングボア 質量(kg) ヒーター部:約4.2、カバー部:約2.1 色 ベージュ タイプ 3面7通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 480 寸法(cm) ヒーター部:約176×176×1、カバー部:約183×183 機能 コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(3面)、温度ひかえめモード:○、折り可:12折、ヤグラ可:○、遮音:○、省エネスイッチ:○、電力モード:○(1/3)、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 ボア編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約8.8/中:約6.2
電気カーペット (ヒーター単体) Panasonic(パナソニック) 7日以内出荷
ヒーター単体(厚さ約10mm)
厚さ10mmでふかふか
2面3通り切り替えで省エネ
コントローラ部は抗菌
表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) 温度制御 ニッケルサーミスタ 機能 コントローラー抗菌:○SIAA、速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○ タイプ 2面3通り切り替え
ホットパネル Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
定格消費電力(W) 280 コード長さ(m) 1.5 温度(℃) 50 質量(kg) 2 色 ブラウン スイッチ 電源スイッチ・温度調節ツマミ (入・切)・(1~5) 寸法(cm) 約58×176×0.6 温度制御 ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 温度調節範囲(℃) 1・2・3・4・5 タイマー 8時間後切 1時間当たりの電気代(強/弱)(円) 約5.4
かんたん床暖 (木目 ブラウン色) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
落ち着いたダークブラウンが上質な空間を演出
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー マイクロファイバーマイヤー 質量(kg) ヒーター部:約4.6、カバー部:約2.4 色 ブラウン タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 710 寸法(cm) ヒーター部:約241×190×0.6、カバー部:約248×197 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(手洗い) 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 マイヤー編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 3畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約12.8/中:約9.0
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
ぬくもりを感じる、ゆるやかなウェーブ
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間,4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能付
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー マイヤー 質量(kg) ヒーター部:約3.2、カバー部:約1.7 色 ベージュ タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 490 寸法(cm) ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 マイヤー編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 2畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約9.0/中:約6.2
電気カーペット (カバーセットタイプ) Panasonic(パナソニック) 5日以内出荷
軽やかな色合いがお部屋のアクセントに
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電
2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能
材質 ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル) カバー ボア 質量(kg) ヒーター部:約2.5、カバー部:約1.3 色 ベージュ タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格消費電力(W) 330 寸法(cm) ヒーター部:約176×126×0.6、カバー部:約183×133 機能 速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、暖房面積切換:○(2面)、折り可:12折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○ 温度制御 ニッケルサーミスタ 材質(カバー) ポリエステル100% パイル長(mm) カット部:約6 織り方 ボア編み コード長さ(cm) 150 表面温度(℃) (室温20℃)高:45/中:37 適用畳数 1.5畳相当 1時間あたりの電気代目安(円) (室温15℃)高:約6.9/中:約5.0
電気カーペット (ヒーター単体) Panasonic(パナソニック) 4日以内出荷
省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。8時間切り忘れ防止機能、ダニ対策機能付き。
材質 表面:フェルト(ポリエステル) 質量(kg) 3.2 タイプ 2面3通り切り替え スイッチ コーナーコントローラー(外付けタイプ) 定格電力(W) 490 温度(℃) 高:45、中:37 寸法(cm) ヒーター部:約176×176×0.6、カバー部:約183×183 温度制御 ニッケルサーミスタ コード長さ(cm) 150 1時間あたりの電気代目安(円) (強/弱)約9.0/約6.2
かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
1.お掃除かんたん!(防水・抗菌(※【試験機関】〈コントローラー部〉(一財)カケンテストセンター、〈表面材〉(一財)ボーケン品質評価機構【試験方法】JIS Z 2801(ISO22196法)【抗菌方法と場所】〈コントローラー部〉ケース・電源つまみ・温度調節つまみ:無機抗菌成分(銀系)を樹脂材料に練り込み/ネームプレート:無機抗菌成分(銀系)をフィルム表面に塗装、〈表面材〉有機抗菌成分(窒素硫黄系)を表面材に塗装【試験結果】抗菌活性値2.0以上※)・防カビ2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
仕様 ●電気用品安全法(本体):適合●環境自己主張マーク:なし
ホットマット(ライトブラウン) Panasonic(パナソニック) 8日以内出荷
1.肌触りの良いマイクロファイバー。2.電気代わずか2.5円/h (強運転時)。3.丸洗いOK・ダニ対策機能つきで清潔に保てる。
仕様 ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
かんたん床暖 (木目 ライトベージュ色) Panasonic(パナソニック) 翌々日出荷
1.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ(※外気温5℃、室内温度23℃、フローリング、設定温度「中」設定で通常安定後1時間あたりの消費電力量を測定。 〈3V5〉 DC-3V5省エネモード=283Wh、 通常モード=413Whとの比較〈2V5〉 DC-2V5省エネモード=160Wh、通常モード=253Whとの比較〈1V5〉DC-1V5省エネモード=80Wh、通常モード=114Whとの比較。※)(省エネモード時)。待機電力ゼロ。2.2面切り替え3通り暖房。消費電力量約30%省エネ。待機電力ゼロ。3.ひかえめモード・遮音LL-45相当取得(※JIS A 1440-1:2007「実験室におけるコンクリート床上の床仕上げ構造の床衝撃音レベル低減量の測定方法-第1部:標準軽量衝撃源による方法」に基づき試験を実施、床衝撃音低減性能の等級:ΔLL(Ⅰ)-4 標準軽量衝撃源(タッピングマシン)※)・外せるコード・切り忘れ防止(8H)
仕様 ●環境自己主張マーク:なし●電気用品安全法(本体):適合
『冷暖房・換気設備・忌避剤』には他にこんなカテゴリがあります